「蝶番 m3」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1000シリーズ丁番型。アルミ製のスリムな外観。35kg以下の軽量ドアに最適。簡単な閉じ速度調整
用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用
セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、セットピン、木ネジ M5×25L 16本、六角レンチ #3
幅(mm)110
厚さ(mm)3.5
全長(mm)186.5
シリーズ1000シリーズ
表面処理エポキシ樹脂焼付塗装
取付穴皿穴
主要材質アルミニウム
適合扉厚(mm)30以上
ストップ角度なし
ねじ穴数8
適合扉質量(kg)35以下
適合ドア高さ(mm)2000以下
適合ドア幅(mm)850以下
ストップ機構なし
最大開扉角度(°)180°一方開き
適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製
適用枠材質木製・アルミ製・軽量スチール製
表面色ブロンズ
閉じ力(N・m)7.9
本体円筒径(Φmm)26
1000シリーズ丁番型。アルミ製のスリムな外観。35kg以下の軽量ドアに最適。簡単な閉じ速度調整
用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用
セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、木ネジ M5×25L 16本、六角レンチ #3
幅(mm)110
厚さ(mm)3.5
全長(mm)186.5
シリーズ1000シリーズ
表面処理エポキシ樹脂焼付塗装
取付穴皿穴
勝手右開き(R)押し勝手
主要材質アルミニウム
適合扉厚(mm)30以上
ストップ角度85°
ねじ穴数8
適合扉質量(kg)35以下
適合ドア高さ(mm)2000以下
適合ドア幅(mm)850以下
ストップ機構あり
最大開扉角度(°)180°一方開き
適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製
適用枠材質木製・アルミ製・軽量スチール製
表面色ブロンズ
閉じ力(N・m)7.9
本体円筒径(Φmm)26
1セット
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
関連キーワード