独自の脈動吸収機構を内蔵した低振動のDC液体ダイアフラムポンプにブラシレスモータを採用して長寿命化を図り、耐用時間はメーカー従来製品の約10倍に向上しました。
小型でありながら広い使用圧力範囲を実現しており、また吐出流量をコントロールできるよう制御機能を装備しています。
気体ポンプ、真空ポンプとしても使用できます。
用途医療・食品・水処理・環境測定などの分析機器用の液体搬送、各種液体の濾過・サンプリング・洗浄機・滅菌機用の液体搬送、工業用インクジェットプリンタのインク搬送
定格電圧(V)DC24
外径(Φmm)4.7(吸入口)、4.7(吐出口)
本体質量(g)80
取付寸法(mm)9.5×17
使用環境温度(℃)5~40
絶縁階級E種相当(コイル)
耐用時間(時間)6000
使用流体温度(℃)5~50
使用圧力範囲(kPa)0~100
最高圧力(kPa)300
使用周囲湿度(%RH)30~85
小型・軽量のうえ、回転部・摺動部がないため低消費電力(3W)・低騒音です。
吐出量の調節が簡単(電圧、周波数での調節)です。
吐出側を絞ってもモーターポンプのような焼き付きの心配がありません。
周波数を可変させることでポンプの流量制御が容易に可能です(駆動電源)。
関連キーワード