超硬チップは1枚で4面の使用ができ、経済的です。
加工用途に合わせ、面取り角度は15°~45°間で自由に設定できます。
アタッチメントによってパイプなどの外径面取りも可能です。
ダストボックスの採用で切粉を効率よく回収。
切削チップ交換時の面取り量再調整を不要とし、チップ交換を簡単にしたスイング機構。
小型なので移動困難な重量物の出張加工にも威力を発揮します。
作業中に工具に対し大きな衝撃が加わると、作業者を保護する為にモータが停止する衝撃防止機能。
作業中の停電や電源プラグの外れ等で電源が一度遮断されると、電源を復帰させてもモータが回転しない再起動防止機能。
ステンレスの面取りが最大3Cまで、R面取りは2R・3R・4Rの加工が可能。
軟鋼材の面取りは最大7Cまで、R面取りは2R・3R・4Rの加工が可能。
用途ステンレス・軟鋼材の面取り。
面取能力SUS304/最大3C、2R、3R、4RSS400/最大7C、2R、3R、4R
面取り角度(°)15~45
電源(V)AC100(50/60Hz)
キャブタイヤコード(m)4.0
定格時間(分)連続
付属品チップ12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)カーボンブラシAssy×1set6角ナット1種(M8)×2個六角棒スパナ(4mm)×1本スパナ(T-15D)×1本6角穴付き止めネジ(8×25特)×2本
本体質量(kg)3.9
電動式開先・面取機
面取能力SS400:0C~15C(1回では7C)
面取り角度(°)15~45
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2900(50Hz)、3500(60Hz)
電源(V)AC200三相(50/60Hz)
定格出力(kW)0.4
定格電流(A)2.3(50Hz)、1.9(60Hz)
キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2 4芯)
定格時間(分)30
付属品チップ:12.7角Assy(12枚)× 2セット(内本体装着1セット)ローラーブラケットAssy×1セットプレートB× 1個スペーサーA・B×各1個六角棒スパナ:4、5、6mm×各1本スパナ:24×27×1本T型レンチ:3mm×1本フックスパナ:25×28×1本
本体質量(kg)15
トラスコ品番116-6387
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌日出荷
空気式小型面取り機
質量(kg)2.9
無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000
空気消費量(m3/min)0.9
面取角度15~45°
付属品チップ:12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)スパナ:T-15G×1本六角棒スパナ:3mm、4mm×各1本六角ナット1種:M8×2個六角穴付止めネジ:8×25特×2本カプラ:200-30SH×1個
トラスコ品番116-6492
面取能力ステンレス(SUS304):最大3C、2R、3R、4R軟鋼材(SS400)最大7C、2R、3R、4R
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌日出荷
面取能力軟鋼材(SS400):0~3C、2R、3R
面取り角度(°)45
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)4.5
定格消費電力(W)430
キャブタイヤコード(m)2.5
定格時間(分)30
本体寸法(mm)全長278
付属品チップ:9.525角R2×1枚(本体装着)、9.525角(C面)×1本スパナ:T-9F×1本六角棒スパナ:3mm、4mm×各1本六角ナット1種:M8×2個六角穴付き止めネジ:8×25特×2本
仕様電動式小型面取り機二重絶縁
質量(kg)2.5
トラスコ品番116-6484
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
面取能力ステンレス(SUS304):0C~1.5C、2R軟鋼材(SS400):0C~3C、2R、3R(2R加工には別売のガイドスリーブとチップが必要、3R加工には別売のチップが必要です。)
面取り角度(°)45
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)4.8
定格消費電力(W)450
キャブタイヤコード(m)2.5
定格時間(分)30
本体寸法(mm)全長400
付属品チップ:12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)六角棒スパナ5mm×1本スパナ8×10mm×1本スパナT-15D×1本ボールベアリング×1個サブハンドル×1個ケージC3×1個
仕様電動式曲線面取り機
質量(kg)2.5
トラスコ品番116-6301
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
質量(kg)1.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000
空気消費量(m3/min)0.4
面取角度45°
仕様空気式曲線面取り機
付属品チップ:9.525角(C面)×2枚(内本体装着1枚)面取り量ゲージ×1個スパナT-9F×1本フックスパナ58-62×1本カプラ200-30SH×1個保護キャップ×1個
トラスコ品番116-6298
本体寸法(mm)全長136
面取能力軟鋼材(SS400):0~2C、2R
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
関連キーワード