「電動ドライバー用」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラーやトランスがなく、省スペース化が図れます。
繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。
プッシュスタート方式で、スムーズな連続作業に最適です。
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)35
トルク調整無段階
スタート方式プッシュスタート
付属品ビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個
質量(kg)0.69
長さ(mm)266
適合ビット(mm)対辺5
様々なネジ締め条件にドライバ1本で対応。
ブラシレスモータ搭載。
トランスレスタイプ。
自動速度可変機能。
ネジ締めカウンタ機能内蔵。
リモートコントローラ設定機能。
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)45
トルク調整無段階
電源プラグ3ピンプラグ アース付
運転(定格)ON時間0.5秒/OFF時間3.5秒
オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラやトランスがなく、省スペース化が図れます。繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。レバースタート方式で、仮締め作業やねじの傾きを矯正しながらのねじ締めに最適です。
付属品プラスビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個
長さ(mm)265
質量(kg)0.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)35
トルク調整無段階
スタート方式レバースタート
適合ビット(mm)対辺5
●省スペース!別置きコントローラが不要でラインのレイアウト変更も容易。●ねじ合わせのし易いレバースタート。●独自のクラッチ機構により高い繰返し精度を実現
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約25
適合ねじ(mm)(小ねじ)1.0~3.0/(タッピンねじ)1.2~2.6
トルク調整無段階
電源プラグ2ピンプラグ
スタート方式レバースタート
付属品ビット2本(No.0×2.5×44/No.1×4×44)、吊り金具1個
質量(kg)0.4
回転数(min-1[r.p.m])900
トルク(N・m)0.05~0.55
適合ビット(mm)Φ4
適合ねじ(mm)小ねじ1.0~3.0
適合ねじ(mm)タッピングねじ1.2~2.6
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラやトランスがなく、省スペース化が図れます。繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。プッシュスタート方式で、スムーズな連続作業に最適です。
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)45
トルク調整無段階
スタート方式プッシュスタート
精密小ねじ用静電対策電動ドライバで、静電気を帯電しないので、部品を静電破壊から守ります。また、クラス5クリーンルーム対応で、ねじ締め時に発生する、ワークに対する衝撃地を最小にして各種精密部品を損傷させることなく、安定した締付を可能にしました。
用途精密小ねじ用静電対策電動ドライバ
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
入力電圧(V)DC36
消費電力(W)35
トルク調整無段階
電源プラグ3ピンプラグ、アース付
スタート方式レバースタート
質量(kg)0.4
適合ビット(mm)Φ4シャンク
クラス5クリーンルームに対応。ねじ頭にやさしいソフトスタートで最適な締付速度を設定できる無段階速度調整、高精度なねじ締めを実現。
用途高精度のトルク管理用電動ドライバ
電源(V)AC100(50/60Hz)
入力電圧(V)DC36
消費電力(W)35
トルク調整無段階
電源プラグ2ピンプラグ、アース引き出し線付
スタート方式レバースタート
質量(kg)0.4
適合ビット(mm)Φ4シャンク
専用コントローラによる高精度ねじ締めを実現。安定した繰り返し精度。ねじ頭にやさしいソフトスタート。最適な締付速度を設定できる無段階速度調整。
入力電源DC36V
コード長さ(m)1.5
付属品ビット2本吊り金具
別置きコントローラが不要で、ラインレイアウト変更も容易です。独自のクラッチ機構により、高い繰り返し精度を実現しました。
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)25
適合ねじ(mm)小ねじ:2~3.5タッピンねじ:2~3
トルク調整無段階
スタート方式レバースタート
付属品ビット2本(No.1×3×44/No.2×4×44)、吊り金具1個
質量(kg)0.4
トラスコ品番117-8423
長さ(mm)236
回転数(min-1[r.p.m])650
トルク(N・m)0.3~1.1
適合ビット(mm)4Φ
適合ねじ(mm)小ねじ2~3.5
適合ねじ(mm)タッピングねじ2~3
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
プッシュスタート方式でスムーズな連続作業に最適です。オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので、別置きコントローラやトランスがなく、省スペース化が図れます。繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。ビットは市販品が使用可能です。
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)35
適合ねじ(mm)小ねじ:2.6~3タッピングねじ:2.3~3
トルク調整無段階
スタート方式プッシュスタート
付属品ビット2本(No.1×6×70/№2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個
質量(kg)0.69
トラスコ品番117-8938
長さ(mm)266
回転数(min-1[r.p.m])1000
トルク(N・m)0.25~0.75
適合ビット(mm)対辺5
適合ねじ(mm)小ねじ2.6~3
適合ねじ(mm)タッピングねじ2.3~3
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
セル生産ニーズに応え、業界最小、最軽量(230g)。クラッチが切れた時のクリック感を重視(低衝撃機能非対応)。従来製品と比べ、ビットの振れを低減。ビットアース構造を採用。
用途高精度のトルク管理用電動ドライバ
電源(V)AC100(50/60Hz)
入力電源専用コントローラから供給
消費電力(W)10
コード長さ(m)適合/1.5(コネクタ付)
トルク調整無段階
電源プラグ3ピンプラグ アース付
スタート方式レバースタート
仕様ビットアース有り
質量(kg)0.23
適合ビット(mm)Φ4シャンク
100Vダイレクト、トランスレス !。別置きコントローラが不要でラインのレイアウト変更も容易。引き金操作がいらないので疲労が少ない。独自のクラッチ機構により高い繰り返し制度を実現。
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約25
適合ねじ(mm)小ねじ:1~3タッピンねじ:1.2~2.6
トルク調整無段階
電源プラグ2ピンプラグ
スタート方式プッシュスタート
付属品ビット2本(No.0×2.5×44/No.1×4×44)、吊り金具1個
質量(kg)0.41
トラスコ品番117-8431
長さ(mm)240
回転数(min-1[r.p.m])900
トルク(N・m)0.1~0.55
適合ビット(mm)4Φ
適合ねじ(mm)小ねじ1~3
適合ねじ(mm)タッピングねじ2~2.6
1台
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
耐久性に優れ、長時間の連続ねじ締めに耐えます。繰返しトルクも高精度で、信頼性の高いねじ締めができ、省力化の一端を担う、自動機専用デルボです。
用途一般小ねじ、ロボット用電動ドライバ
電源(V)AC100(50/60Hz)
トルク調整無段階
付属品専用コード(2m)、ブラシ
質量(kg)0.9
適合ビット(mm)Φ5六角シャンク
耐久性に優れ、長時間の連続ねじ締めに耐えます。繰返しトルクも高精度で、信頼性の高いねじ締めができ、省力化の一端を担う、自動機専用デルボです。
用途精密小ねじ、ロボット用電動ドライバ
電源(V)DC24(専用コントローラによる)
消費電力(W)35
トルク調整無段階
質量(kg)0.4
適合ビット(mm)Φ4シャンク
小型 ・軽量化(230g)を徹底追及して、疲労軽減に貢献。ねじ締め時の衝撃を低減。コアレスモータ採用によって低慣性化を実現しており、ねじ締め条件に作用されない安定トルクを実現しました。ドライバの始動時の回転を遅くできるため、ねじ頭の損傷を防ぎます。
用途高精度のトルク管理用電動ドライバ
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
入力電源専用コントローラから供給
消費電力(W)10
トルク調整無段階
スタート方式レバースタート
質量(kg)0.23
適合ビット(mm)Φ4シャンク
静電気対策品です。
コード長さ(m)1.5
トルク調整無段階
スタート方式レバースタート
規格EN100015-1適合(静電気規格)
仕様レバースタート式
適合DLR5640-WN
適合ビット(mm)4
オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプなため、別置きコントローラやトランスが必要なく、省スペース化が図れます。また、繰り返しトルク精度は、独自のクラッチ機構とオートストップ回路との組合せで、高精度を維持する、ロングセラーのデルボです。
用途小ネジ用トランスレス電動ドライバー
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)45
適合ねじ(mm)(小ねじ/タッピンねじ)2.6~3/2.3~3
トルク調整無段階
電源プラグ2ピンプラグ
スタート方式レバースタート
付属品(+)ビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊金具/1個、カーボンブラシ/2個
質量(kg)0.7
トラスコ品番776-9911
回転数(min-1[r.p.m])3000
トルク(N・m)0.35~0.70
適合ビット(mm)Φ5六角シャンク
適合ねじ(mm)小ねじ2.6~3
適合ねじ(mm)タッピングねじ2.3~3
1台
¥57,980
税込¥63,778
翌日出荷
精密小ねじ用静電対策電動ドライバで、静電気を帯電しないので、部品を静電破壊から守ります。
用途精密小ねじ用静電対策電動ドライバ
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
入力電圧(V)DC36
消費電力(W)35
トルク調整無段階
電源プラグ3ピンプラグ、アース付
スタート方式レバースタート
質量(kg)0.35
適合ビット(mm)Φ4シャンク
100Vダイレクト、トランスレス !。別置きコントローラが不要でラインのレイアウト変更も容易。引き金操作がいらないので疲労が少ない。独自のクラッチ機構により高い繰り返し精度を実現。
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約25
適合ねじ(mm)小ねじ:2~3.5タッピンねじ:2~3
トルク調整無段階
電源プラグ2ピンプラグ
スタート方式プッシュスタート
付属品ビット2本(No.1×3×44/No.2×4×44)、吊り金具1個
質量(kg)0.41
トラスコ品番117-8440
長さ(mm)240
回転数(min-1[r.p.m])650
トルク(N・m)0.3~1.1
適合ビット(mm)4Φ
適合ねじ(mm)小ねじ2~3.5
適合ねじ(mm)タッピングねじ2~3
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
グリーン調達部品採用、ブラシレスモータ採用によるカーボン摩耗粉からの解放。
クリーンを追求した環境配慮設計です。
モータの起動電流を制御して、無駄な発熱をカット。
新デザインボディで効率的な排熱構造。
誤ってトルク設定を動かすことがないよう、トルク調整リングカバーが装着されています。
ビットとワークが接触した時の静電破壊を防止します。
入力電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)45
付属品ビットNK35×2×7×75:1本、吊金具:1個、ピストルグリップ:1個
質量(kg)0.87(ピストルグリップ付)
トルク調整無段階
電源プラグ3ピンプラグ、アース付
グリーン調達部品採用、ブラシレスモータ採用によるカーボン摩耗粉からの解放。
クリーンを追求した環境配慮設計です。
モータの起動電流を制御して、無駄な発熱をカット。
新デザインボディで効率的な排熱構造。
誤ってトルク設定を動かすことがないよう、トルク調整リングカバーが装着されています。
ビットとワークが接触した時の静電破壊を防止します。
入力電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)45
付属品ビットNK31×2×6×70:1本、吊金具:1個、低トルク用スプリング:1個
質量(kg)0.7
適合ねじ(mm)(小ねじ)2.6~5.0、(タッピングねじ)2.5~4.0
トルク調整無段階
適合ねじ(mm)小ねじ2.6~5.0
適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5~4.0
環境に優しいブラシレスモーター搭載です。0.4~3.0N・mのハイスピードで幅広いトルクに対応します。
消費電力(W)45
付属品ビット1本(NK31 2×6×70)、吊り金具、低トルク用スプリング
トラスコ品番855-0871
長さ(mm)276
質量(kg)0.7
回転数(min-1[r.p.m])650
トルク(N・m)(低トルク用ばね)0.4~1.6、(高トルク用ばね)1.2~3.0
適合ねじ(mm)小ねじ2.6~5.0
適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5~4.0
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
ブラシレスモーター搭載の高トルク電動ドライバーです。エアドライバーに比べ、トルク精度が向上しトルク管理が容易です。
用途高いトルクのねじ締め作業に。
消費電力(W)45
付属品ビット1本(NK35 2×7×75)、吊り金具、ピストルグリップ
長さ(mm)276
質量(kg)0.87
適合ビット(mm)6.35
用途電動ドライバ用ビット
形名プラス
適合機種DLV7400/7800/7300/7000/8000/3300シリーズ用
軸径(Φmm)4
用途電動ドライバ用ビット
形名プラス
適合機種DLV7100/7200/8100/8200/3100/30シリーズ用
軸径(Φmm)5 六角
用途電動ドライバ用ビット
形名六角ボックス
適合機種DLV7100/7200/8100/8200/3100/30シリーズ用
軸径(Φmm)5 六角
用途電動ドライバ用ビット
形名六角レンチ
適合機種DLV7400/7800/7300/7000/8000/3300シリーズ用
軸径(Φmm)4
全長(mm)44
用途電動ドライバ用ビット
形名六角ボックス
適合機種DLV7400/7800/7300/7000/8000/3300シリーズ用
軸径(Φmm)4
全長(mm)44
用途電動ドライバ用ビット
形名プラス
適合機種DLV7200/8100/8200/45/70シリーズ用
軸径(Φmm)6.35 六角
用途電動ドライバ用ビット
形名マイナス
適合機種DLV7400/7800/7300/7000/8000/3300シリーズ用
軸径(Φmm)4
全長(mm)44
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
用途電動ドライバ用ビット
形名六角レンチ
適合機種DLV7100/7200/8100/8200/3100/30シリーズ用
軸径(Φmm)5 六角
全長(mm)70
用途電動ドライバ用ビット
形名六角レンチ
適合機種DLV7200/8100/8200/45/70シリーズ用
軸径(Φmm)6.35 六角
全長(mm)50
用途電動ドライバ用ビット
形名プラス
適合機種DLV7100/7200/8100/8200/3100/30シリーズ用
軸径(Φmm)5 六角
関連キーワード
1
2
次へ