340件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


AC100V電源で手軽に使えるベルトサンダ。 アイドルプーリを押し込むとテンションバーがロックされ、ベルト交換が容易です。
用途軽研磨用 付属品六角棒スパナ2×1本六角棒スパナ4×1本研磨ベルトZ:#60×10mm×2本(内本体装着1本)、#80×10mm、#100×10mm、#120×10mm×各1本 トラスコ品番287-8011 種別電動式ベルトサンダ 長さ(mm)本体:215ベルト取付部:165 質量(kg)1.2 ベルト幅(mm)10 電源(V)AC100(50/60Hz) ベルト長さ(mm)330 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9200 定格電流(A)1.8 定格消費電力(W)170 ベルト速度(m/min)670 定格時間(分)30 キャブタイヤコード(m)2
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

1セット(2個)
1,098 税込1,208
当日出荷

デルボ電動ドライバー 日東工器 動画あり
オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラーやトランスがなく、省スペース化が図れます。 繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。 プッシュスタート方式で、スムーズな連続作業に最適です。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)35 トルク調整無段階 スタート方式プッシュスタート 付属品ビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個 質量(kg)0.69 長さ(mm)266 適合ビット(mm)対辺5
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


小型・軽量・低丈型の壁面、高所、狭所の現場作業に威力を発揮。現場搬入・移動がラクで、手軽に使えます。左右付け替え自在の送りハンドル。前後・左右位置調整機構付
穴あけ能力(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 20L:Φ11.5~Φ13.5 (板厚 6~20mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 25L:Φ14~Φ17 (板厚 6~25mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 35L:Φ17.5~Φ30 (板厚 6~35mm) マグネット最大磁力(N[kgf])5500[561] マグネット部寸法(mm)65×145 最大ストローク(mm)58 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)電気ドリル部:710マグネット部:35 マグネット消費電力(W)35 キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯) 最大板厚(mm)35 付属品キャリングケース:1箱送りハンドル:1本パイロットピンA2(08035):1本ジェットオイラー:1個チューブ4×7×1000mm:1本六角棒スパナ4mm:1本六角穴付止めナジ 棒先 8×28:1個切削油0.5L:1缶安全ベルト:1本 位置調整範囲(mm)左右移動:10前後移動:10 種別低丈型磁気応用穴あけ機 質量(kg)8.2 (電源コード含まず)
1台
199,800 税込219,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


アトラエースLO-3000A用で、下向きの穴あけの加工時の切削液の供給を自動にします。
用途切削液供給用 適合機種LO-3000A
1セット
3,500 税込3,850
当日出荷

DLV7020-EMN デルボ電動ドライバー 日東工器 動画あり
●省スペース!別置きコントローラが不要でラインのレイアウト変更も容易。●ねじ合わせのし易いレバースタート。●独自のクラッチ機構により高い繰返し精度を実現
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約25 適合ねじ(mm)(小ねじ)1.0~3.0/(タッピンねじ)1.2~2.6 トルク調整無段階 電源プラグ2ピンプラグ スタート方式レバースタート 付属品ビット2本(No.0×2.5×44/No.1×4×44)、吊り金具1個 質量(kg)0.4 回転数(min-1[r.p.m])900 トルク(N・m)0.05~0.55 適合ビット(mm)Φ4 適合ねじ(mm)小ねじ1.0~3.0 適合ねじ(mm)タッピングねじ1.2~2.6
1台
45,980 税込50,578
欠品中

アトラエースワンタッチタイプ取り付け用です。三角ドリル(柄径Φ6.5mm)を使用し、小径の穴あけを可能にします。
用途小径穴あけ用
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

1袋(5本)
4,698 税込5,168
当日出荷

電機ドリル搭載タイプ。 磁器吸着式で優れた「保持力」と「ドリルポイント設定」が容易な使い良さを兼備。
用途軟鋼材への穴あけ(穴あけ能力10mm) 穴あけ能力(mm)Φ10(最大) マグネット最大磁力(N[kgf])3430[350] マグネット部寸法(mm)Φ105(外径) 最大ストローク(mm)100 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(電気ドリル)1700 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)本体:425電気ドリル部:390 キャブタイヤコード(m)1.6(1.25mm2、3芯) マグネット吸着最小板厚(mm)10 付属品スパナ7×8mm:1本、六角棒スパナ2.5mm:1本、六角棒スパナ5mm:1本、チャックハンドル:1個 仕様電動式 種別携帯式磁器応用穴あけ機 質量(kg)8 トラスコ品番116-6107 幅(mm)148 高さ(mm)296 奥行(mm)290 電流(A)電気ドリル部:4.1
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

カウンター専用デルボ 日東工器 動画あり
電源(V)AC100(50/60Hz)カウンタより供給 キャブタイヤコード(m)3(コネクタ付) トルク調整無段階
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1袋(5本)
4,698 税込5,168
当日出荷

本体と油圧ポンプを一体化、小型軽量で優れた作業性を発揮。 AC100v電源で、いつでもどこでもラクラク穴あけ。
適合機種HA05-1018、HA06-1322、HA07-1624、HA11-1624
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


超硬チップは1枚で4面の使用ができ、経済的です。 加工用途に合わせ、面取り角度は15°~45°間で自由に設定できます。 アタッチメントによってパイプなどの外径面取りも可能です。 ダストボックスの採用で切粉を効率よく回収。 切削チップ交換時の面取り量再調整を不要とし、チップ交換を簡単にしたスイング機構。 小型なので移動困難な重量物の出張加工にも威力を発揮します。 作業中に工具に対し大きな衝撃が加わると、作業者を保護する為にモータが停止する衝撃防止機能。 作業中の停電や電源プラグの外れ等で電源が一度遮断されると、電源を復帰させてもモータが回転しない再起動防止機能。 ステンレスの面取りが最大3Cまで、R面取りは2R・3R・4Rの加工が可能。 軟鋼材の面取りは最大7Cまで、R面取りは2R・3R・4Rの加工が可能。
用途ステンレス・軟鋼材の面取り。 面取能力SUS304/最大3C、2R、3R、4RSS400/最大7C、2R、3R、4R 面取り角度(°)15~45 電源(V)AC100(50/60Hz) キャブタイヤコード(m)4.0 定格時間(分)連続 付属品チップ12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)カーボンブラシAssy×1set6角ナット1種(M8)×2個六角棒スパナ(4mm)×1本スパナ(T-15D)×1本6角穴付き止めネジ(8×25特)×2本 本体質量(kg)3.9
1台
139,800 税込153,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


デルボ電動ドライバー 日東工器 動画あり
専用コントローラによる高精度ねじ締めを実現。安定した繰り返し精度。ねじ頭にやさしいソフトスタート。最適な締付速度を設定できる無段階速度調整。
入力電源DC36V コード長さ(m)1.5 付属品ビット2本吊り金具
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

作業位置や加工物の形状に合わせて本体角度の調節が可能です。 アイドルプーリを押し込むとテンションバーがロックされ、研磨ベルトの交換が容易に行えます。 持ちやすい細型グリップ
用途中研磨用 溶接のビート削り 鋳物製品のバリ取り・両面取り 金属・樹脂・ガラス・石材・木工製品の仕上げ研削 金属の加工・修正、スポット溶接磨き ダイカスト部分などの仕上げ研磨 鉄板プレス後のバリ取り・面取り キズの仕上げなど 付属品研磨ベルト#60×20 2本(1本本体装備)研磨ベルト#80×20、#100×20、#120×20 各1本ハンドルAss'y 1set甲丸シュー 1個6角棒スパナ2.5mm、4mm 各1本 トラスコ品番338-0165 ベルト幅(mm)20 電源(V)AC100(50/60Hz) ベルト長さ(mm)520 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 定格電流(A)5.2 定格消費電力(W)510 本体質量(kg)2.4 ベルト速度(m/min)1540 定格時間(分)30 キャブタイヤコード(m)2.5
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

作業負担の低減 ・横からのねじ締め作業に最適です。
用途ピストルグリップ トラスコ品番776-9954
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷


本体と油圧ポンプを一体化、小型軽量で優れた作業性を発揮。・AC100V電源で、いつでもどこでもラクラク穴あけ。
適合機種HA06-1322、HA07-1624、HA11-1624
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

デルボ 日東工器 動画あり
日東工器デルボ
静電気対策(欧州静電気規格をクリア)です。
電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)10 コード長さ(m)1.5 トルク調整無段階 スタート方式レバースタート 仕様レバースタート式 適合DLC1110-EN 長さ(mm)165.5 質量(kg)0.23 適合ビット(mm)4
1台
42,980 税込47,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


DLV7140-EJN デルボ電動ドライバー 日東工器 動画あり
オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラやトランスがなく、省スペース化が図れます。繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。レバースタート方式で、仮締め作業やねじの傾きを矯正しながらのねじ締めに最適です。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)35 適合ねじ(mm)小ねじ:3.5~5タッピンねじ:3~4 トルク調整無段階 電源プラグ2ピンプラグ スタート方式レバースタート 付属品プラスビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個 質量(kg)0.7 トラスコ品番117-9098 長さ(mm)265 回転数(min-1[r.p.m])700 トルク(N・m)1.20~3.00 適合ビット(mm)対辺5 適合ねじ(mm)小ねじ3.5~5 適合ねじ(mm)タッピングねじ3~4
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

アトラエースAW-3500用で、13mmまでのストレートドリルが使用可能になります。
用途ストレートドリル取り付け用
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷


進化した機能と手にフィットするデザインで作業効率がアップします。持ちやすさを徹底的に追求して、グリップを小径化しました。(メーカー比)。モータ出力20%UPしました。(メーカー比)
無負荷ストローク長(mm)8 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)1.8 定格消費電力(W)170 キャブタイヤコード(m)2 定格時間(分)30 付属品平型ヤスリSF-13:1本ホルダノコ刃:1個ノコ刃24山:1個六角棒スパナ3mm:1本六角棒スパナ2.5mm:1本サポータ:1個 取付最大軸径(Φmm)5 仕様ヤスリ・ノコ刃兼用タイプ二重絶縁モータ採用 質量(kg)1.4(電源コード含まず) トラスコ品番309-1619 無負荷ストローク数(min-1)4500
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

DLV7030 デルボ電動ドライバー 日東工器 動画あり
別置きコントローラが不要で、ラインレイアウト変更も容易です。独自のクラッチ機構により、高い繰り返し精度を実現しました。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)25 適合ねじ(mm)小ねじ:2~3.5タッピンねじ:2~3 トルク調整無段階 スタート方式レバースタート 付属品ビット2本(No.1×3×44/No.2×4×44)、吊り金具1個 質量(kg)0.4 トラスコ品番117-8423 長さ(mm)236 回転数(min-1[r.p.m])650 トルク(N・m)0.3~1.1 適合ビット(mm) 適合ねじ(mm)小ねじ2~3.5 適合ねじ(mm)タッピングねじ2~3
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

不用意なトルク設定の変更を防止します。透明なので、カバーを外さなくても、ドライバのトルク目盛を見る事ができます。
用途DLV7100/7200/8100/8200シリーズ用トルク調整リングカバー トラスコ品番777-0073
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


市販のセラミック砥石など板状の砥石も取付できます。
用途マイクロエアーハンド用バイスホルダー 適合機種MAH-05、MAH-16 取付可能寸法(mm)砥石(最大)/厚さ3.5×幅20
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

DLV7130-EJN デルボ電動ドライバー 日東工器 動画あり
オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラやトランスがなく、省スペース化が図れます。繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。レバースタート方式で、仮締め作業やねじの傾きを矯正しながらのねじ締めに最適です。
回転数(min-1[r.p.m])1000 トルク(N・m)0.50~1.70 適合ねじ(mm)小ねじ2.6~4 適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5~3.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)35 適合ねじ(mm)小ねじ:2.6~4タッピンねじ:2.5~3.5 トルク調整無段階 スタート方式レバースタート 付属品プラスビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個 質量(kg)0.7 トラスコ品番117-9080 長さ(mm)265 適合ビット(mm)対辺5
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

スローアウェイ式で、4面使用可能。
適合機種HB-15 外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)12.7×12.7×3.18
1シート(12個)
28,980 税込31,878
当日出荷

DLV8030-EMN デルボ電動ドライバー 日東工器 動画あり
100Vダイレクト、トランスレス !。別置きコントローラが不要でラインのレイアウト変更も容易。引き金操作がいらないので疲労が少ない。独自のクラッチ機構により高い繰り返し精度を実現。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約25 適合ねじ(mm)小ねじ:2~3.5タッピンねじ:2~3 トルク調整無段階 電源プラグ2ピンプラグ スタート方式プッシュスタート 付属品ビット2本(No.1×3×44/No.2×4×44)、吊り金具1個 質量(kg)0.41 トラスコ品番117-8440 長さ(mm)240 回転数(min-1[r.p.m])650 トルク(N・m)0.3~1.1 適合ビット(mm) 適合ねじ(mm)小ねじ2~3.5 適合ねじ(mm)タッピングねじ2~3
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

DLV8020-EMN デルボ電動ドライバー 日東工器 動画あり
100Vダイレクト、トランスレス !。別置きコントローラが不要でラインのレイアウト変更も容易。引き金操作がいらないので疲労が少ない。独自のクラッチ機構により高い繰り返し制度を実現。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約25 適合ねじ(mm)小ねじ:1~3タッピンねじ:1.2~2.6 トルク調整無段階 電源プラグ2ピンプラグ スタート方式プッシュスタート 付属品ビット2本(No.0×2.5×44/No.1×4×44)、吊り金具1個 質量(kg)0.41 トラスコ品番117-8431 長さ(mm)240 回転数(min-1[r.p.m])900 トルク(N・m)0.1~0.55 適合ビット(mm) 適合ねじ(mm)小ねじ1~3 適合ねじ(mm)タッピングねじ2~2.6
1台
56,980 税込62,678
当日出荷

アトラエースシリーズを使用しての、40A~300Aのパイプへの穴あけを可能にします。
用途パイプへの穴あけ用冶具 適合機種QA-4000、A-3000、AR-3000、AW-3500、LO-3000A、LO-3550A
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷