こんなお得な商品も!

エアーベルトサンダー 20×520用
モノタロウ
¥17,980
税込¥19,778
本体表面は高級感のあるバフ研磨仕上げで、従来ベルトンと比べて外観のデザインを一新。
新素材ブレード採用による、エアモータの長寿命化を実現。
曲面研削・軽研削。オフセットブラケット(別売品)を装着すると、研磨ベルトの弾力を利用した曲面研削、バリ取りなどの軽研削が可能です。
角度調整で作業率アップ。作業位置や加工物の形状に合わせて本体角度の調節が可能です。
ベルト速度の調整。アジャストバルブをドライバーで調節し、空気流量を変えることで、回転数を調整できます。
簡単ベルト交換。研磨ベルトの交換が簡単に行えます。
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]
グリップは握りやすさを追求。疲れ知らずで、効率アップ。
特殊樹脂を多用し、軽量化。
木工などの研磨作業も可能。
板金、塗装の下地磨きなど、精密研磨に。
エアーモータの排気を利用した集塵機構。
用途板金作業の傷ならし、サンダーの深い傷跡の修正、パテのとぎおろし等
種別空気式研磨機
オービット径(Φmm)5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
空気消費量(m3/min)0.42
質量(kg)0.73
付属品研磨ペーパー:#80ベルクロ、#120ベルクロ×各2枚カプラ:HA-65SN×1個スパナ:17mm×1本
トラスコ品番116-7120
ペーパー径(Φmm)125
1個
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
集塵機能を装備した二重回転式エアサンダ。エアモーターの排気を利用した集塵機構。板金・塗装の下地磨き作業など、精密研磨に。
オービット径(Φmm)10
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
空気消費量(m3/min)0.68
全長(mm)227(本体)
質量(kg)1.9
付属品研磨ペーパー#40、#60、#80、#120ベルクロ:各2枚カプラ200-30SH:1個ブラシ:1本スパナ17mm:1本
仕様空気式研磨機集じん機構付
トラスコ品番116-7111
ペーパー径(Φmm)125
1台
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
集塵機構を装備した偏芯型エアサンダ。エアモータの廃棄を利用した集塵機工。とぎおろし作業やとぎならし作業など、軽研磨作業全般に。
種別集じん機構付空気式研磨機
オービット径(Φmm)7
ペーパー寸法(mm)100×180
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
質量(kg)2.1
空気消費量(m3/min)0.68
付属品研磨ペーパー:#40ベルクロ、#60ベルクロ、#80ベルクロ、#120ベルクロ×各2枚カプラ:200-30SH×1個ブラシ:1本
トラスコ品番495-7768
1台
¥68,980
税込¥75,878
翌日出荷
「ベルトン」最強クラスの研削性能。モータ出力1270W。※バッテリフル充電時。36Vの強力バッテリを採用。25分の急速充電。用途に応じて回転数を3000~10000min-1の間で変速可能。研磨ベルト冷却用のファンを内蔵し、研磨ベルトの劣化を防止。
用途金属製品のバリ取り作業に。
バッテリー容量(Ah)2.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000~10000
質量(kg)2.9(バッテリ含む)
電圧(V)DC36
ベルト速度(m/min)460~1540
ベルト寸法(mm)20×520
関連キーワード