カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • 大見工業(1)
  • 河村電器産業(1)
  • SAMTEC(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12tsm」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TSPカプラ ソケット (メネジ取付用) ステンレス製 日東工器

    TSPカプラ ソケット (メネジ取付用) ステンレス製

    日東工器
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体空気・水・鉱物系作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
  • TSPカプラ ソケット (メネジ取付用) 日東工器

    TSPカプラ ソケット (メネジ取付用)

    日東工器
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    材質(本体)鋼鉄流体空気・鉱物系作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは取り付け形状にかかわらず接続できます
  • TSPカプラ ソケット (メネジ取付用) 真鍮製 日東工器

    TSPカプラ ソケット (メネジ取付用) 真鍮製

    日東工器
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
    材質(本体)真鍮流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
  • TSPカプラ 日東工器

    TSPカプラ

    日東工器
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
  • レバーロックカプラ ソケット (メネジ取付用) 日東工器

    レバーロックカプラ ソケット (メネジ取付用)

    日東工器(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    軽いレバー操作で液体・気体・粉体-の搬送に、幅広く使用できるカプラです。端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。「特殊リップパッキン」を採用(ただし、3/4inch、1inchは除く)軽いレバー操作で着脱容易。接続時の耐引張力も優れています。接続寸法は米軍規格MIL-C-27487に準じています。幅広い用途に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    材質(本体)アルミ合金流体空気、水、鉱物系作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8
  • レバーロックカプラ LB型 ソケット 日東工器

    レバーロックカプラ LB型 ソケット

    日東工器
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
    用途低圧用使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム