カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- 日東工器
- 三木プーリ(110)
- イトーキ(42)
- SMC(37)
- CKD(28)
- ニッサン(20)
- KHK(小原歯車工業)(11)
- 雅(10)
- 椿本チエイン(7)
- TAKEGAWA(武川)(7)
- MAZDA(マツダ)(7)
- メディアカバーマーケット(7)
- タカノ(6)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](4)
- KSフィルター(4)
- NEC(3)
- 住友重機械工業(3)
- 谷沢製作所(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ブランドをもっと見る
「143n」の検索結果

SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・ふっ素ゴムシール)
日東工器¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から4日以内出荷SPカプラの大流量タイプ。用途中圧・汎用型種別中圧・汎用型バルブ構造バルブ有(両路自動開閉型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム使用流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス互換性サイズが異なる場合は接続できません。
TSPカプラ プラグ (メネジ取付用) ステンレス製
日東工器(6件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気・水・鉱物系作動油互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) ステンレス製
日東工器(3件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から8日以内出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気・水・鉱物系作動油互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・ふっ素ゴムシール)
日東工器¥6,198税込¥6,8181個当日出荷から8日以内出荷SPカプラの大流量タイプ。用途中圧・汎用型種別中圧・汎用型材質(本体)ステンレス流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
TSPカプラ ソケット (メネジ取付用) ステンレス製
日東工器¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から8日以内出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体空気・水・鉱物系作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
TSPカプラ プラグ (ホース取付用) ステンレス製
日東工器¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から8日以内出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体空気・水・鉱物系作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
TSPカプラ ソケット (ホース取付用) ステンレス製
日東工器¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から翌日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体空気・水・鉱物系作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
コンパクトゼロスピルカプラ (プラグ PM型 めねじ取付用)
日東工器¥4,398税込¥4,8381個当日出荷小口径配管における大流量のニーズに対応した迅速流体継手です。また、独自の液だれ低減バルブ構造を採用し、接続・分離時の液だれ量と空気混入量を低減しました。スーパーコンピュータなどの電子精密機器を稼働するときに発生する熱を冷やす、冷却配管に導入されています。小ピッチでの配管が可能となり、配管の省スペース化が実現します。最大外径16mm(1/8")、18.5mm(1/4")。コンパクトでも大流量なので、冷却配管の冷却効率を向上させます。プラグ・ソケットの接続は、差し込むだけのワンタッチで、すばやく接続でき、作業がはかどります。用途スーパーコンピュータなどの電子精密機器の冷却配管に。材質(本体)ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-10~100バルブ構造バルブ付きソケットorプラグプラグ材質(シール)エチレンプロピレンゴム(EPDM)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]適合流体空気・水
SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・EPDMシール)
日東工器¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から4日以内出荷種別中圧・汎用型材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)-40~+150バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)エチレンプロピレンゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
コンパクトゼロスピルカプラ (ソケット SM型 めねじ取付用)
日東工器¥9,998税込¥10,9981個当日出荷小口径配管における大流量のニーズに対応した迅速流体継手です。また、独自の液だれ低減バルブ構造を採用し、接続・分離時の液だれ量と空気混入量を低減しました。スーパーコンピュータなどの電子精密機器を稼働するときに発生する熱を冷やす、冷却配管に導入されています。小ピッチでの配管が可能となり、配管の省スペース化が実現します。最大外径16mm(1/8")、18.5mm(1/4")。コンパクトでも大流量なので、冷却配管の冷却効率を向上させます。プラグ・ソケットの接続は、差し込むだけのワンタッチで、すばやく接続でき、作業がはかどります。用途スーパーコンピュータなどの電子精密機器の冷却配管に。材質(本体)ステンレス(SUS304、ソケット本体のみ表面処理:無電解Ni複合めっき)使用温度範囲(℃)-10~100バルブ構造バルブ付きソケットorプラグソケット材質(シール)エチレンプロピレンゴム(EPDM)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]適合流体空気・水
SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・EPDMシール)
日東工器¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から4日以内出荷種別中圧・汎用型材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)-40~+150バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)エチレンプロピレンゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
SPカプラTypeA プラグ(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール)
日東工器¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷SPカプラの大流量タイプ。種別中圧・汎用型材質(本体)鋼鉄流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造バルブ有ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
SPカプラTypeA ソケット(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール)
日東工器¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から4日以内出荷SPカプラの大流量タイプ。種別中圧・汎用型材質(本体)鋼鉄流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
SP-VカプラTypeA
日東工器¥2,698税込¥2,9681個翌日出荷不活性ガス・真空用。ソケット・プラグには優れた密閉構造の自動開閉バルブを採用。真空用途に威力を発揮します。ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備えているので流体の取り扱いが容易。また、分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの幅広い真空用途に対応。仕様●相手側取付ねじサイズ:R1/4●本体材質:ステンレス鋼●質量(g):32●L(mm):36●C(mm):22●H(mm):六角17●T:Rc1/4●バルブ構造:両路開閉型●適用流体:不活性ガス真空、ガス、空気、水●最高使用圧力(MPa{kgf/cm2}):7.5{76}●耐圧力(MPa{kgf/cm2}):10.5{106}●シール材質:ふっ素ゴム●表示記号:FKM●使用温度範囲(℃):-20~+180●備考:標準材質●推奨最大締付トルク(N・m{kgf・cm}):14{143}●真空用途適合性:1.3×10の-1乗Pa(1×10の-3乗mmHg)使用可能●タイプ:プラグアズワン品番65-9569-70
SP-Vカプラ(プラグ)ステンレス鋼 HNBR R1/4オネジ取付用
日東工器¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷優れた密閉構造の自動開閉バルブを採用。真空用途に威力を発揮します。自動開閉バルブを備えているので流体の取り扱いが容易。また、分離時でも真空度1.3×10^-1Pa{1×10^-3mmHg}までの幅広い真空用途に対応。エアコンや冷蔵庫などの製造ラインに対応できるよう3種類のシール材質を用意しています。仕様プラグ、おねじ取付用、バルブ構造:両路開閉型、適用流体:不活性ガス真空・ガス・空気・水、本体材質:ステンレス鋼、耐圧力:10.0MPa{102kgf/cm2}、シール材質:水素添加ニトリルゴム(HNBR)、標準材質※冷凍機油・冷媒(R134a等)に使用できるHNBRを採用しております。シール材質がHNBRの商品は、出荷時にソケットのOリングへグリースを塗布しておりません。ご使用の際は冷凍機油を塗布してからご使用ください。使用温度範囲※:-20~+120℃※使用可能な温度範囲は、使用条件によって異なります。推奨最大締付トルク:14N・m{143kgf・cm}、互換性サイズが異なる場合は接続できません。同サイズの標準品SPカプラType A、SP-Vカプラ、SPカプラに接続できます。その際は、流量にご留意ください。最小断面積:27mm2、真空用途適合性:1.3×10^-1Pa{1×10^-3mmHg}、ソケット単体時:使用可能、プラグ単体時:使用可能、接続時:使用可能、接続時の空気混入量:1.1mL※使用条件によって異なります、分離時の液だれ量:0.8mL※使用条件によって異なります質量(g)32寸法L(mm)36寸法H(mm)六角17最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])7.5(76)寸法C(mm)22寸法T(mm)Rc 1/4取付ねじ【相手側】R 1/4アズワン品番69-8625-88