曜日別特売

SP-Vカプラ(プラグ)ステンレス鋼 HNBR R1/4オネジ取付用

SP-Vカプラ(プラグ)ステンレス鋼 HNBR R1/4オネジ取付用 - 日東工器SP-Vカプラ(プラグ)ステンレス鋼 HNBR R1/4オネジ取付用 - 日東工器SP-Vカプラ(プラグ)ステンレス鋼 HNBR R1/4オネジ取付用 - 日東工器SP-Vカプラ(プラグ)ステンレス鋼 HNBR R1/4オネジ取付用 - 日東工器SP-Vカプラ(プラグ)ステンレス鋼 HNBR R1/4オネジ取付用 - 日東工器SP-Vカプラ(プラグ)ステンレス鋼 HNBR R1/4オネジ取付用 - 日東工器SP-Vカプラ(プラグ)ステンレス鋼 HNBR R1/4オネジ取付用 - 日東工器SP-Vカプラ(プラグ)ステンレス鋼 HNBR R1/4オネジ取付用 - 日東工器

優れた密閉構造の自動開閉バルブを採用。真空用途に威力を発揮します。自動開閉バルブを備えているので流体の取り扱いが容易。また、分離時でも真空度1.3×10^-1Pa{1×10^-3mmHg}までの幅広い真空用途に対応。エアコンや冷蔵庫などの製造ラインに対応できるよう3種類のシール材質を用意しています。

仕様
プラグ、おねじ取付用、バルブ構造:両路開閉型、適用流体:不活性ガス真空・ガス・空気・水、本体材質:ステンレス鋼、耐圧力:10.0MPa{102kgf/cm2}、シール材質:水素添加ニトリルゴム(HNBR)、標準材質※冷凍機油・冷媒(R134a等)に使用できるHNBRを採用しております。シール材質がHNBRの商品は、出荷時にソケットのOリングへグリースを塗布しておりません。ご使用の際は冷凍機油を塗布してからご使用ください。使用温度範囲※:-20~+120℃※使用可能な温度範囲は、使用条件によって異なります。推奨最大締付トルク:14N・m{143kgf・cm}、互換性サイズが異なる場合は接続できません。同サイズの標準品SPカプラType A、SP-Vカプラ、SPカプラに接続できます。その際は、流量にご留意ください。最小断面積:27mm2、真空用途適合性:1.3×10^-1Pa{1×10^-3mmHg}、ソケット単体時:使用可能、プラグ単体時:使用可能、接続時:使用可能、接続時の空気混入量:1.1mL※使用条件によって異なります、分離時の液だれ量:0.8mL※使用条件によって異なります
質量(g)
32
寸法L(mm)
36
寸法H(mm)
六角17
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
7.5(76)
寸法C(mm)
22
寸法T(mm)
Rc 1/4
取付ねじ
【相手側】R 1/4
アズワン品番
69-8625-88
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
777082192P-V-A SUS HNBR
¥4,050
¥3,998
¥4,398(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする