カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 日東工器
- CKD(8)
- FUKUTOKU(福徳産業)(1)
- KSフィルター(3)
- MAC8(マックエイト)(1)
- nepros(1)
- ODELIC(オーデリック)(1)
- omron(オムロン)(2)
- SUN(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ナカバヤシ(1)
- 三商(1)
- 坂東電線(1)
- 富士電機(2)
- 日本モレックス(molex)(1)
- 東洋技研(6)
- 椿本チエイン(1)
- 神保電器(2)
- ブランドをもっと見る
「210-6p」の検索結果

210カプラ プラグ(油圧用)
日東工器(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷圧力損失を極めて低く抑える構造なので、特に流量の欲しい油圧用途に適しています。 自動開閉バルブを内蔵し、分離時の流体を防止。取り扱いも容易です。材質特殊鋼(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6(210)耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0(316)適合流体作動油、ガス
S210カプラ プラグ(油圧用)
日東工器¥21,980税込¥24,1781個当日出荷海洋開発など厳しい環境下での使用に適しています。 独自の内面シール構造を採用することでステンレス製でありながら鋼鉄製と同等の最高使用圧力20.6MPaを実現。 接即時の振動や衝撃に対してもセーフティロック(離脱防止機構)がガッチリと保持します。 自動開閉バルブを内蔵し、分離時に流体の流出を防止。取り扱いも容易です。材質ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-20~180バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6(210)耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0(316)適合流体水、作動油、ガス、蒸気