カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • CKD(10)
  • 富士電機(8)
  • SMC(7)
  • 東洋技研(5)
  • THK(4)
  • ニッサン(3)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • ヤマト産業(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • 神保電器(2)
  • ERECTA(エレクター)(1)
  • ダイヘン(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • 日本モレックス(molex)(1)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1)
  • アイゼン(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「210-8p」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディップモールキャップ プラグ用 日東工器ディップモールキャップ プラグ用日東工器(15件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から8日以内出荷
210カプラ プラグ(油圧用) 日東工器210カプラ プラグ(油圧用)日東工器(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
圧力損失を極めて低く抑える構造なので、特に流量の欲しい油圧用途に適しています。 自動開閉バルブを内蔵し、分離時の流体を防止。取り扱いも容易です。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6(210)ソケットorプラグプラグ材質特殊鋼(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造両路開閉型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0(316)適合流体作動油、ガス
S210カプラ プラグ(油圧用) 日東工器S210カプラ プラグ(油圧用)日東工器
32,980税込36,278
1個
当日出荷から翌日出荷
海洋開発など厳しい環境下での使用に適しています。 独自の内面シール構造を採用することでステンレス製でありながら鋼鉄製と同等の最高使用圧力20.6MPaを実現。 接即時の振動や衝撃に対してもセーフティロック(離脱防止機構)がガッチリと保持します。 自動開閉バルブを内蔵し、分離時に流体の流出を防止。取り扱いも容易です。
耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0(316)適合流体水、作動油、ガス、蒸気最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6(210)材質(シール)ふっ素ゴムバルブ構造両路開閉型使用温度範囲(℃)-20~180材質ステンレス(SUS304)ソケットorプラグプラグ
210型カプラ 日東工器210型カプラ日東工器
9,898税込10,888
1個
当日出荷から4日以内出荷