カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- 制御機器(14)
- 自動車純正部品(6)
- 自動車補修部品(5)
- 保管用品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 物流用品(3)
- 電気材料(3)
- メカニカル部品(3)
- 作業工具(3)
- 測定用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 医療(1)
- 作業服(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(9)
- KSフィルター(3)
- MAZDA(マツダ)(2)
- omron(オムロン)(2)
- oneA(3)
- SMC(9)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- イマオコーポレーション(1)
- タカショー(2)
- ナカバヤシ(1)
- ニッサン(3)
- ホンダ(1)
- 富士電機(2)
- 日本ファイリング(4)
- 日東工器(3)
- 東洋技研(6)
- 椿本チエイン(2)
- 神保電器(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「210-6p」の検索結果

組端子台
東洋技研¥689税込¥7581個当日出荷から15日以内出荷PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
スーパーピグソックス PIGシリーズ
ピグ¥11,980税込¥13,1781袋(6本)当日出荷から10日以内出荷水、油を吸収する、ソックス状の吸収材です。冷ケースの下に設置することにより水漏れを吸収し、スリップや転倒を防止します。吸収素材は、高い吸収性能を持ったリサイクルセルロースです。
組端子台
東洋技研¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から46日以内出荷形状1段色灰定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16電線むき長さ(mm)10~11
表面実装用連結ピン (位置決めピン付)(2.54mmピッチ)
MAC8(マックエイト)¥1,898税込¥2,0881袋(10個)当日出荷から32日以内出荷HQシリーズに位置合わせが楽になるように位置決めピンをつけた商品です。 仕様についてはHQシリーズと同じです。材質樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:銅、黄銅(HQSシリーズ位置決めピン)ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)3寸法E(mm)2仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応
210カプラ プラグ(油圧用)
日東工器(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷圧力損失を極めて低く抑える構造なので、特に流量の欲しい油圧用途に適しています。 自動開閉バルブを内蔵し、分離時の流体を防止。取り扱いも容易です。材質特殊鋼(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6(210)耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0(316)適合流体作動油、ガス
純綿厚手6本編手袋 6双組
FUKUTOKU(福徳産業)¥1,198税込¥1,3181組(6双)3日以内出荷熱・摩擦に強い純綿6本編み。熱いものを触っても糸がとけることがありません。また吸汗性も抜群、厚手で丈夫!ニトリル手袋・ゴム手袋の下履きに最適です。強くて丈夫、ひんやり冷感、毛羽立ちにくいです。切れにくく、破れにくい。材質純綿ゲージ7
S210カプラ プラグ(油圧用)
日東工器¥21,980税込¥24,1781個当日出荷海洋開発など厳しい環境下での使用に適しています。 独自の内面シール構造を採用することでステンレス製でありながら鋼鉄製と同等の最高使用圧力20.6MPaを実現。 接即時の振動や衝撃に対してもセーフティロック(離脱防止機構)がガッチリと保持します。 自動開閉バルブを内蔵し、分離時に流体の流出を防止。取り扱いも容易です。材質ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-20~180バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6(210)耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0(316)適合流体水、作動油、ガス、蒸気
オーデリック LED スポットライト タンブラー
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷から92日以内出荷TUMBLER(タンブラー)。シンプルな筒形の灯体の店舗/施設用スポットライトシリーズ 前面に装着された「配光交換パネル」を交換すれば配光をあとから変更することができます付属品電源装置種別LED一体型長さ(mm)130取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト首振角度(°)90ランプLEDランプの種類LED光源寿命40000時間回転角度(°)360取付面位置天井面取付専用![Blaster Micro MONSTER[家電]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75270837-260326-02.jpg)
Blaster Micro
MONSTER[家電]¥3,798税込¥4,1781個6日以内出荷小型ながら迫力あるサウンドを実現したポータブルBluetoothスピーカー。Bluetooth5.4対応でスマホなどと安定接続、最大約8.5時間連続再生。IPX5防水で屋外使用も安心。ハンズフリー通話や2台でのステレオ再生も可能。軽量コンパクトで持ち運びやすく、日常からアウトドアまで幅広く活躍します。用途アウトドア、キャンプ、通勤通学、ワークスペースなどで手軽に音楽再生や通話に使用。小型なのでバッグやポケットに入れて音楽ライフを持ち運べます。質量(g)85最大出力(W)3本体寸法(mm)49 × 64 × 27音量100%:約3.5時間 / 音量50%:約8.5時間機能【通話】ハンズフリー通話構成【スピーカー】Φ32mm ドライバー ×1バッテリー3.7V / 450mAh充電時間約 2 時間防水性IPXBluetoothVer.5.4通信距離(m)10 ~ 20オーディオ入力Bluetooth



iPad mini(2021)用エアリーカバー
ナカバヤシ¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷材質ポリウレタン(PU)本体質量(g)約130対応機種iPad mini 第6世代(2021年モデル)、iPad mini(A17 Pro)(2024年モデル)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×10×200
樹脂製ガイドローラー(R型) GRL-P-R-SUS
イマオコーポレーション¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷樹脂製のため、走行音が静かです。 GRL2206P-R-SUSのローラーピンはお客様にてご用意ください。 衝撃荷重、アキシアル荷重が加わるようなご使用はお避けください。 許容荷重は回転数300min-1、総回転数100万回転で試験したラジアル許容荷重です。使用条件により変化いたしますので、製品選定の目安としてください。材質(本体)ポリアセタール ホワイト耐熱温度(℃)105材質(ベアリング)SUS440C材質(ボルト)SUS303
Telemecanique SensorsXCKD2106P16
TELEMECANIQUE SENSORS¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷すべてのスナップ及びスローブレークコンタクトで正方向のオープニング、機械の安全性を向上 メンテナンスが簡単なモジュラ設計リミットスイッチXCKD - キャットウィスカ - 1NC+1NO - スナップ M16仕様アクチュエータタイプ = キャットウィスカー回路 = 2P通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 3A材質 = メタル最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M16シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 31mm動作温度 Max = +70℃取付方向 = 垂直CyclesRoHS指令(10物質対応)対応
UL・NEC規格ケーブル
坂東電線¥17,980~税込¥19,778~1本(10m)ほか5日以内出荷から9日以内出荷UL(AWM)・cUL(CSA)・NFPA(70・79)規格対象の電気・電子機器の配線に適合。用途半導体製造装置・自動車製造装置・センサー業界等の産業機器・工作機器の配線。材質(絶縁体)耐熱PVC定格温度(℃)UL・cUL:80 CL3:90RoHS指令(10物質対応)対応
パーフェクトグリル ロティサリー
Mt.SUMI(マウントスミ)¥7,998税込¥8,7981個12日以内出荷高さ調節可能で、じっくり美味しく焼けます。6段階の高さ調節が可能(モーターの上下/アームの取付位置)。パーフェクトグリルに設置して、肉をはじめ魚・果物などをくるくる回してワンランク上のバーベキューを。キャンプならではの炭火でじっくりと焼くお料理をお楽しみください。電動式なので、手回しする必要がなく、楽に調理が可能です。嬉しい収納バッグ付きで持ち運びもラクラクです。用途折りたたみ式グリル『Mt.SUMI パーフェクトグリル スクエア』専用ロティサリー。セット内容モーター、プロングミートフォーク、サーベル、高さ調整可能なステンレスアーム、収納バッグ材質ステンレス質量(g)1440電源単三乾電池3本(別売)耐荷重(kg)5寸法(cm)(展開時)W57×D10×H16、(収納時)W37.5×D8.5×H12保証期間6か月高さ調節6段階
組端子台
東洋技研¥17,980税込¥19,7781個14日以内出荷差し込み結線の不安が解消。結線状態が表示で確認できる安心感。棒圧着を使用すればワンタッチで端子台に挿入可能。(裸線はドライバーを使用)。電線が確実に結線されると表示が突出します。表示部の色は一目で確認できる蛍光色(橙)を採用。TOGIの頭文字”T”をモチーフにしたどの角度から見ても確認し易いデザインです。材質絶縁本体:66ナイロン樹脂UL94V-0、導電板:C1100R(Snメッキ)、スプリング:SUS、記名板:PVC(白)、表示板:66ナイロン樹脂(橙) UL94V-0形状1段定格絶縁電圧(V)800温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)使用温湿度範囲周囲温度-25℃~+60℃(氷結又は、結露しないこと)、相対湿度45~85%定格インパルス耐電圧(kV)8結線方式スプリングロック絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)商用周波耐電圧(kV)3/1分間
組端子台
東洋技研¥23,980税込¥26,3781個15日以内出荷形状1段色灰定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000端子間ピッチ(mm)8.2電線太さ(mm2)0.75、1.5、2.5、4、6取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品中間板:VTX-6/2、側板:VTX-6/2E、VTX-6/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34電線むき長さ(mm)12~13
組端子台
東洋技研¥12,980税込¥14,2781個15日以内出荷差し込み結線の不安が解消。結線状態が表示で確認できる安心感。棒圧着を使用すればワンタッチで端子台に挿入可能。(裸線はドライバーを使用)。電線が確実に結線されると表示が突出します。表示部の色は一目で確認できる蛍光色(橙)を採用。TOGIの頭文字”T”をモチーフにしたどの角度から見ても確認し易いデザインです。形状1段結線方式スプリングロック
業務用高圧洗浄機(温水タイプ)MH6P-210/1100
ニルフィスク¥1,698,000税込¥1,867,8001台5日以内出荷高いパフォーマンス、快適な操作性、優れた耐久性・安全性・メンテナンス性のある製品です。スプレーガンの開閉に連動し適度な遊びを設けて、自動的に本機を停止・再始動させることにより空運転を排除した省エネ・ロングライフ機構です。人間工学を基にデザインしたアクセサリー、荒れた路面・段差も楽に移動できる大型ホイールを搭載しています。熱交換率92%の高効率ボイラーを搭載したハイエンド温水高圧洗浄機です。錆に強いステンレス製ボイラーを採用、騒音レベルを抑えた清音設計です。フレームセンサー、水温センサー、排気音センサー、流量センサー搭載の安全設計です。燃料オイル残量が確認可能な点検窓、作動状態を示すインジケーターを搭載しています。デュアルモーターで、モーター回転方向の確認が不要です。ポンプの異常加熱を防ぐ熱膨張リリーフバルブが付属しています。移動時にスプレーガンを保護する収納ホルダー、電源コード用の回転式ケーブルフックを採用しています。付属品Ergo 2000ガン、トルネードプラスランス1120、トルネードプラスノズル、10m高圧ホース、クイックカップリングセット、水道クイックカップリング幅(mm)700高さ(mm)1020奥行(mm)1188消費電力(W)8800電源三相200V電源コード(m)5騒音値(dB)76吐出圧力(MPa)21高圧ホース(m)10給水方式水道直結吐出水量(L/min)16.8ボイラータンク加熱温度(℃)80(温水)/150(スチーム)RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ位置ゲージ SPS M6P1.0GP210L
アイゼン¥4,598税込¥5,0581個13日以内出荷ねじゲージとピンゲージの融合 ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えます。 ピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できます。 ゲージ部を素手で触れないように着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は取り外してお使いください)。仕様●ゲージ種類:GP●ねじの呼び:6●ピッチ:1●ピンゲージ部長さ:10●等級:JISト等級2級●コード番号:119-0168465アズワン品番67-4842-78
血圧手帳(数値式) A6サイズ KB-32
金鵄製作所(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781包(50冊)当日出荷A6サイズで数値式の血圧手帳。210日分を記入可能です。毎日の血圧値や体調管理などを記録して、健康管理にお役立て下さい。 構成<表紙裏面:あなたの大切な情報、P1:アレルギー歴・副作用歴・主な既往歴、P2:血圧の測り方、P3~P32:血圧記録、裏表紙裏面:メモ欄>用途血圧記録用サイズA6寸法(縦×横)(mm)148×105入数1包(50冊)ページ数32紙厚(kg)表紙:135、中身:55
三菱表示器GOT(ミニDin6P)⇔三菱CPU(ミニDin6P)直結RS-232Cケーブル
ダイヤトレンド¥6,900税込¥7,5901本当日出荷三菱表示器GT210□-PMBDS/GT210□-PMBDS2(ミニDin6P)⇔三菱MELSEC-QCPU/QモーションCPU(ミニDin6P)接続用RS-232Cケーブル(3m)色クロ長さ(m)3規格RS-232C端子ミニDin6Pオス⇔ミニDin6PオスRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
PXベルト P3M形
椿本チエイン(6件のレビュー)¥459税込¥5051本当日出荷から5日以内出荷つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。タイプ標準種類PXベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.1

















![Blaster Micro MONSTER[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75270837-260326-02.jpg)