カテゴリ

  • 溶接用品(5)
絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • モノタロウ(2)
  • 未来工業(198)
  • エスコ(44)
  • MURATA(村田製作所)(35)
  • マルヤス電業(34)
  • 岩崎電気(27)
  • KYOCERA AVX(25)
  • BOURNS(21)
  • KEMET(20)
  • ネグロス電工(17)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • YAGEO(14)
  • EPCOS(8)
  • TDK(7)
  • ホンダ(7)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • 古河電工(古河電気工業)(6)
  • IKURATOOLS(育良精機)(5)
  • 日動電工(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「22PF」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニカプラスーパープラグPF型(吹管取付用) 日東工器ミニカプラスーパープラグPF型(吹管取付用)日東工器(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様 容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。 本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。 小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。 幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。
材質(本体)ソケット:真鍮(クロムめっき)、プラグ:鋼鉄(クロムめっき)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]材質(シール)ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-20~+80最大締付トルク(N・m[kgf・cm])12[122]寸法Hp(Φmm)六角19
ミニカプラプラグPF型(吹管取付用) 日東工器ミニカプラプラグPF型(吹管取付用)日東工器
429税込472
1個
当日出荷から4日以内出荷
溶断機器専用タイプ。容量が大きく豊富なバリエーション。 容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。 二重リップシール構造が接続時の漏れを防止。また、誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズが異なります。 圧力損失を最小に抑え、大流量を可能にしました。 幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。またミニカプラスーパーとの互換性も持たせています。 分岐配管用のラインカプラミニもあります。
用途汎用型溶断機器配管用仕様吹管取り付け用材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]最大締付トルク(N・m[kgf・cm])12[122]取付サイズ(ねじ用)R1/8・R1/4・R3/8、M16、W12.5-20.、(ゴムホース取付用)1/4・5/16・3/8ホース
ミニコックプラグPF型(吹管取付用) 日東工器ミニコックプラグPF型(吹管取付用)日東工器(2件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続! ヤマト・小池・千代田(チヨコック)に互換性がある。
主な用途溶断器直結用種別ワンタッチカプラプラグ材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)質量(g)30タイプ吹管取り付け用(PF型)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]寸法(Hp)六角19寸法C(mm)19.1耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
ミニカプラプラグPFB型(逆流防止タイプ 吹管取付用) 日東工器ミニカプラプラグPFB型(逆流防止タイプ 吹管取付用)日東工器(3件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
二重リップシール構造が接続時の流出を防止。また、誤接続防止のため酸素用・燃料ガス用で嵌合サイズが異なります。圧力損失を最小に抑え、大流量を可能にしました。幅広い溶断の用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。またミニカプラスーパーとの互換性も持たせています。
主な用途溶断器直結用仕様吹管用逆流防止弁付き材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ有(逆流防止弁)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]寸法Lp(mm)48.5寸法Hp(Φmm)六角19
ミニコックプラグPFB型(逆流防止タイプ 吹管取付用) 日東工器ミニコックプラグPFB型(逆流防止タイプ 吹管取付用)日東工器
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌日出荷
バルブ構造片路開閉型材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)最高使用圧力(MPa)0.7耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]取り付け形状逆流防止タイプ 吹管取付用ソケットorプラグプラグ