カテゴリ

  • 溶接用品(4)
絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • モノタロウ(3)
  • RYOCO(菱高精機)(45)
  • ホンダ(25)
  • BIGM(丸山製作所)(22)
  • brembo(15)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(15)
  • イスカル(9)
  • NAC(長堀工業)(9)
  • NAKATAKI(9)
  • STMicro(8)
  • サンドビック(7)
  • スバル(7)
  • ヤマトエンジニアリング(6)
  • R&G RACING PRODUCTS(6)
  • エスコ(5)
  • ラムマウント(5)
  • KTM(5)
  • 大阪魂(4)
  • 金井産業(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「22sm」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニカプラソケットSM型(集合配管用) 日東工器ミニカプラソケットSM型(集合配管用)日東工器
1,498税込1,648
1個
当日出荷
主な用途配管用仕様集合配管用
ミニカプラスーパーソケットSM型(集合配管用) 日東工器ミニカプラスーパーソケットSM型(集合配管用)日東工器
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷
溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様 容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。 本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。 小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。 幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。
材質(本体)ソケット:真鍮(クロムめっき)、プラグ:鋼鉄(クロムめっき)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]材質(シール)ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-20~+80
ミニコックソケットSM型(集合配管用) 日東工器ミニコックソケットSM型(集合配管用)日東工器
2,098税込2,308
1個
翌日出荷から8日以内出荷
主な用途配管用種別ワンタッチカプラソケット材質(本体)真鍮(クロムめっき)タイプ集合配管用(SM)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)13最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
ラインカプラ ミニ 日東工器ラインカプラ ミニ日東工器
39,980税込43,978
1個
翌日出荷
溶断器専用。分岐配管用。 防塵キャップを標準装備しています。
用途低圧用・汎用型溶断機器配管用セット内容元配管/ホースサイズ(酸素用:1/4、燃料ガス:3/8)各1個ガス取出口(酸素用:22SM、燃料ガス用:33SM)各3個逆流防止弁付きプラグ(酸素用:22PHB、燃料ガス用:33PHB)各3個材質(本体)真鍮質量(g)4300流体酸素・燃料ガス形式3分岐配管用使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)0.7耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
関連キーワード
fz222sd特集