カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 日東工器
- 神保電器(5)
- KOVAX(コバックス)(3)
- SMC(2)
- サトーパーツ(2)
- KSフィルター(2)
- 岡崎精工(1)
- 千代田精機(1)
- 日酸TANAKA(1)
- ヤマト産業(1)
- ADVANTEC(1)
- トヨタ(1)
- LG(1)
- DiodesZetex(1)
「280-3p」の検索結果

280カプラ プラグ(油圧用)
日東工器¥3,398税込¥3,7381個当日出荷国際規格ISO 7241-1Aシリーズに準拠しています。 圧力損失を極めて低く抑える構造なので、特に流量の欲しい油圧用途に適しています。 自動バルブを内蔵し、分離時の流体の流出を防止。取り扱いも容易です。 衝撃圧力に対応しています。材質特殊鋼(ユニクロめっき:シルバー色)使用温度範囲(℃)-5~80バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム適合流体作動油