カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 溶接用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • モノタロウ(33)
  • SMC(1,943)
  • BIGM(丸山製作所)(623)
  • エスコ(412)
  • MAZDA(マツダ)(392)
  • スズキ(288)
  • メディアカバーマーケット(253)
  • イマオコーポレーション(213)
  • 京セラ(212)
  • スバル(210)
  • タンガロイ(208)
  • ホンダ(190)
  • 三菱マテリアル(174)
  • 住友電工ハードメタル(174)
  • TRUSCO(172)
  • Panasonic(パナソニック)(169)
  • 三木プーリ(147)
  • RS PRO(144)
  • 三桂製作所(125)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(114)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「G16」の検索結果

特価
本日1月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニカプラプラグPH型(ゴムホース取付用) 日東工器ミニカプラプラグPH型(ゴムホース取付用)日東工器(3件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から翌々日出荷
主な用途ホース中間用仕様ゴムホース取り付け用材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)28最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]
レバーロックカプラ LE型 プラグ 日東工器レバーロックカプラ LE型 プラグ日東工器
2,698税込2,968
1個
翌日出荷から3日以内出荷
軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
用途低圧用取り付け形状ホース取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット
エアベルトサンダー用研磨ベルト(20mm) 日東工器エアベルトサンダー用研磨ベルト(20mm)日東工器(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1箱(5本)
当日出荷から8日以内出荷
各種金属のバリ取り、荒傷取り、表面研削研磨を効率よく行います。日東工器純正のベルトン用研磨ベルトです。
ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)330適合機種BB-20
金型カプラ 大流量タイプ プラグ(めねじ取り付け用) 日東工器金型カプラ 大流量タイプ プラグ(めねじ取り付け用)日東工器
459税込505
1個
当日出荷から翌日出荷
水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
用途低圧用・大流量型・金型冷却水口継手流体水・温油取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
マイクロカプラ ソケット (チューブフィッター付) 日東工器マイクロカプラ ソケット (チューブフィッター付)日東工器(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。 押し込むだけのワンタッチ接続。 チューブフィッタータイプはさらにスムーズ配管が可能。
用途低圧用・空圧制御機器配管用流体空気ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]最小断面積(mm2)4.9真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
パイロットピン 日東工器パイロットピン日東工器(6件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
全長(mm)76適合ジェットブローチ20L用Φ11.5~13.5用トラスコ品番275-2034質量(g)16適合ブローチホルダー-メーカー商品コード37185
金型カプラ プラグ (オネジ取付用) 日東工器金型カプラ プラグ (オネジ取付用)日東工器
309税込340
1個
当日出荷
金型交換シングル化を徹底的に追求!サビに強く、豊富なバリエーション。
種別汎用型・金型冷却水口継手材質(本体)真鍮流体水・鉱物系作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法C(mm)15耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]寸法B(Φmm)6
スーパーカプラ プラグ (ホース取付用) 日東工器スーパーカプラ プラグ (ホース取付用)日東工器
299税込329
1個
当日出荷
軽量設計だからハンドツールとベストマッチ!ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。ハンドツールの手元接続に適した軽量設計。軽量化のため一部本体材質にアルミニウムを採用しています。
材質(本体)鋼鉄・アルミニウム使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式取り付け形状ホースニップルソケットorプラグプラグトラスコ品番113-2482サイズ1/4質量(g)16使用温度範囲(℃)-20~+80バルブの有無寸法T(Φmm)8.5
Oリング 日東工器Oリング日東工器
559税込615
1個
当日出荷から9日以内出荷