カテゴリ

  • 切削工具(3)
  • 電動工具(3)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • モノタロウ(1)
  • SMC(9)
  • KTM(6)
  • HARWIN(4)
  • ホンダ(2)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1)
  • 高速電機(富士製砥)(1)
  • ユニカ(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • SHIMANO(シマノ)(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • アライドテレシス(1)
  • AirTAC(1)
  • エサブ(EASB)(1)
  • GBRacing (ジービーレーシング)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ar3000」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アトラエース 日東工器アトラエース日東工器
299,800税込329,780
1台
翌日出荷
軽量・汎用・手動タイプ
穴あけ能力(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ35L:Φ17.5~Φ30ハイブローチワンタッチタイプ12L:Φ14~Φ15ハイブローチワンタッチタイプ25L:Φ16~Φ30マグネット最大磁力(N[kgf])7056[720]マグネット部寸法(mm)92×172最大ストローク(mm)87.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])700(電気ドリル)電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)680マグネット消費電力(W)34キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯)最大板厚(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ35L:35(最小9)ハイブローチワンタッチタイプ12L:12(最小9)ハイブローチワンタッチタイプ25L:25(最小9)付属品ジェットブローチΦ22×35L:1本パイロットピンA2:1本六角棒スパナ2.5mm:1本チェーン:1本スパナ7×8mm:1本切削油0.5L:1缶工具箱:1箱仕様電動式・環状刃物ワンタッチ刃物交換方式位置調整機構付回転330°・前後スライド20mm種別携帯式磁器応用穴あけ機質量(kg)16トラスコ品番221-2919幅(mm)229高さ(mm)435奥行(mm)414電流(A)7.0(電気ドリル)
カーボンブラシASSY(2P)/AR-3000 日東工器カーボンブラシASSY(2P)/AR-3000日東工器
1,390税込1,529
1個
3日以内出荷
ジェットブローチ(ワンタッチタイプ) 日東工器ジェットブローチ(ワンタッチタイプ)日東工器(21件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から8日以内出荷
下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
ジェットブローチ(ワンタッチタイプ) 日東工器ジェットブローチ(ワンタッチタイプ)日東工器(12件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から8日以内出荷
摩擦に強い超硬チップを採用
スリーブ Ass'y 日東工器スリーブ Ass'y日東工器(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
アトラエースワンタッチタイプ取り付け用です。三角ドリル(柄径Φ6.5mm)を使用し、小径の穴あけを可能にします。
用途小径穴あけ用
パイプ取付アタッチメント 日東工器パイプ取付アタッチメント日東工器
29,980税込32,978
1セット
予約販売
アトラエースシリーズを使用しての、40A~300Aのパイプへの穴あけを可能にします。
用途パイプへの穴あけ用冶具適合機種QA-4000、A-3000、AR-3000、AW-3500、LO-3000A、LO-3550A
ジェットブローチ 日東工器ジェットブローチ日東工器
7,998税込8,798
1個
当日出荷から8日以内出荷
下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
用途アトラエースでの穴あけ適合機種QA-4000、QA-6500、A-3000、AR-3000、AW-3500、LO-3000A、LO-3550Aタイプワンタッチ送り速度(mm/rev)0.02~0.1推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材)穴あけ能力(Φmm)25.5