16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日東工器Dダイス
日東工器携帯式油圧パンチャーセルファー専用のダイスです。
適合機種HA06-1322・HA07-1624・HA11-1624
1台
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
9,598 税込10,558
8日以内出荷

本体と油圧ポンプを一体化、小型軽量で優れた作業性を発揮。・AC100V電源で、いつでもどこでもラクラク穴あけ。
適合機種HA06-1322、HA07-1624、HA11-1624
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
翌日出荷

日東工器Dポンチ
日東工器携帯式油圧パンチャーセルファー専用のポンチです。
適合機種HA05-1018・HA06-1322・HA07-1624・HA11-1624
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ホースの接続や取扱いが簡単な単動式油圧パンチャ。ポンチ・ダイスのクリアランスの最小化が、打ち抜き音を低減しています。また、復元力の強い特殊ウレタンスプリングを採用しており、各種鋼材への穴あけ加工を行います。長穴可
用途携帯式単動油圧パンチャ 穴あけ時間(秒)ポンプSC-10(200V)/11.0、ポンプSC-05(100V)/16.5 電源(V)AC100/200 最大板厚(mm)16 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.65[700] 最大出力(kN)431(44tf) ラムストローク(mm)25 タイプ汎用型(長穴可) 付属品DポンチΦ18、Φ22/各1個、DポンチΦ24(本体装着)/1個、DダイスΦ18・Φ22/各1個、DダイスΦ24(本体装着)/1個、サブハンドルAss'y/1set、ホースキットAss'y5m/1本、工具箱/1箱、六角棒スパナ4mm/1本、スパナ/1本 穴あけ能力(mm)(SS400)最大穴径(mm)×最大板厚(mm)/Φ24×16
1台
429,800 税込472,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東工器Dポンチ
用途穴あけ用刃物(上刃) 仕様長穴用 適合機種HA07-1624、HA11-1624、MW-50 全長(mm)60
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体と油圧ポンプを一体化、小型軽量で優れた作業性を発揮。 AC100v電源で、いつでもどこでもラクラク穴あけ。
適合機種HA05-1018、HA06-1322、HA07-1624、HA11-1624
1個
特価
4,298 税込4,728
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ホースの接続や取扱いが簡単な単動式油圧パンチャ。ポンチ・ダイスのクリアランスの最小化が、打ち抜き音を低減しています。また、復元力の強い特殊ウレタンスプリングを採用しており、各種鋼材への穴あけ加工を行います。
用途携帯式単動油圧パンチャ。丸穴専用 最大奥行(mm)60 穴あけ時間(秒)ポンプSC-10(200V)/7.0、ポンプSC-05(100V)/10.5 電源(V)AC100/200 最大板厚(mm)13 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.65[700] 最大出力(kN)304(31tf) ラムストローク(mm)21 タイプ軽量型(丸穴専用) 付属品DポンチΦ18/1個、DポンチΦ22(本体装着)/1個、DダイスΦ18/1個、DダイスΦ22(本体装着)/1個、サブハンドルAss'y/1set、ホースキットAss'y5m/1本、工具箱/1箱、六角棒スパナ4mm/1本、スパナ/1本 トラスコ品番116-5895 質量(kg)21.5 穴あけ能力(mm)(SS400)最大穴径(mm)×最大板厚(mm)/Φ22×13
1台
339,800 税込373,780
8日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体と油圧ポンプを一体化
用途携帯式電動油圧パンチャ 最大奥行(mm)25 穴あけ時間(秒)4(片道) 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)305 キャブタイヤコード(m)2.4(1.25mm23芯) 最大板厚(mm)(SS400)6、(SUS材)4 最大出力(kN)114(11.6tf) タイプ丸穴・長穴用軽量タイプ 付属品EポンチΦ15(本体装着)/1個、EダイスΦ15A/1個、EダイスΦ15B(本体装着)/1個、サブハンドル/1個、六角棒スパナ4mm、2.5mm/各1本、スパナ8mm、10×12mm/各1本、補充用オイル/1個、工具箱/1個 質量(kg)7 電流(A)3.2 穴あけ能力(mm)(SS400)最大穴径(mm)×最大板厚(mm)/Φ15×6
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷

ホースの接続や取扱いが簡単な単動式油圧パンチャ。ポンチ・ダイスのクリアランスの最小化が、打ち抜き音を低減しています。また、復元力の強い特殊ウレタンスプリングを採用しており、各種鋼材への穴あけ加工を行います。
用途携帯式単動油圧パンチャ。丸穴専用。Dポンチ、Mダイスを使用。 最大奥行(mm)50 穴あけ時間(秒)ポンプSC-10(200V)/5.0、ポンプSC-05(100V)/7.0 電源(V)AC100/200 最大板厚(mm)10 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.65[700] 最大出力(kN)216(22tf) ラムストローク(mm)17.5 タイプ軽量型(丸穴専用) 付属品DポンチΦ14/1個、DポンチΦ18(本体装着)/1個、MダイスΦ14/1個、MダイスΦ18(本体装着)/1個、サブハンドルAss'y/1set、六角棒スパナ4mm/1本、スパナ/1本 質量(kg)16 穴あけ能力(mm)(SS400)最大穴径(mm)×最大板厚(mm)/Φ18×10
1台
269,800 税込296,780
翌日出荷