カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 日東工器
- モノタロウ(1)
- JAPPY(1)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(3)
- ネグロス電工(3)
- フロン工業(2)
- ホンダ(1)
- 古河電工(古河電気工業)(5)
- 未来工業(11)
「fep30管」の検索結果

HSPカプラ プラグ
日東工器(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用!圧力損失も少なく油圧機器に適応。 本体は熱処理を施した特殊鋼を採用!特にインパルスにおける耐衝撃に威力。圧力損失を低く抑える構造で、特に流量の欲しい油圧用途に適しています。ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備え、分離時の流体の流出を防止。取り扱いも容易です。材質(本体)特殊鋼流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム