ホースの接続や取扱いが簡単な単動式油圧パンチャ。ポンチ・ダイスのクリアランスの最小化が、打ち抜き音を低減しています。また、復元力の強い特殊ウレタンスプリングを採用しており、各種鋼材への穴あけ加工を行います。長穴可
用途携帯式単動油圧パンチャ
穴あけ時間(秒)ポンプSC-10(200V)/11.0、ポンプSC-05(100V)/16.5
電源(V)AC100/200
最大板厚(mm)16
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.65[700]
最大出力(kN)431(44tf)
ラムストローク(mm)25
タイプ汎用型(長穴可)
付属品DポンチΦ18、Φ22/各1個、DポンチΦ24(本体装着)/1個、DダイスΦ18・Φ22/各1個、DダイスΦ24(本体装着)/1個、サブハンドルAss'y/1set、ホースキットAss'y5m/1本、工具箱/1箱、六角棒スパナ4mm/1本、スパナ/1本
穴あけ能力(mm)(SS400)最大穴径(mm)×最大板厚(mm)/Φ24×16
本体と油圧ポンプを一体化、小型軽量で優れた作業性を発揮。
AC100v電源で、いつでもどこでもラクラク穴あけ。
適合機種HA05-1018、HA06-1322、HA07-1624、HA11-1624
本体と油圧ポンプを一体化、小型軽量で優れた作業性を発揮。・AC100V電源で、いつでもどこでもラクラク穴あけ。
適合機種HA06-1322、HA07-1624、HA11-1624
高速56500回転/分で滑らかな仕上がり。持ちやすい三角形状のグリップ。
用途軸付き砥石またはロータリーバーで加工物を研削するための空気式手持ち工具
無負荷回転数(min-1[r.p.m])56500
空気消費量(m3/min)0.17
付属品軸付砥石:5×13×3mm×1本、スパナ:7×9mm×2本 、ロックレンチ×1本 、カプラ:HA-65SN×1個
全長(mm)133
本体質量(kg)0.25(吸気、排気ホース含)
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6
音圧レベル(dB)70A
振動(m/s2)0.82
チャック径(Φmm)3
音響パワーレベル(dB)81A
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
適合機種HA05-1018、HA06-1322、HA07-1624、HA11-1624
1セット
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
サイズ(mm)25×14
適合機種HA07-1624、HA11-1624、MW-50
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
サイズ(mm)25×14
適合機種HA07-1624、HA11-1624、MW-50
1個
¥9,598
税込¥10,558
翌日出荷
用途長穴 Dポンチ Dダイス用芯出治具
適合機種HA07-1624、HA11-1624、MW-50
適合機種HA07-1624、HA11-1624、MW-50
寸法・サイズ(mm)25×18
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
適合機種HA07-1624、HA11-1624、MW-50
寸法・サイズ(mm)25×18
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
用途穴あけ用刃物(下刃)
適合機種HA07-1624、HA11-1624、MW-50
仕様長穴用
適合機種HA05-1018、HA06-1322、HA07-1624、HA11-1624
長さ(m)5
1本
¥36,980
税込¥40,678
翌日出荷
適合機種HA05-1018、HA06-1322、HA07-1624、HA11-1624
長さ(m)5
1セット
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
適合機種HA05-1018、HA06-1322、HA07-1624、HA11-1624
用途穴あけ用刃物(上刃)
仕様長穴用
適合機種HA07-1624、HA11-1624、MW-50
全長(mm)60
用途穴あけ用刃物(上刃)
仕様長穴用
適合機種HA07-1624、HA11-1624、MW-50
全長(mm)60
適合機種HA05-1018、HA06-1322、HA07-1624、HA11-1624
容量(L)4
1缶
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
適合機種HA07-1624、HA11-1624
1セット
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
用途長穴 Dダイス固定用
適合機種HA07-1624、HA11-1624、MW-50
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
サイズ(mm)25×14
適合機種HA07-1624、HA11-1624、MW-50
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
適合機種HA05-1018、HA06-1322、HA07-1624、HA11-1624
長さ(m)10
1セット
¥88,980
税込¥97,878
3日以内出荷
日東工器携帯式油圧パンチャーセルファー専用のダイスです。
適合機種HA06-1322・HA07-1624・HA11-1624
適合機種HA05-1018、HA06-1322、HA07-1624、HA11-1624
長さ(m)10
1本
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
日東工器携帯式油圧パンチャーセルファー専用のポンチです。
適合機種HA05-1018・HA06-1322・HA07-1624・HA11-1624
関連キーワード