9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートヒンジ中心吊型AFDシリーズは、環境温度が変わっても防火ドアの閉鎖時間の変化を低減し、閉鎖金物としての安全性がより高まりました。ドア幅1200mm以下用。
適合扉厚(mm)40以上 適合扉高さ(mm)2100以下 適合扉幅(mm)1200以下 適合扉質量(kg)100以下 トルク(N・m)15.7以下(閉じ) 付属品取付ネジ等一式 方式【スプリングセット】巻込式
1組
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オートヒンジ中心吊型AFDシリーズは、環境温度が変わっても防火ドアの閉鎖時間の変化を低減し、閉鎖金物としての安全性がより高まりました。
用途スチール製ドア、潜り戸用 適合扉厚(mm)36以上 適合扉高さ(mm)2000以下 適合扉幅(mm)800以下 適合扉質量(kg)50以下 トルク(N・m)6.9以下(閉じ) 付属品取付ネジ等一式 方式【スプリングセット】巻込式
1組
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オートヒンジ中心吊型AFDシリーズは、環境温度が変わっても防火ドアの閉鎖時間の変化を低減し、閉鎖金物としての安全性がより高まりました。ドア幅1400mm以下用。
適合扉厚(mm)40以上 適合扉高さ(mm)2100以下 適合扉幅(mm)1400以下 適合扉質量(kg)130以下 適合ドアサイズDW1400mm以下、DH2100mm以下、DT40mm以上 トルク(N・m)19.7以下(閉じ) 付属品取付ネジ等一式 方式【スプリングセット】巻込式
1組
29,980 税込32,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
用途低圧用・汎用型・金型冷却水口継手 流体水・温油 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~+180 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ふっ素ゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キューブカプラ ソケット PHL型(チューブ取付用) 日東工器 動画あり
樹脂製なので超軽量。コンパクト設計で省スペースに対応。押込むだけで接続。分離もボタン操作でワンタッチ。 ラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、新たに圧力損失を低減し高粘度流体に適したバルブレスタイプをラインナップ。
用途医療・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応 流体空気・水 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM) 使用温度範囲(℃)-20~+60 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
用途低圧用・汎用型・金型冷却水口継手 流体水・温油 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソケットにバルブを備えながら外径φ9.5mmの小型。押し込むだけのワンタッチ接続。限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。
材質(本体)真鍮(クロムめっき) 流体空気・水 最高使用圧力(MPa)1.0 接続方式ワンタッチ式 取り付け形状ホースニップル(L型) ソケットorプラグソケット トラスコ品番113-2989 質量(g)15.2 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 寸法A(mm)8 寸法D(Φmm)9.5 寸法Bs(Φmm)2.5 寸法C(mm)25.8 適合チューブ内径(Φmm)4 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 寸法Ls(mm)30.8 寸法T(Φmm)4.8 真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

金型交換シングル化を徹底的に追及。 ソケットはロングスリーブ方式で、プラグを金型に埋め込んだまま着脱できます。
用途低圧用 流体水・温油 取り付け形状ホース取付用 材質(本体)真ちゅう バルブ構造片路開閉型・両路開放型 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケットにバルブを備えながら外径φ9.5mmの小型。押し込むだけのワンタッチ接続。限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。
材質(本体)真鍮(クロムめっき) 流体空気・水 最高使用圧力(MPa)1.0 接続方式ワンタッチ式 取り付け形状ホースニップル(L型) ソケットorプラグプラグ トラスコ品番113-2971 質量(g)9.4 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 寸法A(mm)8 寸法Bs(Φmm)2.5 寸法C(mm)17.5 適合チューブ内径(Φmm)4 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 寸法Lp(mm)22.5 寸法T(Φmm)4.8 寸法Bp(Φmm)2.5 真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
1個
459 税込505
翌日出荷