カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
    • カプラー(5)
絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • モノタロウ(2)
  • K-CON(キタコ)(1)
  • エスコ(11)
  • Modes(1)
  • KTM(1)
  • 盛光(4)
  • SMC(40)
  • イチネンTASCO(1)
  • 三木プーリ(155)
  • PISCO(ピスコ)(153)
  • ONK(オーエヌ工業)(36)
  • 光合金(10)
  • TRACO POWER(2)
  • 杉原産業(2)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • TBC(タブチ)(1)
  • MAKINO(1)
  • GEMS SENSORS(1)
  • ベンカン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hnbr」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HSUカプラ プラグ 日東工器HSUカプラ プラグ日東工器
8,898税込9,788
1個
当日出荷
耐食性に優れたステンレス製。 カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロックできるスリーブロック機構。
用途高圧用流体水、作動油、ガス取り付け形状おねじ取付用/テーパねじ、ストッパ付ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)21.0材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)使用温度範囲(℃)-20~+120バルブ構造両路開閉型材質(シール)水素添加ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.5[321]
HSUカプラ ソケット 日東工器HSUカプラ ソケット日東工器
17,980税込19,778
1個
当日出荷
耐食性に優れたステンレス製。 カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロックできるスリーブロック機構。
用途高圧用流体水、作動油、ガス取り付け形状おねじ取付用/テーパねじ、ストッパ付ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)21.0材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)使用温度範囲(℃)-20~+120バルブ構造両路開閉型材質(シール)水素添加ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.5[321]
SP-Vカプラ TypeA 日東工器SP-Vカプラ TypeA日東工器
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
HSUカプラ 日東工器HSUカプラ日東工器
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])21.0{214}材質本体:ステンレス鋼(SUS304)材質(シール)水素添加ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.5{321}
PCVパイプカプラ 日東工器PCVパイプカプラ日東工器(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1個
当日出荷から31日以内出荷
銅製のストレートパイプに直接チャック。二重シールの構造により1.3×10-1Paの真空度に対応。
用途不活性ガス・真空用流体不活性ガス、真空、空気、ガス最高使用圧力(MPa)4.5材質(本体)真ちゅう耐圧力(MPa[kgf/cm2])5.0[51]
hnbr特集
  • おすすめ人気ランキング
  • hnbr