カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 空圧工具(2)
絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(57)
  • ARCOL(OHMITE)(49)
  • SMC(33)
  • ホーザン(33)
  • オカムラ(岡村製作所)(26)
  • CKD(22)
  • FSA(17)
  • TRUSCO(14)
  • DXアンテナ(13)
  • ガステック(12)
  • クボタ計装(12)
  • OSG(オーエスジー)(10)
  • 千代田通商(10)
  • ARCOLECTRIC(10)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
  • アイトス(9)
  • ICOM(アイコム)(8)
  • ヤマト特殊鋼(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hs-8」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディップモールキャップ ソケット用 日東工器ディップモールキャップ ソケット用日東工器(10件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から8日以内出荷
塵埃の配管内混入を予防すると共にカプラの寿命アップや漏れトラブルの防止にもつながります
HSPカプラ ソケット 日東工器HSPカプラ ソケット日東工器(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用!圧力損失も少なく油圧機器に適応。 本体は熱処理を施した特殊鋼を採用!特にインパルスにおける耐衝撃に威力。圧力損失を低く抑える構造で、特に流量の欲しい油圧用途に適しています。ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備え、分離時の流体の流出を防止。取り扱いも容易です。
ソケットorプラグソケット材質(本体)特殊鋼流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム関連資料(0.76MB) (0.52MB)
HSPカプラ 日東工器HSPカプラ日東工器
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。 おねじ・めねじタイプを揃え、圧力損失も少なく油圧機器に適応。 カプラ本体は、熱処理を施した特殊鋼を採用しています。特にインパルス圧における耐衝撃性に威力を発揮します。 ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備え、分離時の流体の流出を防止します。また、取り扱いも容易です。 めねじタイプに加えて、おねじタイプ(テーパねじ・平行ねじおすシート・平行ねじめすシート)を品揃え。特におねじタイプは、油圧装置などへの取り付け作業の効率化が図れます。 平行おねじタイプはメタルシール・Oリングシールのいずれにも対応できます。(Oリングは市販品使用) 圧力変動の激しいダイカストマシン用途には、HSP-DCカプラを別途ご用意しています。 おねじタイプは、めねじタイプにおすの変換ニップル(市販品)を取り付けた時の全長と比べて、短くなります。 おねじ取り付け用ソケットの2HS型~8HS型(66HS型除く)には、ストッパ付きのPLタイプを別途ご用意しています。
寸法(mm)T
HSPカプラ HS型 日東工器HSPカプラ HS型日東工器
17,980税込19,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。 圧力損失も少なく油圧機器に適応。
用途高圧用材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)流体作動油最高使用圧力(MPa)20.6取り付け形状おねじ取付用/テーパねじソケットorプラグソケットバルブ構造両路開閉型耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]
Oリング 日東工器Oリング日東工器
359税込395
1個
当日出荷から9日以内出荷
HSPカプラ HS型 PLタイプ(ストッパ付き) 日東工器HSPカプラ HS型 PLタイプ(ストッパ付き)日東工器
16,980税込18,678
1個
当日出荷から8日以内出荷
本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。 圧力損失も少なく油圧機器に適応。
用途高圧用材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)流体作動油最高使用圧力(MPa)20.6取り付け形状おねじ取付用/テーパねじ、ストッパ付ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造両路開閉型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]
バックアップリング 日東工器バックアップリング日東工器
159税込175
1個
当日出荷から3日以内出荷
ハイパーHSPカプラ ソケット (おねじ取り付け用) 日東工器ハイパーHSPカプラ ソケット (おねじ取り付け用)日東工器
17,980税込19,778
1個
翌日出荷から3日以内出荷
油圧配管の接続作業中に残圧がある場合でもスムーズな接続が可能です。パージ機能で接続時に面倒な残圧処理作業がカット。圧力損失を低く抑える構造で、特に流量が必要な油圧用途に適しています。また、自動開閉バルブを内蔵し分離時の流体を防止します。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6(210)ソケットorプラグソケット材質特殊鋼(亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-5~80バルブ構造両路開閉型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0(316)適合流体作動油
マルチカプラ MALC-HSP型 ソケット(高圧用ねじ固定型) 日東工器マルチカプラ MALC-HSP型 ソケット(高圧用ねじ固定型)日東工器
41,980税込46,178
1個
翌日出荷から8日以内出荷
一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。 接続時の空気混入を抑制。高圧用途に対応。
用途複数配管用(自動)流体作動油取り付け形状高圧用ねじ固定型ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)21.0(単体時/8..0)使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.5[321](単体時/12.0[122])
マルチカプラ MALC-HSP型 ソケット(高圧用フランジ固定型) 日東工器マルチカプラ MALC-HSP型 ソケット(高圧用フランジ固定型)日東工器
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。 接続時の空気混入を抑制。高圧用途に対応。
用途複数配管用(自動)流体作動油取り付け形状高圧用フランジ固定型ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)21.0(単体時/8..0)使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.5[321](単体時/12.0[122])