カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • モノタロウ(3)
  • SMC(22)
  • メディアカバーマーケット(21)
  • CKD(14)
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • Heathrow Scientific(9)
  • IKO(日本トムソン)(7)
  • オーム電機(6)
  • SK11(6)
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • ARCOL(OHMITE)(5)
  • エスコ(4)
  • シヤチハタ(4)
  • TRUSCO(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • ARCOLECTRIC(3)
  • サンワ[テープ](3)
  • 大阪魂(3)
  • アソー(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hs24」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイカプラ200 ソケット (メネジ取付用) 日東工器

    ハイカプラ200 ソケット (メネジ取付用)

    日東工器(50件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!圧力損失の少ないバルブ構造を採用。流量アップを実現。接続時のシールは端面パッキング方式を採用。接続荷重が小さく、着脱性がさらに向上。外周”O”リング方式に比べて、グリス切れによるパッキンの損傷がなく操作性に優れています。本体材質は鋼鉄のみで、水・油には使用できません。
    ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • ロックカプラ200 日東工器

    ロックカプラ200

    日東工器(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ワンタッチでスムーズ配管。 安全装置のロック機構内蔵! ロック機構で接続後の不意による離脱を防止。 ホースを延長する際の中間継手として適しています。 プラグをソケットに(またはソケットをプラグに)押し込むだけのワンタッチ接続式で、操作性に優れ作業効率が向上します。 圧力損失の少ないバルブ構造を採用し流量アップを実現。
    ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)鋼鉄接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-5~+60材質(シール)ニトリルゴムバルブの有無
  • S210カプラ ソケット(油圧用) 日東工器

    S210カプラ ソケット(油圧用)

    日東工器(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    海洋開発など厳しい環境下での使用に適しています。 独自の内面シール構造を採用することでステンレス製でありながら鋼鉄製と同等の最高使用圧力20.6MPaを実現。 接即時の振動や衝撃に対してもセーフティロック(離脱防止機構)がガッチリと保持します。 自動開閉バルブを内蔵し、分離時に流体の流出を防止。取り扱いも容易です。
    最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6(210)材質ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-20~180バルブ構造両路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0(316)適合流体水、作動油、ガス、蒸気
  • ブレードホース用TSPカプラ ソケット 日東工器

    ブレードホース用TSPカプラ ソケット

    日東工器
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ホースバンドによる固定と比べて、増し締め不要。ブレードホースの取付部は、ホースが劣化しにくく漏れにくい。ナットを端面まで締付けるだけでブレードホース取付けが可能。従来のTSPカプラと接続可能。
    用途ブレードホース用取り付け形状ホース取付用使用流体水・作動油・空気などソケットorプラグソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム