「k-01pm」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
金型交換シングル化を徹底的に追求!サビに強く、豊富なバリエーション。
種別汎用型・金型冷却水口継手
材質(本体)真鍮
流体水・温湯
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状おねじ
バルブ構造バルブ無
ソケットorプラグプラグ
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.0
寸法C(mm)15
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
用途低圧用・汎用型・金型冷却水口継手
流体水・温油
取り付け形状めねじ取付用
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
金型交換シングル化を徹底的に追及。
ソケットはロングスリーブ方式で、プラグを金型に埋め込んだまま着脱できます。
用途低圧用
流体水・温油
取り付け形状めねじ取付用
ソケットorプラグプラグ
材質(本体)真ちゅう
バルブ構造片路開閉型・両路開放型
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
関連キーワード