カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
さらに商品を絞り込む
  • 日東工器

「ld-6tsf」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
レバーロックカプラ ソケット (オネジ取付用) 日東工器レバーロックカプラ ソケット (オネジ取付用)日東工器(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
軽いレバー操作で液体・気体・粉体の搬送に、幅広く使用できるカプラです。<br />端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。<br />「特殊リップパッキン」を採用(ただし、3/4inch、1inchは除く)軽いレバー操作で着脱容易。<br />接続時の耐引張力も優れています。接続寸法は米軍規格MIL-C-27487に準じています。<br />幅広い用途に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
流体空気、水、鉱物系作動油、水蒸気、粉体最高使用圧力(MPa)1.8材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.7[27]
レバーロックカプラ ソケット LD型(おねじ取付用) 日東工器レバーロックカプラ ソケット LD型(おねじ取付用)日東工器
9,598税込10,558
1個
当日出荷から翌日出荷
流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム
レバーロックカプラ LD型 ソケット 日東工器レバーロックカプラ LD型 ソケット日東工器
2,998税込3,298
1個
翌日出荷から8日以内出荷
軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
用途低圧用取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム
レバーロックカプラ ソケット(オネジ取付用) 日東工器レバーロックカプラ ソケット(オネジ取付用)日東工器
3,500税込3,850
1個
当日出荷から翌日出荷
最高使用圧力(MPa)1.8材質(本体)銅合金使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら