カテゴリ

  • 建築金物(5)
  • 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • モノタロウ(3)
  • エスコ(101)
  • LAMP(スガツネ工業)(72)
  • ジョー・プリンス竹下(53)
  • SUS(エスユーエス)(49)
  • TRUSCO(29)
  • エイト(27)
  • 新日軽(LIXIL)(25)
  • TOSTEM(LIXIL)(24)
  • BONDHUS(23)
  • 大阪魂(20)
  • BEST[金物](19)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(17)
  • エレコム(10)
  • ミトロイ(10)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(10)
  • 中西産業(9)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
  • Wera(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5皿ねじ」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日東工器 オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 130-PC型 屋外ドア用(空丁番) 日東工器日東工器 オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 130-PC型 屋外ドア用(空丁番)日東工器
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
セット内容空ヒンジ、皿小ネジM5×16L(SUS) 10本幅(mm)120厚さ(mm)4全長(mm)223シリーズ100PCシリーズ表面処理アクリル樹脂焼付塗装取付穴皿穴(面付型勝手左開き(L)押し勝手主要材質鋼板適合扉厚(mm)30以上ストップ角度なしねじ穴数10適合扉質量(kg)40以下適合ドア高さ(mm)2100以下適合ドア幅(mm)900以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180°一方開き適用ドア材質アルミ製・軽量スチール製適用枠材質アルミ製・軽量スチール製表面色シルバー本体円筒径(Φmm)35
オートヒンジ 2000シリーズ 2200型 空丁番(木製ドア用) 日東工器オートヒンジ 2000シリーズ 2200型 空丁番(木製ドア用)日東工器
2,698税込2,968
1組
3日以内出荷
オートヒンジ2200シリーズ用空丁番。
用途屋内ドア用(木製)適合扉厚(mm)30以上適合扉高さ(mm)2000以下適合扉幅(mm)800以下適合扉質量(kg)30以下適合ドアサイズW800mm以下、H2000mm以下、D30mm以上材質/仕上アルミ/アルマイトシルバー付属品スチール皿小ネジ M5×25:16本セット内容空丁番
オートヒンジ 2000シリーズ 2200型(木製ドア用) 日東工器オートヒンジ 2000シリーズ 2200型(木製ドア用)日東工器
10,980税込12,078
1組
3日以内出荷
本体円筒径がΦ20のスリムな形状でドアの美観を損ないません。 取付けは、面付けなので掘り込み・差し込み加工が不要の簡単施工です。 住宅、養護施設、ビル等の室内ドアにご使用いただけます。 JIS規格に準じた開閉繰り返し耐久性試験で100万回の耐久性を実現しました。 ドアの閉じるスピードは、市販のドライバーで好みに合わせ調整ができます。 ・シンプルなデザイン ・広い使用範囲 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・簡単な閉じ速度調整 ・取り付けが簡単
用途屋内ドア用(木製)適合扉厚(mm)30以上適合扉高さ(mm)2000以下適合扉幅(mm)800以下適合扉質量(kg)30以下適合ドアサイズW800mm以下、H2000mm以下、D30mm以上材質/仕上アルミ/アルマイトシルバー付属品スチール皿小ネジ M5×25:16本セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚
オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 113-PC型用 屋外ドア用(空丁番) 日東工器オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 113-PC型用 屋外ドア用(空丁番)日東工器
4,998税込5,498
1個
14日以内出荷
100PCシリーズ空丁番クローザ機能はありません。親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。
用途木製・アルミ製・軽量スチール製用セット内容空ヒンジ、皿タッピングネジ M5×25L(SUS) 10本幅(mm)120厚さ(mm)4全長(mm)223シリーズ100シリーズ表面処理アクリル樹脂焼付塗装取付穴皿穴主要材質鋼板適合扉厚(mm)30以上ストップ角度なしねじ穴数10適合扉質量(kg)40以下適合ドア高さ(mm)2100以下適合ドア幅(mm)900以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180°一方開き適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製適用枠材質木製・アルミ製・軽量スチール製表面色シルバー本体円筒径(Φmm)35
オートヒンジ 丁番型 2000シリーズ 屋内ドア用 日東工器オートヒンジ 丁番型 2000シリーズ 屋内ドア用日東工器(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
2000シリーズ丁番型。 アルミ製で本体円筒径Φ20のスリムな外観。 面付けタイプで簡単施工。 高耐久性100万回。 簡単な閉じ速度調整。 ストップ機能はありません。
用途軽量スチール製・アルミ製用 屋内使用対応セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、セットピン、皿小ネジ M5×16L 16本幅(mm)110厚さ(mm)3.5全長(mm)212材質(本体)アルミニウム表面処理アルマイト処理取付穴皿穴(面付型)ストップ角度なしストップ機構なし最大開扉角度(°)180(一方開き)適合ドアサイズ質量/30kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/800以下×2000以下×30以上適用ドア材質軽量スチール製・アルミ製適用枠材質軽量スチール製・アルミ製表面色シルバー閉じ力(N・m)5本体円筒径(Φmm)20
オートヒンジ 丁番型 100シリーズ 122T型 屋内ドア用(空丁番) 日東工器オートヒンジ 丁番型 100シリーズ 122T型 屋内ドア用(空丁番)日東工器
18,980税込20,878
1セット
7日以内出荷
100シリーズ丁番型強弱2つのスプリングとその切替機構で小型ながら力強い閉扉力簡単な閉じ速度調整ドアの材質・大きさに合わせて幅広い製品をラインアップ
用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用(鋼枠用)セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、皿タッピングネジ M5×25L 10本、保護カバー 2個幅(mm)120厚さ(mm)4全長(mm)198表面処理メラミン樹脂焼付塗装勝手左開き(L)押し勝手主要材質鋼板適合扉厚(mm)30以上ストップ角度85°および150°ねじ穴数10適合扉質量(kg)40以下適合ドア高さ(mm)2100以下適合ドア幅(mm)900以下ストップ機構あり最大開扉角度(°)180°一方開き適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製適用枠材質鋼製表面色シルバー閉じ力(N・m)10本体円筒径(Φmm)32
オートヒンジ 丁番型 2000シリーズ 屋内ドア用(空丁番) 日東工器オートヒンジ 丁番型 2000シリーズ 屋内ドア用(空丁番)日東工器
2,598税込2,858
1枚
翌々日出荷
2000シリーズ空丁番。 クローザ機能はありません。 親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。
用途軽量スチール製・アルミ製用 屋内使用対応セット内容空ヒンジ本体、皿小ネジ M5×16L 8本幅(mm)110厚さ(mm)3.5全長(mm)212材質(本体)アルミニウム表面処理アルマイト処理取付穴皿穴(面付型)ストップ角度なしストップ機構なし最大開扉角度(°)180(一方開き)適合ドアサイズ質量/30kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/800以下×2000以下×30以上適用ドア材質軽量スチール製・アルミ製適用枠材質軽量スチール製・アルミ製表面色シルバー本体円筒径(Φmm)20
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら