カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • モノタロウ(2)
  • RS PRO(1,241)
  • NOK(267)
  • SMC(134)
  • エスコ(42)
  • アリート(ariete)(35)
  • nepros(29)
  • TOYOX(トヨックス)(28)
  • 武蔵オイルシール工業(28)
  • ベン(25)
  • カーボーイ(23)
  • クリーンテックス・ジャパン(22)
  • アクアシステム(18)
  • ノーブランド(16)
  • アソー(15)
  • イマオコーポレーション(14)
  • 永田製作所(12)
  • ナベヤ(11)
  • ダイヤトレンド(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nbr 90」の検索結果

特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) ステンレス製 日東工器TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) ステンレス製日東工器(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気・水・鉱物系作動油互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
TSPカプラ ソケット (メネジ取付用) ステンレス製 日東工器TSPカプラ ソケット (メネジ取付用) ステンレス製日東工器
9,898税込10,888
1個
当日出荷から翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用流体空気・水・鉱物系作動油取り付け形状おねじソケットorプラグソケット材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
ハイカプラ200 ソケット (ホース取付用) 日東工器ハイカプラ200 ソケット (ホース取付用)日東工器(15件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
ワンタッチで簡単、確実に接続!大流量タイプ!端面パッキング方式を採用。優れた操作性を実現。ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!圧力損失の少ないバルブ構造を採用。流量アップを実現。接続時のシールは端面パッキング方式を採用。接続荷重が小さく、着脱性がさらに向上。外周”O”リング方式に比べて、グリス切れによるパッキンの損傷がなく操作性に優れています。本体材質は鋼鉄のみで、水・油には使用できません。
用途低圧用・ワンタッチ式空気配管用。端面パッキング方式。ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
HSPカプラ ソケット 日東工器HSPカプラ ソケット日東工器(2件のレビュー)
59,980税込65,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用!圧力損失も少なく油圧機器に適応。 本体は熱処理を施した特殊鋼を採用!特にインパルスにおける耐衝撃に威力。圧力損失を低く抑える構造で、特に流量の欲しい油圧用途に適しています。ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備え、分離時の流体の流出を防止。取り扱いも容易です。
ソケットorプラグソケット材質(本体)特殊鋼流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム関連資料(0.76MB) (0.52MB)
SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・ニトリルゴムシール) 日東工器SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・ニトリルゴムシール)日東工器(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌日出荷
SPカプラの大流量タイプ。
HSPカプラ プラグ 日東工器HSPカプラ プラグ日東工器(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1個
当日出荷から6日以内出荷
本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用!圧力損失も少なく油圧機器に適応。 本体は熱処理を施した特殊鋼を採用!特にインパルスにおける耐衝撃に威力。圧力損失を低く抑える構造で、特に流量の欲しい油圧用途に適しています。ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備え、分離時の流体の流出を防止。取り扱いも容易です。
ソケットorプラグプラグ材質(本体)特殊鋼流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム関連資料(0.76MB) (0.52MB)
ハイカプラエース ソケット(スプリングナットタイプ) 日東工器ハイカプラエース ソケット(スプリングナットタイプ)日東工器(12件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続。スリーブの自動ロックで安全。
用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用材質(本体)エンジニアリングプラスチック流体空気・水最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)90耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Ls(mm)130
レバーロックカプラ ソケット (ホース取付用) 日東工器レバーロックカプラ ソケット (ホース取付用)日東工器(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
軽いレバー操作で液体・気体・粉体の搬送に、幅広く使用できるカプラです。端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。「特殊リップパッキン」を採用(ただし、3/4inch、1inchは除く)軽いレバー操作で着脱容易。接続時の耐引張力も優れています。接続寸法は米軍規格MIL-C-27487に準じています。幅広い用途に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
材質(本体)アルミ合金流体空気、水、鉱物系作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.7[27]
210カプラ ソケット(油圧用) 日東工器210カプラ ソケット(油圧用)日東工器(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6(210)ソケットorプラグソケット材質特殊鋼(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造両路開閉型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0(316)適合流体作動油、ガス
210カプラ プラグ(油圧用) 日東工器210カプラ プラグ(油圧用)日東工器(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
圧力損失を極めて低く抑える構造なので、特に流量の欲しい油圧用途に適しています。 自動開閉バルブを内蔵し、分離時の流体を防止。取り扱いも容易です。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6(210)ソケットorプラグプラグ材質特殊鋼(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造両路開閉型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0(316)適合流体作動油、ガス
ナットカプラ200 ソケット (スプリングナット付きウレタンホース取付用) 日東工器ナットカプラ200 ソケット (スプリングナット付きウレタンホース取付用)日東工器(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ホースバンド不要!ウレタンホースを簡単・確実に装着!スプリングナット付きはホース折れの心配を解消。ハイカプラタイプとハイカプラ200タイプでシリーズ化。また、ホース折れを防止するスプリングナット付きも用意されています。ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
材質(本体)鋼鉄使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.5取り付け形状ナット(スプリング付)ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+60材質(シール)ニトリルゴムバルブの有無
TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) 真鍮製 日東工器TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) 真鍮製日東工器(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!
流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス取り付け形状めねじソケットorプラグソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
ロックカプラ200 日東工器ロックカプラ200日東工器(3件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から翌日出荷
ワンタッチでスムーズ配管。 安全装置のロック機構内蔵! ロック機構で接続後の不意による離脱を防止。 ホースを延長する際の中間継手として適しています。 プラグをソケットに(またはソケットをプラグに)押し込むだけのワンタッチ接続式で、操作性に優れ作業効率が向上します。 圧力損失の少ないバルブ構造を採用し流量アップを実現。
ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)鋼鉄接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-5~+60材質(シール)ニトリルゴムバルブの有無
レバーロックカプラ ソケット (オネジ取付用) 日東工器レバーロックカプラ ソケット (オネジ取付用)日東工器(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
軽いレバー操作で液体・気体・粉体の搬送に、幅広く使用できるカプラです。端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。「特殊リップパッキン」を採用(ただし、3/4inch、1inchは除く)軽いレバー操作で着脱容易。接続時の耐引張力も優れています。接続寸法は米軍規格MIL-C-27487に準じています。幅広い用途に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
流体空気、水、鉱物系作動油、水蒸気、粉体最高使用圧力(MPa)1.8材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.7[27]
TSPカプラ ソケット (ホース取付用) ステンレス製 日東工器TSPカプラ ソケット (ホース取付用) ステンレス製日東工器
9,898税込10,888
1個
当日出荷から8日以内出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用流体空気・水・鉱物系作動油取り付け形状ホースニップルソケットorプラグソケット材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
TSPカプラ ソケット (ホース取付用) 真鍮製 日東工器TSPカプラ ソケット (ホース取付用) 真鍮製日東工器(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス取り付け形状ホースニップルソケットorプラグソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・ニトリルゴムシール) 日東工器SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・ニトリルゴムシール)日東工器(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から6日以内出荷
SPカプラの大流量タイプ。
ロータリーナットカプラ 日東工器ロータリーナットカプラ日東工器(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ホースバンド不要。ホース折れの心配を解消。
用途低圧・ウレタンホース取付用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気最高使用圧力(MPa)1.5取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)90寸法D(Φmm)26.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Ls(mm)140.3
レバーロックカプラ ソケット (メネジ取付用) 日東工器レバーロックカプラ ソケット (メネジ取付用)日東工器(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から5日以内出荷
軽いレバー操作で液体・気体・粉体-の搬送に、幅広く使用できるカプラです。端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。「特殊リップパッキン」を採用(ただし、3/4inch、1inchは除く)軽いレバー操作で着脱容易。接続時の耐引張力も優れています。接続寸法は米軍規格MIL-C-27487に準じています。幅広い用途に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
材質(本体)アルミ合金流体空気、水、鉱物系作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8
レバーロックカプラ ソケット LD型(おねじ取付用) 日東工器レバーロックカプラ ソケット LD型(おねじ取付用)日東工器
9,890税込10,879
1個
当日出荷から翌日出荷
流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム
レバーロックカプラ ソケット LC型(ホース取付用) 日東工器レバーロックカプラ ソケット LC型(ホース取付用)日東工器
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)ステンレス流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa)2.7
TSPカプラ TSN型(ブレードホース取付用) 日東工器TSPカプラ TSN型(ブレードホース取付用)日東工器(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から6日以内出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応。ホースバンド不要でブレードホースを装着できます。
用途中圧用流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気取り付け形状ブレードホース取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造両路開放型材質(シール)ニトリルゴム
フルブローカプラ おねじ取り付け用 日東工器フルブローカプラ おねじ取り付け用日東工器
4,398税込4,838
1個
当日出荷から8日以内出荷
コンプレッサの空気使用量を削減
用途低圧用・低圧損・大流量型空気配管用流体空気取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)アルミニウム合金使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ブレードホース取付用ハイカプラ SN型 ソケット 日東工器ブレードホース取付用ハイカプラ SN型 ソケット日東工器
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷
ホースバンド不要でホースを装着。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
用途低圧用取り付け形状ブレードホース取付用/ハイカプラソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]相手側ホースサイズΦ9×Φ15(mm)
ダスターカプラ(ソケット) 日東工器ダスターカプラ(ソケット)日東工器
3,998税込4,398
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハイカプラにコンパクトなダスタ機能を内蔵。工具を接続したままでダスタ作業ができ、作業性が向上ボールベアリング式のスイベル機構で、ホースのねじれがなく手にかかる負担を軽減。ダスタボタンの操作が楽にできる、圧力バランスバルブを採用。始業前のドレーン抜き作業も容易です。流体の流れ方向-流体はソケットからプラグ側に流します。互換性ーハイカプラシリーズ各製品の20・30・40型プラグと接続できます。真空用途適合性-単体時及び接続時ともに真空用途には使用できません
材質(本体)本体:アルミニウム、カプラ:鋼鉄(クロムめっき)最高使用圧力(MPa)1.0ソケットorプラグソケット備考標準材質使用温度範囲(℃)-5~+60寸法H(mm)40.5材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]日東記号SGノズル噴射角45°
Oリング 日東工器Oリング日東工器
89税込98
1個
当日出荷から9日以内出荷
金型カプラ(大流量タイプ) SM型 日東工器金型カプラ(大流量タイプ) SM型日東工器
1,898税込2,088
1個
当日出荷
流量が約2倍にアップ
用途低圧用流体水・温油取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真ちゅうトラスコ品番777-9755質量(g)90使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造片路開閉型・両路開放型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]相手側ホースサイズ3/8
HSPカプラ ソケット(めねじ取り付け用/テーパーねじ) 日東工器HSPカプラ ソケット(めねじ取り付け用/テーパーねじ)日東工器(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から翌日出荷
振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。油圧機器に適応。
用途高圧用・20.6Mpa油圧用最高使用圧力(MPa)20.6ソケットorプラグソケット材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用/テーパねじバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]関連資料(0.76MB) (0.52MB)
ブレードホース用TSPカプラ ソケット 日東工器ブレードホース用TSPカプラ ソケット日東工器
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ホースバンドによる固定と比べて、増し締め不要。ブレードホースの取付部は、ホースが劣化しにくく漏れにくい。ナットを端面まで締付けるだけでブレードホース取付けが可能。従来のTSPカプラと接続可能。
用途ブレードホース用取り付け形状ホース取付用使用流体水・作動油・空気などソケットorプラグソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム
ダスタカプラ 日東工器ダスタカプラ日東工器(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
カプラ・ダスタ・スイベルの1人3役!工具を取り外さずにダスタ作業が可能!ハイカプラにコンパクトなダスタ機能を内蔵。工具を接続したままでダスタ作業ができ、作業性が向上。ボールベアリング式のスイベル機構で、ホースのねじれがなく手にかかる負担を軽減。ダスタボタンの操作が楽にできる、圧力バランスバルブを採用。始業前のドレーン抜き作業も容易です。
材質(本体)本体/アルミニウム・カプラ/鋼鉄最高使用圧力(MPa)1.0取り付け形状ナット(スプリング付)ソケットorプラグソケットトラスコ品番113-3667サイズΦ6.5×Φ10質量(g)176使用温度範囲(℃)-5~+60寸法L(mm)176.9寸法H(mm)40.5材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)90バルブの有無寸法T(mm)六角19寸法Hs(mm)六角17寸法B(Φmm)5.3
レバーロックカプラ プラグ L-PD型(プラグ用キャップ) 日東工器レバーロックカプラ プラグ L-PD型(プラグ用キャップ)日東工器
12,980税込14,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)ステンレス流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状プラグ用キャップバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa)2.7
レバーロックカプラ ソケット(オネジ取付用) 日東工器レバーロックカプラ ソケット(オネジ取付用)日東工器
8,298税込9,128
1個
当日出荷から翌日出荷
最高使用圧力(MPa)1.8材質(本体)銅合金使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム
金型カプラ ソケット(ブレードホース取付用) 日東工器金型カプラ ソケット(ブレードホース取付用)日東工器
2,298税込2,528
1個
当日出荷
押し込むだけのワンタッチ接続。 プラグを金型に埋め込んだまま接続・分離ができるロングスリーブ。 自動開閉バルブ内蔵。
用途ブレードホース取付用流体水・温湯最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0 [10]材質(本体)真ちゅう接続方式ワンタッチ式トラスコ品番777-9798質量(g)122取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット肉厚(mm)3±0.3耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5 [15]適合ホースサイズΦ9×Φ15mm
ハイパーHSPカプラ ソケット (おねじ取り付け用) 日東工器ハイパーHSPカプラ ソケット (おねじ取り付け用)日東工器
7,498税込8,248
1個
翌日出荷から3日以内出荷
油圧配管の接続作業中に残圧がある場合でもスムーズな接続が可能です。パージ機能で接続時に面倒な残圧処理作業がカット。圧力損失を低く抑える構造で、特に流量が必要な油圧用途に適しています。また、自動開閉バルブを内蔵し分離時の流体を防止します。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6(210)ソケットorプラグソケット材質特殊鋼(亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-5~80バルブ構造両路開閉型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0(316)適合流体作動油