カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • NOK(169)
  • RS PRO(13)
  • ノーブランド(8)
  • PETSEALS(7)
  • Georg Fischer(4)
  • ダイキン工業(3)
  • アキツ(3)
  • エスコ(2)
  • 工進(2)
  • タンガロイ(2)
  • 東日興産(TN)(2)
  • SCHMALZ(シュマルツ)(2)
  • ツルハタ(服部)(2)
  • Hirschmann Test & Measurement(2)
  • KTM(2)
  • アズワン(1)
  • SMC(1)
  • 大阪ジャッキ製作所(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nbr90」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレードホース取付用ハイカプラ SN型 ソケット 日東工器ブレードホース取付用ハイカプラ SN型 ソケット日東工器
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷
ホースバンド不要でホースを装着。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
用途低圧用取り付け形状ブレードホース取付用/ハイカプラソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]相手側ホースサイズΦ9×Φ15(mm)
TSPカプラ TSN型(ブレードホース取付用) 日東工器TSPカプラ TSN型(ブレードホース取付用)日東工器(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から8日以内出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応。ホースバンド不要でブレードホースを装着できます。
用途中圧用流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気取り付け形状ブレードホース取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造両路開放型材質(シール)ニトリルゴム
ブレードホース用TSPカプラ ソケット 日東工器ブレードホース用TSPカプラ ソケット日東工器
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ホースバンドによる固定と比べて、増し締め不要。ブレードホースの取付部は、ホースが劣化しにくく漏れにくい。ナットを端面まで締付けるだけでブレードホース取付けが可能。従来のTSPカプラと接続可能。
用途ブレードホース用取り付け形状ホース取付用使用流体水・作動油・空気などソケットorプラグソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム
金型カプラ ソケット(ブレードホース取付用) 日東工器金型カプラ ソケット(ブレードホース取付用)日東工器
2,698税込2,968
1個
当日出荷
押し込むだけのワンタッチ接続。 プラグを金型に埋め込んだまま接続・分離ができるロングスリーブ。 自動開閉バルブ内蔵。
用途ブレードホース取付用流体水・温湯最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0 [10]材質(本体)真ちゅう接続方式ワンタッチ式トラスコ品番777-9798質量(g)122取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット肉厚(mm)3±0.3耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5 [15]適合ホースサイズΦ9×Φ15mm
hnbr特集