カテゴリ

  • 空圧工具(26)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • 電動工具(21)
  • 切削工具(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • モノタロウ(3)
  • 日東工業(188)
  • omron(オムロン)(110)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(104)
  • ユニット(102)
  • オカムラ(岡村製作所)(70)
  • 大阪魂(62)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(61)
  • 岩崎電気(55)
  • 三菱電機(47)
  • 東芝ライテック(42)
  • 日東電工(31)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(28)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(26)
  • メディアカバーマーケット(25)
  • Panasonic(パナソニック)(24)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(20)
  • オリエンタルモーター(15)
  • コクヨ(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nitto 500」の検索結果

関連キーワード
76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TSPカプラ プラグ (オネジ取付用) ステンレス製 日東工器TSPカプラ プラグ (オネジ取付用) ステンレス製日東工器(2件のレビュー)
36,980税込40,678
1個
当日出荷から翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用流体空気・水・鉱物系作動油取り付け形状めねじソケットorプラグプラグ材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) ステンレス製 日東工器TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) ステンレス製日東工器(3件のレビュー)
59,980税込65,978
1個
当日出荷から翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気・水・鉱物系作動油互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
TSPカプラ ソケット (メネジ取付用) ステンレス製 日東工器TSPカプラ ソケット (メネジ取付用) ステンレス製日東工器
54,980税込60,478
1個
当日出荷から8日以内出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用流体空気・水・鉱物系作動油取り付け形状おねじソケットorプラグソケット材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・ニトリルゴムシール) 日東工器SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・ニトリルゴムシール)日東工器(3件のレビュー)
119,800税込131,780
1個
当日出荷から翌日出荷
SPカプラの大流量タイプ。
ジェットタガネ用ニードル 日東工器ジェットタガネ用ニードル日東工器(4件のレビュー)
8,598税込9,458
1箱(50本)
当日出荷から6日以内出荷
豊富なバリエーションを揃えたジェットタガネ用針。(硬鋼線)
用途作業対象面凹凸に追従するニードル束が、はく離作業に威力を発揮。
エアホースAssy 日東工器エアホースAssy日東工器(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
適合JC-16、AJC-16、JT-20、JEX-20、JEX-24、JEX-66、JEX-2800A、A-302、ACH-16、ACH-20、CH-24、S-250、S-500、S-1000
SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・ふっ素ゴムシール) 日東工器SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・ふっ素ゴムシール)日東工器
139,800税込153,780
1個
当日出荷から6日以内出荷
SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガスソケットorプラグソケット材質(本体)ステンレス種別中圧・汎用型使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・ふっ素ゴムシール) 日東工器SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・ふっ素ゴムシール)日東工器
61,980税込68,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ有(両路自動開閉型)材質(シール)ふっ素ゴム使用流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス種別中圧・汎用型互換性サイズが異なる場合は接続できません。
TSPカプラ プラグ (ホース取付用) ステンレス製 日東工器TSPカプラ プラグ (ホース取付用) ステンレス製日東工器
16,980税込18,678
1個
当日出荷から6日以内出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用流体空気・水・鉱物系作動油取り付け形状ホースニップルソケットorプラグプラグ材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
カーボンブラシASSY(2P)/QA-6500 日東工器カーボンブラシASSY(2P)/QA-6500日東工器
1,698税込1,868
1個
当日出荷
軽量引き戸用 後付クローザ(アケピタ) 日東工器軽量引き戸用 後付クローザ(アケピタ)日東工器(12件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
既存の引戸(床Vレール・Yレールタイプ・開閉力7N以下の引戸)に簡単な施工で自閉機能をつけられます。急開・急閉してもブレーキが働き、衝撃を和らげる安全設計です。簡単操作にて閉扉力を調整できます。取付け方向を変えるだけの左右兼用タイプです。フレキシブルなケーブルラックの採用により安心施工できます。
用途一般家庭の屋内木製建具専用耐久性開閉20万回以上適合扉質量(kg)10~20仕様閉じ時間設定範囲/3~11秒(開扉距離700mmにて)初動開/閉扉力:18N以下/3.5N以上開閉力/7N(0.7kg)以下セット内容クローザー本体(ラック付)(1セット)カバー(1個)十字穴付皿木ネジ4.1×38(2個)十字穴付丸木ネジ3.8×13(4個)ケーブルブラケットV(2個)ケーブルブラケットH(2個)ブラケット保護キャップ(2個)使用温度範囲(℃)0~40制動方式流体摩擦抵抗型駆動方式ゼンマイバネ方式(閉扉)
スーパーカプラ プラグ (ウレタンホース取付用) 日東工器スーパーカプラ プラグ (ウレタンホース取付用)日東工器(6件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
軽量設計だからハンドツールとベストマッチ!ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。ハンドツールの手元接続に適した軽量設計。軽量化のため一部本体材質にアルミニウムを採用しています。
用途軽量・小型空気配管用流体空気取り付け形状ナットソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)鋼鉄・アルミニウム接続方式ワンタッチ式仕様ウレタンホース取り付け用質量(g)27.6使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造片路開閉型バルブの有無耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
TSPカプラ ソケット (ホース取付用) ステンレス製 日東工器TSPカプラ ソケット (ホース取付用) ステンレス製日東工器
54,980税込60,478
1個
当日出荷から翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用流体空気・水・鉱物系作動油取り付け形状ホースニップルソケットorプラグソケット材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・ニトリルゴムシール) 日東工器SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・ニトリルゴムシール)日東工器(1件のレビュー)
55,980税込61,578
1個
当日出荷から8日以内出荷
SPカプラの大流量タイプ。
350カプラ ソケット(油圧用) 日東工器350カプラ ソケット(油圧用)日東工器
88,980税込97,878
1個
当日出荷から6日以内出荷
独自の液だれ低減バルブ構造により、接続・分離時の空気混入量と液だれ両を大幅に低減します。 圧力変動の大きい油圧回路に適しています。 接続時の振動や衝撃に対しても分離防止機構がガッチリと保持します。 自動開閉バルブを内蔵、分離時に液体の流出を防止。取扱いも容易です。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])34.5(352)ソケットorプラグソケット材質特殊鋼・ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-20~180バルブ構造両路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])51.5(525)適合流体作動油
350カプラ プラグ(油圧用) 日東工器350カプラ プラグ(油圧用)日東工器
49,980税込54,978
1個
当日出荷から翌日出荷
独自のエアレスバルブ構造により空気混入量を大幅に低減します。 圧力変動の大きい油圧回路に適しています。 接続時の振動や衝撃に対しても離脱防止機構がガッチリと保持します。 自動開閉バルブを内蔵、分離時に流体の流出を防止。取り扱いも容易です。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])34.5(352)ソケットorプラグプラグ材質特殊鋼・亜鉛めっき使用温度範囲(℃)-20~180バルブ構造両路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])51.5(525)適合流体作動油
スクレーパー 日東工器スクレーパー日東工器
4,798税込5,278
1本
当日出荷
用途コンクリートや錆びなど、頑固な固着物のはくりに適合機種S-250、S-500、S-1000
DC駆動ダイアフラム方式液体ポンプ 日東工器DC駆動ダイアフラム方式液体ポンプ日東工器(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷から8日以内出荷
電源DC使用環境温度(℃)5~40使用周囲湿度30~85%定格時間連続使用流体温度(℃)5~50使用圧力範囲(kPa)0~100ポンプの種類水封式最高圧力(kPa)300
圧電ポンプ バイモルポンプ 日東工器圧電ポンプ バイモルポンプ日東工器(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷から8日以内出荷
機器組込用部品として、液体をコントロールします。
用途液体ポンプとして、冷却水の循環等電圧(V)100電源AC使用周囲湿度35~85%使用流体温度(℃)5~50ポンプの種類水封式
チャック Ass'y 日東工器チャック Ass'y日東工器
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
アトラエースAW-3500用で、13mmまでのストレートドリルが使用可能になります。
用途ストレートドリル取り付け用適合機種AW-3500メーカー商品コード20443
SPカプラTypeA プラグ(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール) 日東工器SPカプラTypeA プラグ(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール)日東工器
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
SPカプラの大流量タイプ。
流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガスソケットorプラグプラグ材質(本体)鋼鉄種別中圧・汎用型使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造バルブ有材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
ドリルチャックアダプタ 日東工器ドリルチャックアダプタ日東工器(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット
当日出荷
アトラエースAW-3500用で、13mmまでのストレートドリルが使用可能になります。
用途ストレートドリル取り付け用
SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・EPDMシール) 日東工器SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・EPDMシール)日東工器
129,800税込142,780
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ステンレスソケットorプラグソケット種別中圧・汎用型使用温度範囲(℃)-40~+150バルブ構造両路自動開閉型材質(シール)エチレンプロピレンゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
電動ベルトン 日東工器電動ベルトン日東工器(2件のレビュー)
55,980税込61,578
1台
当日出荷
作業位置や加工物の形状に合わせて本体角度の調節が可能です。 アイドルプーリを押し込むとテンションバーがロックされ、研磨ベルトの交換が容易に行えます。 持ちやすい細型グリップ
用途中研磨用 溶接のビート削り 鋳物製品のバリ取り・両面取り 金属・樹脂・ガラス・石材・木工製品の仕上げ研削 金属の加工・修正、スポット溶接磨き ダイカスト部分などの仕上げ研磨 鉄板プレス後のバリ取り・面取り キズの仕上げなど付属品研磨ベルト#60×20 2本(1本本体装備)研磨ベルト#80×20、#100×20、#120×20 各1本ハンドルAss'y 1set甲丸シュー 1個6角棒スパナ2.5mm、4mm 各1本トラスコ品番338-0165ベルト幅(mm)20電源(V)AC100(50/60Hz)ベルト長さ(mm)520無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000定格電流(A)5.2定格消費電力(W)510本体質量(kg)2.4ベルト速度(m/min)1540定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)2.5
アトラマスター 日東工器アトラマスター日東工器(3件のレビュー)
139,800税込153,780
1台
当日出荷
電機ドリル搭載タイプ。 磁器吸着式で優れた「保持力」と「ドリルポイント設定」が容易な使い良さを兼備。
用途軟鋼材への穴あけ(穴あけ能力10mm)穴あけ能力(mm)Φ10(最大)マグネット最大磁力(N[kgf])3430[350]マグネット部寸法(mm)Φ105(外径)最大ストローク(mm)100無負荷回転数(min-1[r.p.m])(電気ドリル)1700電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)本体:425電気ドリル部:390キャブタイヤコード(m)1.6(1.25mm2、3芯)マグネット吸着最小板厚(mm)10付属品スパナ7×8mm:1本、六角棒スパナ2.5mm:1本、六角棒スパナ5mm:1本、チャックハンドル:1個仕様電動式種別携帯式磁器応用穴あけ機質量(kg)8トラスコ品番116-6107幅(mm)148高さ(mm)296奥行(mm)290電流(A)電気ドリル部:4.1
ユニモルポンプ 日東工器ユニモルポンプ日東工器
16,980税込18,678
1個
当日出荷
圧電ユニモルフ振動子を1枚搭載した小型モデルUPSAです。 モーターや軸の要らない画期的な原理(圧電ユニモルフ振動子)を 採用し、小型・軽量化を実現しました。 商用電源(AC100V、50/60Hz)で直接駆動することが可能で、 脈動も少なく、流量を容易に調節できます。 消費電力はきわめて少なく電磁ノイズの発生もありません。 まざまな液体・気体に対応でき、医療・理化学・工作機械などの 分野で幅広く活躍します。
用途液体ポンプ質量(g)13.3定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60消費電流(mA)3流量(L/min)36吐出圧(kPa)15定格時間連続駆動方式圧電素子使用流体温度(℃)5~50使用可能雰囲気温度(℃)5~40(氷結しないこと)自吸力(kPa)3使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
オービタルサンダー OSS-70A 部品 日東工器オービタルサンダー OSS-70A 部品日東工器
419税込461
1個
当日出荷から翌々日出荷
関連資料※部品展開図(0.48MB)
デルボ 日東工器デルボ日東工器
49,980税込54,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
静電気対策(欧州静電気規格をクリア)です。
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)10コード長さ(m)1.5トルク調整無段階スタート方式レバースタート仕様レバースタート式適合DLC1110-EN長さ(mm)165.5質量(kg)0.23適合ビット(mm)4
エアソニック(空気式マイクログラインダ) 日東工器エアソニック(空気式マイクログラインダ)日東工器
39,980税込43,978
1台
当日出荷
高速56500回転/分で滑らかな仕上がり。持ちやすい三角形状のグリップ。
用途軸付き砥石またはロータリーバーで加工物を研削するための空気式手持ち工具無負荷回転数(min-1[r.p.m])56500空気消費量(m3/min)0.17付属品軸付砥石:5×13×3mm×1本、スパナ:7×9mm×2本 、ロックレンチ×1本 、カプラ:HA-65SN×1個全長(mm)133本体質量(kg)0.25(吸気、排気ホース含)使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6音圧レベル(dB)70A振動(m/s2)0.82チャック径(Φmm)3音響パワーレベル(dB)81A
ベンドスクレーパー 日東工器ベンドスクレーパー日東工器
5,998税込6,598
1本
当日出荷
用途コンクリートや錆びなど、頑固な固着物のはくりにトラスコ品番814-7941適合機種S-250、S-500、S-1000サイズ60mm部品番号2007
スーパーケレン(高速空気タガネ) 日東工器スーパーケレン(高速空気タガネ)日東工器
89,980税込98,978
1台
当日出荷
コンクリートやサビなど、頑固な固着物のはくりに威力を発揮。空打ち防止機構付で、毎分2500回の高速打撃能力。作業姿勢に合わせて、3種のバー長さをシリーズ化。
無負荷打撃数(min-1)2500付属品38mm幅ベンドスクレーパ2005×1本ホースロックナットM16×1個ホースニップル3/8×1個空気消費量(m3/min)0.27使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]チゼルシャンク(Φmm)12.7
ワイヤラッパスリーブ 日東工器ワイヤラッパスリーブ日東工器
9,198税込10,118
1個
当日出荷から5日以内出荷
中圧リニアコンプレッサ 日東工器中圧リニアコンプレッサ日東工器
49,980税込54,978
1台
当日出荷から8日以内出荷
種類小型、軽量、低振動、低作動音潤滑方式オイルレス絶縁階級コイル/E種相当
デルボ電動ドライバー 日東工器デルボ電動ドライバー日東工器
44,980税込49,478
1台
当日出荷から3日以内出荷
専用コントローラによる高精度ねじ締めを実現安定した繰り返し精度。ねじ頭にやさしいソフトスタート。最適な締付速度を設定できる無段階速度調整。
入力電源DC36Vコード長さ(m)1.5付属品ビット2本吊り金具
電動ミニベベラー 日東工器電動ミニベベラー日東工器
79,980税込87,978
1台
当日出荷
面取能力軟鋼材(SS400):0~3C、2R、3R面取り角度(°)45無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000電源(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)4.5定格消費電力(W)430キャブタイヤコード(m)2.5定格時間(分)30本体寸法(mm)全長278付属品チップ:9.525角R2×1枚(本体装着)、9.525角(C面)×1本スパナ:T-9F×1本六角棒スパナ:3mm、4mm×各1本六角ナット1種:M8×2個六角穴付き止めネジ:8×25特×2本仕様電動式小型面取り機二重絶縁質量(kg)2.5トラスコ品番116-6484
液体ポンプ 日東工器液体ポンプ日東工器
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷
独自の脈動吸収機構を内蔵した(特許申請中)低振動の液体ダイアフラムポンプです。 小型で設置スペースをとりませんので、化学分析装置や医療機器の液体搬送に最適です。 自吸式ですので呼び水がいりません。 気体ポンプ、真空ポンプとしても使用できます。
定格電圧(V)DC24V温度(℃)使用液体:5~50(氷結しないこと)最高圧力300kPa使用圧力範囲0~100kPa使用環境温度(℃)5~40℃(結露しないこと)定格時間連続耐用時間(時間)500(MTTF)
ベンドスクレーパー 日東工器ベンドスクレーパー日東工器
5,198税込5,718
1本
当日出荷
用途コンクリートや錆びなど、頑固な固着物のはくりにトラスコ品番814-7939適合機種S-250、S-500、S-1000サイズ38mm部品番号2005