薄鋼鈑を楽々切断、小型軽量エアソー。特殊構造ダブルピストンの採用で、高出力、低振動を実現。自動車板金、二重鋼板、木材などの切断に。
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
空気消費量(m3/min)0.29
質量(kg)0.62
付属品ノコ刃32山:2枚六角棒スパナ3mm:1本カプラ200-20SH:1個
最大切断能力板厚3mm
無負荷ストローク長(mm)11
全長(mm)205(本体)
仕様空気式薄板切断用
トラスコ品番116-6999
無負荷ストローク数(min-1)7000
1台
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
適合ESH-80
トラスコ品番276-8721
メーカー商品コード42501
1ケース(10枚)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
用途スーパーハンド用のこ刃
適合機種SSW-110、ESH-80A
適合ESH-80、ESH-80A
トラスコ品番276-8712
メーカー商品コード42538
1ケース(10枚)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
進化した機能と手にフィットするデザインで作業効率がアップします。持ちやすさを徹底的に追求して、グリップを小径化しました。(メーカー比)。モータ出力20%UPしました。(メーカー比)
無負荷ストローク長(mm)8
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)1.8
定格消費電力(W)170
キャブタイヤコード(m)2
定格時間(分)30
付属品平型ヤスリSF-13:1本ホルダノコ刃:1個ノコ刃24山:1個六角棒スパナ3mm:1本六角棒スパナ2.5mm:1本サポータ:1個
取付最大軸径(Φmm)5
仕様ヤスリ・ノコ刃兼用タイプ二重絶縁モータ採用
質量(kg)1.4(電源コード含まず)
トラスコ品番309-1619
無負荷ストローク数(min-1)4500
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
グリップチューブ採用、毎分6300回の高速往復運動。
軽量・低振動で作業効率UP!
用途バリ取り作業、金型研削、修正作業に
質量(kg)0.5
取付最大軸径(Φmm)5
仕様空気式小型整形用ヤスリ
付属品平型ヤスリSF-13:1本丸型ヤスリSF-10:1本三角型ヤスリSF-11:1本甲丸型ヤスリSF-12:1本六角棒スパナ2.5mm:1本サンディングパッド:1本カプラHA-65SN:1個
関連キーワード