「no.70(2)」の検索結果
特価
本日10月26日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラーやトランスがなく、省スペース化が図れます。
繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。
プッシュスタート方式で、スムーズな連続作業に最適です。
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)35
トルク調整無段階
スタート方式プッシュスタート
付属品ビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個
質量(kg)0.69
長さ(mm)266
適合ビット(mm)対辺5
オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラやトランスがなく、省スペース化が図れます。繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。レバースタート方式で、仮締め作業やねじの傾きを矯正しながらのねじ締めに最適です。
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)35
適合ねじ(mm)小ねじ:3.5~5タッピンねじ:3~4
トルク調整無段階
電源プラグ2ピンプラグ
スタート方式レバースタート
付属品プラスビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個
質量(kg)0.7
トラスコ品番117-9098
長さ(mm)265
回転数(min-1[r.p.m])700
トルク(N・m)1.20~3.00
適合ビット(mm)対辺5
適合ねじ(mm)小ねじ3.5~5
適合ねじ(mm)タッピングねじ3~4
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラやトランスがなく、省スペース化が図れます。繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。レバースタート方式で、仮締め作業やねじの傾きを矯正しながらのねじ締めに最適です。
回転数(min-1[r.p.m])1000
トルク(N・m)0.50~1.70
適合ねじ(mm)小ねじ2.6~4
適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5~3.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)35
適合ねじ(mm)小ねじ:2.6~4タッピンねじ:2.5~3.5
トルク調整無段階
スタート方式レバースタート
付属品プラスビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個
質量(kg)0.7
トラスコ品番117-9080
長さ(mm)265
適合ビット(mm)対辺5
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラやトランスがなく、省スペース化が図れます。繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。プッシュスタート方式で、スムーズな連続作業に最適です。
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)45
トルク調整無段階
スタート方式プッシュスタート
プッシュスタート方式でスムーズな連続作業に最適です。オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので、別置きコントローラやトランスがなく、省スペース化が図れます。繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。ビットは市販品が使用可能です。
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)35
適合ねじ(mm)小ねじ:2.6~3タッピングねじ:2.3~3
トルク調整無段階
スタート方式プッシュスタート
付属品ビット2本(No.1×6×70/№2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個
質量(kg)0.69
トラスコ品番117-8938
長さ(mm)266
回転数(min-1[r.p.m])1000
トルク(N・m)0.25~0.75
適合ビット(mm)対辺5
適合ねじ(mm)小ねじ2.6~3
適合ねじ(mm)タッピングねじ2.3~3
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプなため、別置きコントローラやトランスが必要なく、省スペース化が図れます。また、繰り返しトルク精度は、独自のクラッチ機構とオートストップ回路との組合せで、高精度を維持する、ロングセラーのデルボです。
用途小ネジ用トランスレス電動ドライバー
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)45
適合ねじ(mm)(小ねじ/タッピンねじ)2.6~3/2.3~3
トルク調整無段階
電源プラグ2ピンプラグ
スタート方式レバースタート
付属品(+)ビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊金具/1個、カーボンブラシ/2個
質量(kg)0.7
トラスコ品番776-9911
回転数(min-1[r.p.m])3000
トルク(N・m)0.35~0.70
適合ビット(mm)Φ5六角シャンク
適合ねじ(mm)小ねじ2.6~3
適合ねじ(mm)タッピングねじ2.3~3
1台
¥57,980
税込¥63,778
翌日出荷
関連キーワード