ホースの接続や取扱いが簡単な単動式油圧パンチャ。ポンチ・ダイスのクリアランスの最小化が、打ち抜き音を低減しています。また、復元力の強い特殊ウレタンスプリングを採用しており、各種鋼材への穴あけ加工を行います。
用途携帯式単動油圧パンチャ。丸穴専用。Dポンチ、Mダイスを使用。
タイプ軽量型(丸穴専用)
電源(V)AC100/200
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.65[700]
ホースの接続や取扱いが簡単な単動式油圧パンチャ。ポンチ・ダイスのクリアランスの最小化が、打ち抜き音を低減しています。また、復元力の強い特殊ウレタンスプリングを採用しており、各種鋼材への穴あけ加工を行います。長穴可
用途携帯式単動油圧パンチャ
穴あけ時間(秒)ポンプSC-10(200V)/11.0、ポンプSC-05(100V)/16.5
電源(V)AC100/200
最大板厚(mm)16
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.65[700]
最大出力(kN)431(44tf)
ラムストローク(mm)25
タイプ汎用型(長穴可)
付属品DポンチΦ18、Φ22/各1個、DポンチΦ24(本体装着)/1個、DダイスΦ18・Φ22/各1個、DダイスΦ24(本体装着)/1個、サブハンドルAss'y/1set、ホースキットAss'y5m/1本、工具箱/1箱、六角棒スパナ4mm/1本、スパナ/1本
穴あけ能力(mm)(SS400)最大穴径(mm)×最大板厚(mm)/Φ24×16
関連キーワード