カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 空圧工具(3)
  • 研磨材(2)
  • ヘルスケア(1)
絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • ミツビシ(144)
  • 三菱ふそう(121)
  • ホンダ(65)
  • VISHAY(58)
  • cotta(35)
  • 鈴木ブロンズ継手(20)
  • SAMTEC(18)
  • 宇佐美工業(16)
  • MAZDA(マツダ)(16)
  • 三和製作所(三和バイト)(16)
  • BMW(15)
  • スケーター(15)
  • Moflash(14)
  • NewHikari(13)
  • イスカル(11)
  • KTM(11)
  • 大阪魂(11)
  • ドウシシャ(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「shl」の検索結果

特価
本日1月1日(木)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアマッサージ器 ドクターメドマー (R) オプション品 日東工器エアマッサージ器 ドクターメドマー (R) オプション品日東工器
11,980税込13,178
1本
8日以内出荷から10日以内出荷
ドクターメドマー(R)DM-4S用オプションです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AHBZX00007000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
スーパーハンドライト SHL-40用平型ヤスリ LF-13 3本入り 日東工器スーパーハンドライト SHL-40用平型ヤスリ LF-13 3本入り日東工器
4,698税込5,168
1セット(3本)
当日出荷
トラスコ品番759-9404形状平型メーカー商品コード63680
スーパーハンドライト SHL-40用三角型ヤスリ LF-11 3本入り 日東工器スーパーハンドライト SHL-40用三角型ヤスリ LF-11 3本入り日東工器
4,998税込5,498
1セット(3本)
当日出荷
トラスコ品番759-9439形状三角型メーカー商品コード63683
スーパーハンドライト 日東工器スーパーハンドライト日東工器
49,980税込54,978
1台
当日出荷
幅広い応用力。用途に応じて各種ヤスリに交換可能 作業者にやさしい冷感防止グリップチューブ採用 高性能。高速往復運動で滑らかな仕上がり
用途小型整形用付属品平型ヤスリLF-13、六角棒スパナ2mmトラスコ品番759-9447空気消費量(m3/min)0.07使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6(6)無負荷ストローク長(mm)4無負荷ストローク数(min-1)9000
スーパーハンドライト SHL-40用甲丸型ヤスリ(3本入り) 日東工器スーパーハンドライト SHL-40用甲丸型ヤスリ(3本入り)日東工器
4,998税込5,498
1セット(3枚)
当日出荷
SHL-40用ヤスリです。
トラスコ品番759-9421形状甲丸型
スーパーハンドライト SHL-40用丸型ヤスリ(3本入り) 日東工器スーパーハンドライト SHL-40用丸型ヤスリ(3本入り)日東工器
4,698税込5,168
1セット(3枚)
当日出荷
SHL-40用ヤスリです。
トラスコ品番759-9412形状丸型
金型カプラ SHL型(ホース取付用) 日東工器金型カプラ SHL型(ホース取付用)日東工器
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
金型交換シングル化を徹底的に追及。 ソケットはロングスリーブ方式で、プラグを金型に埋め込んだまま着脱できます。
用途低圧用流体水・温油取り付け形状ホース取付用材質(本体)真ちゅうバルブ構造片路開閉型・両路開放型耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
マイクロカプラ ソケット(L型チューブ取り付け用) 日東工器マイクロカプラ ソケット(L型チューブ取り付け用)日東工器
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。耐食性。
用途低圧用・空圧制御機器配管用流体空気・水取り付け形状チューブ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1材質(本体)SUS接続方式ワンタッチ式質量(g)13.6使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]相手側チューブサイズ(mm)4(内径)
金型カプラ ふっ素ゴム ソケット(ホース取り付け用) 日東工器金型カプラ ふっ素ゴム ソケット(ホース取り付け用)日東工器
2,298税込2,528
1個
翌日出荷から6日以内出荷
水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
用途低圧用・汎用型・金型冷却水口継手流体水・温油取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造バルブ有材質(シール)ふっ素ゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
金型カプラ ソケット(ホース取り付け用) 日東工器金型カプラ ソケット(ホース取り付け用)日東工器
1,898税込2,088
1個
当日出荷
水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
用途低圧用・汎用型・金型冷却水口継手流体水・温油取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
マイクロカプラ ソケット (L型ホース取付用) 日東工器マイクロカプラ ソケット (L型ホース取付用)日東工器(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ソケットにバルブを備えながら外径φ9.5mmの小型。押し込むだけのワンタッチ接続。限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。
材質(本体)真鍮(クロムめっき)流体空気・水最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式取り付け形状ホースニップル(L型)ソケットorプラグソケットトラスコ品番113-2989質量(g)15.2使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)8寸法D(Φmm)9.5寸法Bs(Φmm)2.5寸法C(mm)25.8適合チューブ内径(Φmm)4耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]寸法Ls(mm)30.8寸法T(Φmm)4.8真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]