カテゴリ
- 空圧工具(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- 日東工器
- モノタロウ(1)
- KITO(キトー)(78)
- JST(日本圧着端子製造)(66)
- SMC(36)
- サンコー(三甲)(19)
- ハンマーキャスター(19)
- TELEMECANIQUE SENSORS(15)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- 熱研(10)
- 三菱電機(9)
- イマオコーポレーション(8)
- A&D(エー・アンド・デイ)(8)
- OSG(オーエスジー)(8)
- コクヨ(8)
- ホンダ(8)
- エスコ(6)
- シンコー(6)
- TOKIO(藤沢工業)(6)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
- NEC(5)
- ブランドをもっと見る
「sn1/2」の検索結果
特価

TSPカプラ TSN型(ブレードホース取付用)
日東工器(1件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷から4日以内出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応。ホースバンド不要でブレードホースを装着できます。用途中圧用流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ブレードホース取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム
ブレードホース用TSPカプラ ソケット
日東工器¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ホースバンドによる固定と比べて、増し締め不要。ブレードホースの取付部は、ホースが劣化しにくく漏れにくい。ナットを端面まで締付けるだけでブレードホース取付けが可能。従来のTSPカプラと接続可能。用途ブレードホース用材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム使用流体水・作動油・空気など
エアソニック(空気式マイクログラインダ)
日東工器¥39,980税込¥43,9781台当日出荷高速56500回転/分で滑らかな仕上がり。持ちやすい三角形状のグリップ。用途軸付き砥石またはロータリーバーで加工物を研削するための空気式手持ち工具付属品軸付砥石:5×13×3mm×1本、スパナ:7×9mm×2本 、ロックレンチ×1本 、カプラ:HA-65SN×1個全長(mm)133無負荷回転数(min-1[r.p.m])56500本体質量(kg)0.25(吸気、排気ホース含)空気消費量(m3/min)0.17使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6音圧レベル(dB)70A振動(m/s2)0.82チャック径(Φmm)3音響パワーレベル(dB)81A
パームオービタルサンダー
日東工器¥46,980税込¥51,6781個当日出荷グリップは握りやすさを追求。疲れ知らずで、効率アップ。特殊樹脂を多用し、軽量化。木工などの研磨作業も可能。用途板金・塗装の下地磨きなどの精密研磨付属品研磨ペーパ:#80ベルクロ、#120ベルクロ×各2枚カプラ:HA-65SN×1個スパナ:17mm×1本仕様空気式トラスコ品番495-7725質量(kg)0.64無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000空気消費量(m3/min)0.42使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]オービット径(Φmm)5ペーパ外径(Φmm)100
パームオービタルサンダー
日東工器(1件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781個当日出荷グリップは握りやすさを追求。疲れ知らずで、効率アップ。 特殊樹脂を多用し、軽量化。 木工などの研磨作業も可能。 板金、塗装の下地磨きなど、精密研磨に。 エアーモータの排気を利用した集塵機構。用途板金作業の傷ならし、サンダーの深い傷跡の修正、パテのとぎおろし等付属品研磨ペーパー:#80ベルクロ、#120ベルクロ×各2枚カプラ:HA-65SN×1個スパナ:17mm×1本トラスコ品番116-7120種別空気式研磨機質量(kg)0.73無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000空気消費量(m3/min)0.42使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]オービット径(Φmm)5ペーパー径(Φmm)125