カテゴリ

  • 電動工具(12)
  • 空圧工具(3)
絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • モノタロウ(2)
  • ノーブランド(19)
  • トーシンプレート(1)
  • 大同DMソリューション(1)
  • (1)
  • ナベヤ(1)
  • エスコ(4)
  • アズワン(1)
  • サンコウ電子(1)
  • オグラ(25)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(20)
  • アックスブレーン(12)
  • カネテック(12)
  • 国際電業(10)
  • クボタ計装(9)
  • 西田製作所(7)
  • タナカ(7)
  • APLUS(クマモト)(6)
  • DIAMOND(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss400 板」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シートメタルチゼルC 日東工器シートメタルチゼルC日東工器
4,498税込4,948
1本
当日出荷
(SS400)板厚:0.3mm、切粉は上にでます。
用途鋼板切断、車両のボディー・パネルの切断トラスコ品番814-7919適合機種A-302部品番号1023
シートメタルチゼルB 日東工器シートメタルチゼルB日東工器
3,888税込4,277
1本
当日出荷
(SS400)板厚:0.8mm、切粉は下にでます。
用途鋼板切断、車両のボディー・パネルの切断トラスコ品番814-7922適合機種A-302部品番号1004
シートメタルチゼルA 日東工器シートメタルチゼルA日東工器
4,798税込5,278
1本
当日出荷
(SS400)板厚:0.8mm、切粉は上にでます。
用途鋼板切断、車両のボディー・パネルの切断トラスコ品番814-7921適合機種A-302部品番号1003
ELダイス 日東工器ELダイス日東工器
6,998税込7,698
1個
翌日出荷から8日以内出荷
用途穴あけ用刃物(下刃)厚板用仕様丸穴用(厚板用)適合機種E55-0619A、PMW-24寸法(幅W×奥行D)(mm)40×32最大板厚(mm)(SS400)4~6、(SUS304)4
ELダイス 日東工器ELダイス日東工器
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
用途穴あけ用刃物(下刃)薄板用仕様丸穴用(薄板用)適合機種E55-0619A、PMW-24寸法(幅W×奥行D)(mm)40×32最大板厚(mm)(SS400)3.2、(SUS304)3
ELダイス 日東工器ELダイス日東工器
9,698税込10,668
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途穴あけ用刃物(下刃)厚板用仕様長穴用(厚板用)適合機種E55-0619A、PMW-24寸法(幅W×奥行D)(mm)40×32最大板厚(mm)(SS400)4~6、(SUS304)4
ELダイス 日東工器ELダイス日東工器
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
用途穴あけ用刃物(下刃)薄板用仕様長穴用(薄板用)適合機種E55-0619A、PMW-24寸法(幅W×奥行D)(mm)40×32最大板厚(mm)(SS400)3.2、(SUS304)3
Eダイス 日東工器Eダイス日東工器
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
用途穴あけ用刃物(下刃)厚板用仕様長穴用(厚板用)適合機種E25-0615、PMW-24寸法(幅W×奥行D)(mm)35×27最大板厚(mm)(SS400)4~6、(SUS304)4
Eダイス 日東工器Eダイス日東工器
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
用途穴あけ用刃物(下刃)薄板用仕様長穴用(薄板用)適合機種E25-0615、PMW-24寸法(幅W×奥行D)(mm)35×24最大板厚(mm)(SS400)3.2、(SUS304)3
Eダイス 日東工器Eダイス日東工器
6,898税込7,588
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途穴あけ用刃物(下刃)厚板用仕様丸穴用(厚板用)適合機種E25-0615、PMW-24寸法(幅W×奥行D)(mm)35×27最大板厚(mm)(SS400)4~6、(SUS304)4
Eダイス 日東工器Eダイス日東工器
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
用途穴あけ用刃物(下刃)薄板用仕様丸穴用(薄板用)適合機種E25-0615、PMW-24寸法(幅W×奥行D)(mm)35×24最大板厚(mm)(SS400)3.2、(SUS304)3
携帯式電動油圧パンチャ ハンディセルファー 日東工器携帯式電動油圧パンチャ ハンディセルファー日東工器
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
本体と油圧ポンプを一体化
用途携帯式電動油圧パンチャ最大奥行(mm)25穴あけ時間(秒)4(片道)電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)305キャブタイヤコード(m)2.4(1.25mm23芯)最大板厚(mm)(SS400)6、(SUS材)4最大出力(kN)114(11.6tf)タイプ丸穴・長穴用軽量タイプ付属品EポンチΦ15(本体装着)/1個、EダイスΦ15A/1個、EダイスΦ15B(本体装着)/1個、サブハンドル/1個、六角棒スパナ4mm、2.5mm/各1本、スパナ8mm、10×12mm/各1本、補充用オイル/1個、工具箱/1個質量(kg)7電流(A)3.2穴あけ能力(mm)(SS400)最大穴径(mm)×最大板厚(mm)/Φ15×6
セルファーHAシリーズ 日東工器セルファーHAシリーズ日東工器
429,800税込472,780
1台
翌日出荷
ホースの接続や取扱いが簡単な単動式油圧パンチャ。ポンチ・ダイスのクリアランスの最小化が、打ち抜き音を低減しています。また、復元力の強い特殊ウレタンスプリングを採用しており、各種鋼材への穴あけ加工を行います。長穴可
用途携帯式単動油圧パンチャ穴あけ時間(秒)ポンプSC-10(200V)/11.0、ポンプSC-05(100V)/16.5電源(V)AC100/200最大板厚(mm)16最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.65[700]最大出力(kN)431(44tf)ラムストローク(mm)25タイプ汎用型(長穴可)付属品DポンチΦ18、Φ22/各1個、DポンチΦ24(本体装着)/1個、DダイスΦ18・Φ22/各1個、DダイスΦ24(本体装着)/1個、サブハンドルAss'y/1set、ホースキットAss'y5m/1本、工具箱/1箱、六角棒スパナ4mm/1本、スパナ/1本穴あけ能力(mm)(SS400)最大穴径(mm)×最大板厚(mm)/Φ24×16
セルファーHAシリーズ 日東工器セルファーHAシリーズ日東工器
269,800税込296,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
ホースの接続や取扱いが簡単な単動式油圧パンチャ。ポンチ・ダイスのクリアランスの最小化が、打ち抜き音を低減しています。また、復元力の強い特殊ウレタンスプリングを採用しており、各種鋼材への穴あけ加工を行います。
用途携帯式単動油圧パンチャ丸穴専用。Dポンチ、Mダイスを使用。タイプ軽量型(丸穴専用)電源(V)AC100/200最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.65[700]
携帯式電動油圧パンチャ ハンディセルファー 日東工器携帯式電動油圧パンチャ ハンディセルファー日東工器
299,800税込329,780
1台
翌日出荷
溝形鋼対応、丸穴・長穴用汎用タイプです。 本体と油圧ポンプを一体化、小型軽量で優れた作業性を発揮します。
フトコロ(mm)55穴あけ時間(秒)2(片道)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)670(定格)コード長さ(m)2.4最大板厚(mm)(SS400)6、(SUS材)4最大出力(kN)147[15]タイプ溝形鋼対応丸穴・長穴用汎用タイプ付属品ELポンチΦ18(本体装着)/1個、ELダイスΦ18A/1個、ELダイスΦ18B(本体装着)/1個、六角棒スパナ3mm/1本、六角棒スパナ4mm/1本、六角棒スパナ5mm/1本、スパナ10×12mm/1本、スタンドAss'y/1set、サイドハンドル/1個、補充用オイル/1個、工具箱/1箱質量(kg)14トラスコ品番337-7385電流(A)7穴あけ能力(mm)(ステンレス)t4×Φ19、(鉄)t6×Φ19