6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キューブカプラ ソケット SH型(チューブ取付用) 日東工器 動画あり
樹脂製なので超軽量。コンパクト設計で省スペースに対応。押込むだけで接続。分離もボタン操作でワンタッチ。 ラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、新たに圧力損失を低減し高粘度流体に適したバルブレスタイプをラインナップ。
用途医療・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応 流体空気・水 取り付け形状チューブ取付用 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM) 使用温度範囲(℃)-20~+60 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
929 税込1,022
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

キューブカプラ プラグ PH型(チューブ取付用) 日東工器 動画あり
樹脂製なので超軽量。コンパクト設計で省スペースに対応。押込むだけで接続。分離もボタン操作でワンタッチ。 ラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、新たに圧力損失を低減し高粘度流体に適したバルブレスタイプをラインナップ。
用途医療・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応 流体空気・水 取り付け形状チューブ取付用 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM) 使用温度範囲(℃)-20~+60 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

キューブカプラ プラグ PM型(めねじ取付用) 日東工器 動画あり
樹脂製なので超軽量。コンパクト設計で省スペースに対応。押込むだけで接続。分離もボタン操作でワンタッチ。 ラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、新たに圧力損失を低減し高粘度流体に適したバルブレスタイプをラインナップ。
用途医療・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応 流体空気・水 ソケットorプラグプラグ 相手側取付サイズRc1/8 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM) 使用温度範囲(℃)-20~+60 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
429 税込472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

キューブカプラ ソケット SM型(めねじ取付用) 日東工器 動画あり
樹脂製なので超軽量。コンパクト設計で省スペースに対応。押込むだけで接続。分離もボタン操作でワンタッチ。 ラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、新たに圧力損失を低減し高粘度流体に適したバルブレスタイプをラインナップ。
用途医療・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応 流体空気・水 取り付け形状めねじ取付用 相手側取付サイズRc1/8 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM) 使用温度範囲(℃)-20~+60 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
929 税込1,022
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

キューブカプラ プラグ PHB型(パネル取付用) 日東工器 動画あり
樹脂製なので超軽量。コンパクト設計で省スペースに対応。押込むだけで接続。分離もボタン操作でワンタッチ。 ラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、新たに圧力損失を低減し高粘度流体に適したバルブレスタイプをラインナップ。
用途医療・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応 流体空気・水 取り付け形状パネル取付用 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM) 使用温度範囲(℃)-20~+60 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

キューブカプラ ソケット PHL型(チューブ取付用) 日東工器 動画あり
樹脂製なので超軽量。コンパクト設計で省スペースに対応。押込むだけで接続。分離もボタン操作でワンタッチ。 ラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、新たに圧力損失を低減し高粘度流体に適したバルブレスタイプをラインナップ。
用途医療・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応 流体空気・水 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM) 使用温度範囲(℃)-20~+60 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
489 税込538
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

関連キーワード