カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • コガネイ(52)
  • BIGM(丸山製作所)(25)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(9)
  • マルヤス電業(8)
  • ALBA(アルバ)(7)
  • ALCANhands(3)
  • THK(2)
  • NAP(2)
  • KIJIMA(キジマ)(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • CKD(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • エヌジェイ(1)
  • NTB(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • 三菱(1)
  • Dell Technologies(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「y400-a」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切削液回収ユニット 日東工器切削液回収ユニット日東工器
78,980税込86,878
1台
翌日出荷
工作機械周辺の環境改善はこの1台で!!工作機械からこぼれた少量の切削液をHK-400Aが回収。油性切削液にも対応。マグネットで機械の側面に設置。エア配管が不要。エジェクタからの切り替えで省エネに貢献。切粉吸引防止のストレーナ同梱。気液混合吸引が可能、空運転でもモータ焼けの心配なし。DC24V駆動。
用途切削液の回収質量(kg)本体ASSY:0.6、電源コード:0.3、ストレーナ:0.3定格電圧(V)DC24定格電流(A)ブレーカ:1本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)119×118×81使用流体切削液(水溶性・不水溶性)定格時間連続耐用時間(時間)6000(MTTF)粘度(mPa・s)30以下使用場所屋内使用圧力範囲(kPa)0~100防水保護等級電源ボックス:IP65自吸力(kPa)40最大電流(mA)450
関連キーワード
ダイヤフラムポンプカテゴリ
関連カテゴリ