物流/保管/梱包用品/テープ (1) 安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (15) 測定・測量用品 (3) メカニカル部品/機構部品 (1) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (1,271) 空調・電設資材/電気材料 (43) 自動車用品 (217,207) 医療・介護用品 (1) その他 (148) ブランド: MAZDA(マツダ)ブランド: 日東工業すべて解除
CH-A型コントロールボックス 日東工業 (17件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに!
接地端子は黄銅製のねじを使用しています。
鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級 IP4X 仕様 パッキン付 板厚(mm) (扉)1.6/(ボデー)1.2 ハンドル スナップラッチ(ステンレス製) 扉開閉方式 片開 設置場所 屋内 塗装 粉体塗装 材質(基板) 鉄 材質(ボックス) 鉄 RoHS指令(10物質対応) 対応
OPK-A キー付耐候プラボックス(屋根付) 日東工業 (26件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
耐候性の良いAAS樹脂を採用。
日差しによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。
材質 AAS樹脂 色 Nホワイトグレー 規格 CA200、CA-G04 板厚(mm) 【扉、ボデー】2.2~3.5 ハンドル シリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属) 保護等級 IP44 塗装色 Nホワイトグレー色(N8.5) 設置場所 屋外 色(マンセル値) N8.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 扉形式 片扉
TBF 固定式端子台(経済形) 日東工業 (8件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
ブレーカの端子部と同一ピッチ、同一高さのため、ブレーカとの接続が容易です。(※TBF-601~604を除く。)
ブレーカと同じ幅内に収まりますのでブレーカの連続密着取付けにも対応できます。
ねじ固定・IECレール取付両用
取付方式 DINレール/直付け 結線方式 ネジ 仕様 IECレール取付:可 定格絶縁電圧(V) 600 材質(基台) ポリカーボネート樹脂
TBE 固定式端子台(経済形) 日東工業 (7件のレビュー) 当日出荷 から 22日以内出荷
Aタイプは2P~16Pまでの各端子と、両端の固定部分をまとめて一体成型したタイプです。
Bタイプは1Pユニットを重ね合わせ、両端に固定部分を備えたタイプです。
取付方式 直付け 結線方式 ネジ 仕様 IECレール取付:不可
安全ブレーカー 日東工業 (29件のレビュー) 当日出荷
極数・素子数 2P2E 定格電圧(V) AC100、AC100/AC200(単3) 付属品 端子カバー、木ねじ 寸法A(mm) 32 寸法D(mm) 53.5 寸法B(mm) 70 寸法C(mm) 36.2 端子構造 ソルダーレス端子 接続可能電線(mm2 ) Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8 定格遮断容量(kA) 1.5 基準周囲温度(℃) 25 過電流引きはずし方式 熱動 逆接続 可 フレーム(AF) 30 適合JIS規格 JIS C 8211 Ann2
OA型屋外用小型ボックス 鉄製基板付 日東工業 (17件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現!
IP性能が向上します。(IP23C → IP44)
ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。
内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm) (扉)1.2/(ボデー)1.2 ハンドル 小型平面ハンドル(キーNo.N200) 保護等級 IP44 扉開閉方式 片開 設置場所 屋外 塗装 粉体塗装 材質(基板) 鉄 材質(ボックス) 鉄
PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ) 日東工業 (4件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。
金属羽根ファンシリーズ
付属品 フィンガーガード 、プラグコード(2m、リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書 使用温度(℃) -10~+60 定格周波数(Hz) 50/60 材質(フレーム) アルミダイキャスト 材質(羽根) 鋼板 RoHS指令(10物質対応) 対応
スリット付棚板 日東工業 (2件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
各種機器の置き台に。
放熱用のスリットが付いています。
固定ベルト(RD821)取付用の穴が付いていますので機器の固定が可能です。
外形寸法W(mm) 482.5 規格 EIA RoHS指令(10物質対応) 対応
電源プラグコード(機器用) 日東工業 (7件のレビュー) 当日出荷
短尺ですのでラック内配線に適しています。
仕様 差込プラグ:2PE付 コードコネクタ:IEC13コード:VCTF1.25mm2×3心 定格電圧(V) AC125 定格電流(A) 12 RoHS指令(10物質対応) 対応
GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業 当日出荷 から 8日以内出荷
高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
用途 漏電ブレーカ 保護機能 漏電・過負荷・短絡 モータ保護兼用 高速形動作時間(sec) 0.1以内 過電流引きはずし方式 完全電磁式 逆接続 不可 定格使用電圧(AC V) 100-200両用 適合JIS規格 JIS C 8201-2-2 Ann2 定格遮断容量(kA)(100VAC) JIS(Icu):5 定格遮断容量(kA)(200VAC) JIS(Icu):5
非常停止ガード 日東工業 (2件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
非常停止ボタンの誤操作防止にご利用ください。
非常停止ボタンと組合わせてご利用ください。
材質 本体:ポリカーボネート樹脂 RoHS指令(10物質対応) 対応
ハンドルロック 日東工業 (2件のレビュー) ¥ 999~税込 ¥ 1,099~
1セット(10個)ほか
当日出荷 から 5日以内出荷
ハンドルにはめ込むことにより、操作禁止を表示します。
キー付耐候プラボックス 透明扉 屋根付 日東工業 (1件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
扉が透明のため内部機器の監視に適しています。
N200番キーによる施錠が可能です。
耐候性の良いAAS樹脂を採用。紫外線による変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。
取手部とキー部が一体の新ロック構造により、機器収納スペースが広くとれます。
保護等級はIP44です。
全機種ポール取付用の取付バンド孔が付いています。
全機種底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。
仕様 屋根付、シュリンク(ビニール)梱包品 材質 【ボデー、屋根】AAS樹脂、【扉】アクリル樹脂 色 【ボデー、屋根】Nホワイトグレー、【透明扉】ライトスモーク 規格 IP44 板厚(mm) 【扉、ボデー】2.2~3.5 ハンドル シリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属) 保護等級 IP44 設置場所 屋外 色(マンセル値) 【ボデー、屋根】N8.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 扉形式 片扉 ボックス板厚(mm) 扉・ボデー2.2~3.5
ブレーカー 日東工業 (2件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
住宅用分電盤用ブレーカ
用途 分岐用漏電ブレーカ 端子構造 ソルダーレス端子 接続可能電線(mm2 ) 5.5~8(Φ1.6~Φ2.6mm) 付属品 端子カバー・木ねじ 周囲温度(℃) 25 寸法A(mm) 32 寸法B(mm) 70 寸法C(mm) 38 寸法D(mm) 54.5 質量(kg) 0.1 フレーム(AF) 30
通信機器用マウントブラケット 日東工業 (1件のレビュー) ¥ 7,898~税込 ¥ 8,688~
1セット(10個)ほか
当日出荷 から 4日以内出荷
HUB・ルーター・モデムなどの通信機器をキャビネットの基板へ取り付ける際にご使用ください。
高さ調整機構により幅広い機器に対応します。
材質 鉄 表面処理 ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応) 対応