日東工業 電気と情報を未来へつなげる。私たち日東工業は社会インフラに新しい価値を育んでゆく|価値創造企業です。配電盤、キャビネットなどの製品を通じて社会のさまざまな場面で電気と情報通信のインフラをサポートします。|
会社情報 会社名 日東工業株式会社 設立 1948/11/24 所在地 〒480-1189 愛知県長久手市蟹原2201番地本社・名古屋工場
メカニカル部品/機構部品 (1) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (68) 空調・電設資材/電気材料 (3) その他 (7) ブランド: 日東工業価格: 1,500円以下すべて解除
TBE 固定式端子台(経済形) 日東工業 (7件のレビュー) 当日出荷 から 22日以内出荷
Aタイプは2P~16Pまでの各端子と、両端の固定部分をまとめて一体成型したタイプです。
Bタイプは1Pユニットを重ね合わせ、両端に固定部分を備えたタイプです。
取付方式 直付け 結線方式 ネジ 仕様 IECレール取付:不可
安全ブレーカー 日東工業 (29件のレビュー) 当日出荷
極数・素子数 2P2E 定格電圧(V) AC100、AC100/AC200(単3) 付属品 端子カバー、木ねじ 寸法A(mm) 32 寸法D(mm) 53.5 寸法B(mm) 70 寸法C(mm) 36.2 端子構造 ソルダーレス端子 接続可能電線(mm2 ) Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8 定格遮断容量(kA) 1.5 基準周囲温度(℃) 25 過電流引きはずし方式 熱動 逆接続 可 フレーム(AF) 30 適合JIS規格 JIS C 8211 Ann2
非常停止ガード 日東工業 (2件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
非常停止ボタンの誤操作防止にご利用ください。
非常停止ボタンと組合わせてご利用ください。
材質 本体:ポリカーボネート樹脂 RoHS指令(10物質対応) 対応
BP51-K クランプ 日東工業 (2件のレビュー) 当日出荷
ケーブル束をはさみ、レバーを押し込むだけでロックできます。
粘着シート付ですので、平滑面であればどこにでも取付が可能です。
材質 ナイロン 色 グレー RoHS指令(10物質対応) 対応
グロメット 日東工業 当日出荷
キャビネット通線時のケーブル保護にご利用ください。
プラボックス(P-A,OP-A,OPK-A)のノックアウトに取り付け可能です。
適用板厚がt0.8~4.0mmと広く、金属キャビネットにも使用可能です。
BP14-36UGは、メーターボックス(MBC-131,331A,332)の露出配線時のケーブル保護用グロメットとしてご利用ください。
材質 本体:EPDM 色 本体:ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応
PCM コン柱用金具 日東工業 当日出荷 から 5日以内出荷
コンクリート柱にプラボックスを取付ける場合にご利用下さい。
材質 鉄 仕様 幅20mm以下のバンド用 セット内容 金具2本、取付ねじ 表面処理 溶融亜鉛スズ合金めっき 板厚(mm) 3(PCM-0:2.3) 適合バンド幅(mm) 20以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
PKM 仮設用金具 日東工業 当日出荷 から 5日以内出荷
プラボックスの仮設取付け、壁面への取付けにご利用ください。
非常停止シール 日東工業 当日出荷
非常停止ボタンの表示としてご利用ください。
非常停止ボタンと組合わせてご利用ください。
セット内容 5枚入 材質 本体:PET RoHS指令(10物質対応) 対応
レール式端子台 エンドプレート 日東工業 当日出荷 から 25日以内出荷
レール式端子台を組立てる場合、各容量ごとに2枚必要です。
セット内容 20コ入 材質 本体:変性PPE RoHS指令(10物質対応) 対応
BP15 ワンタッチブッシュ 日東工業 (1件のレビュー) ¥ 999~税込 ¥ 1,099~
1セット(20個)ほか
当日出荷 から 4日以内出荷
電線保護にご利用ください。
材質 ナイロン 色 黒 適合板厚(mm) 0.8~3.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
水抜きキャップ 日東工業 当日出荷
キャビネット内の結露などにより発生した水を排水するためのキャップです。
カバーとボデーはねじ締め構造のため、穴あけ加工をするだけで簡単に取り付けができます。
金属製キャビネットの穴栓取付部(Φ20mm)をそのまま使用できます。
セット内容 1コ入 材質 本体:AES 色 本体:ライトベージュ(5Y7/1) 規格 IP44 板厚(mm) 1~4.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
記名板 日東工業 ¥ 1,098~税込 ¥ 1,208~
1セット(10個)
当日出荷 から 3日以内出荷
ブランクパネル(鉄) 日東工業 3日以内出荷 から 5日以内出荷
材質 鉄t1.6 付属品 付属ねじなし 外形寸法D(mm) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応
BP12-M 検針窓(丸窓) 日東工業 (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
インバータ等の表示確認にご利用ください。
丸穴加工のみで簡単に取付けが可能です。
材質(窓) ポリカーポネート(透明) 材質(リング) AES(ライトベージュ) 材質(パッキン) EPDM 設置場所 屋内、屋外兼用 対応板厚(mm) ~4 RoHS指令(10物質対応) 対応
危険プレート 日東工業 当日出荷 から 3日以内出荷
仕様 裏面シール付 セット内容 10枚入 材質 合成紙(ユポ) 色 地色:黄赤、枠・文字:黒 表面処理 ラミネート加工 RoHS指令(10物質対応) 対応
PBX-B プラボックス 日東工業 (1件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
持上式カバー(オープンロック機構)ですので、カバーを開いたまま機器の取付けや操作ができます。
色 ベージュ色(5Y.7.5/1.5) 材質 ポリプロピレン樹脂 保護等級 IPX3 カバー 持上式 板厚(mm) カバー:2.5ボデー:3 設置場所 屋内、屋外兼用 RoHS指令(10物質対応) 対応 取付基板 なし(ボデー直付)
保護板支持・蝶番タイプ 日東工業 3日以内出荷 から 5日以内出荷
材質 本体:鉄(蝶番部は亜鉛ダイキャスト) 表面処理 クロメートめっき 板厚(mm) 2.3 RoHS指令(10物質対応) 対応
分岐リード板 日東工業 ¥ 1,398~税込 ¥ 1,538~
1セット(5個)ほか
当日出荷 から 12日以内出荷
材質 銅 表面処理 光沢すずめっき RoHS指令(10物質対応) 対応
木製基板(裏面配線用) 日東工業 当日出荷 から 3日以内出荷
木製基板に機器を取付け、さらに裏面配線が可能です。
木製基板には方眼目盛(1cm方眼)付です。
セット内容 木製基板、取付ねじ RoHS指令(10物質対応) 対応