1,332件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧がいし 日東工業高圧がいし日東工業
22,980税込25,278
1セット(3個)
4日以内出荷
光接続箱 日東工業光接続箱日東工業
97,980税込107,778
1個
4日以内出荷
換気扇セット 日東工業換気扇セット日東工業
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
感震機能付スリム3P漏電ブレーカ 日東工業感震機能付スリム3P漏電ブレーカ日東工業
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
ブランクシート 日東工業ブランクシート日東工業
18,980税込20,878
1個
欠品中
材質PVC t0.5ブラック外形寸法H(mm)444呼称10U保護等級EIA(19インチ)
ブラインド 日東工業ブラインド日東工業
3,198税込3,518
1セット(10個)
5日以内出荷
仕様●保護板スペース部取り付け(15mm×6P=90mm)●取付用保護板適正板厚mm:t1.2セット内容10枚入
コンセントバー 日東工業コンセントバー日東工業
9,398税込10,338
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
規格PSE
ケーブルホルダー 日東工業ケーブルホルダー日東工業
9,598税込10,558
1セット(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質PCブラック
LED照明パネル 日東工業LED照明パネル日東工業
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
仕様AC100V/AC200V 50HZ/60HZ兼用材質表面処理クロメートめっき板厚(mm)1.6
IH対応 日東工業IH対応日東工業
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様露出・半埋込共用型、オール電化対応、住宅用分電盤規格適合品ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付機能IH対応主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
FVシリーズ デスクタイプ 日東工業FVシリーズ デスクタイプ日東工業
98,980税込108,878
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
材質質量(kg)23ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)許容荷重(kg)100(天井部含む)、50(天井部)外形寸法D(mm)698外形寸法W(mm)598外形寸法H(mm)699
FVシリーズ サーバ収納タイプ 日東工業FVシリーズ サーバ収納タイプ日東工業
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
材質ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)許容荷重(kg)150(天井部含む)、30(天井部)規格EIA外形寸法W(mm)600
ポール用金具 日東工業ポール用金具日東工業
2,798税込3,078
1台(2個)
5日以内出荷
メーターボックス専用のポール用金具です。 小径ポールからコンクリート柱まで幅広い径に取付可能です。
セット内容金具2本、取付ねじ材質本体:鉄表面処理溶融亜鉛すず合金めっき板厚(mm)3適合バンド幅(mm)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ポール径(Φmm)60~400
スライド式スプライスユニット・高密度タイプ 日東工業スライド式スプライスユニット・高密度タイプ日東工業
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
ユニット本体がアルミ製のため軽量です。 機器取付間口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載が可能です。 ブラケットの移動によりユニット位置の変更が可能です。(前:50mm、100mm) 2Uサイズで100心接続が可能です。 丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能です。 ーブルクランプはΦ21mmまで対応可能です。 光ケーブルは背面から4本(増設により最大6本)、側面から4本の入線が可能です。 光アダプタはシングルモード、マルチモード兼用です。
仕様4心テープセット内容補強熱スリーブ(4心テープ用40mm)、保護チューブ(6色1m)、結束バンド、結束テープ、結束テープ用ベース、ケーブル径調整ゴム質量(kg)4.3本体:ブラック塗装(N1)呼称2URoHS指令(10物質対応)対応接続台数100心アダプタタイプSC(シンプレックス)入出線数(入線)(ケーブル)4入出線数(出線)(コード)100
屋内用ドア付FPボックス 日東工業屋内用ドア付FPボックス日東工業
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
外観はHCD形ホーム分電盤と同一のため、デザイン性に優れ、並べて設置しても違和感がありません。 本体上部にはノックアウトが、背面には配線用穴が設けてあります。
用途分散型電源用ブレーカ(太陽光発電・ガス発電など)や各種情報通信機器の組込など色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)縦(mm)325横(mm)280深さ(mm)124材質ポリスチレン樹脂 難燃性質量(kg)1.5板厚(mm)(ボックス)2.2~3.5有効深さ(mm)62基板寸法(縦×横)(mm)160×214埋め込み寸法(mm)(半埋込)縦309×横264RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)
FBA用取付金具 日東工業FBA用取付金具日東工業
4,498税込4,948
1セット(2個)
5日以内出荷
ボックスの仮設取り付け・壁面取り付けにご使用ください。
セット内容金具2本、ゴムパッキン、取付ねじ材質本体:鉄表面処理溶融亜鉛すず合金めっき板厚(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
線止め金具 日東工業線止め金具日東工業
2,498税込2,748
1セット(2個)
5日以内出荷
セット内容金具2本、取付ねじ材質本体:鉄本体:クリーム塗装(2.5Y9/1)板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
分岐リード板 (Nタイプ) 協約形用 日東工業分岐リード板 (Nタイプ) 協約形用日東工業
2,398税込2,638
1セット(5個)ほか
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
分岐リード板 (Nタイプ) 経済形用 日東工業分岐リード板 (Nタイプ) 経済形用日東工業
4,198税込4,618
1セット(5個)
5日以内出荷
分岐取付台(BP31)、バーホルダ(BP34-NT)・分岐リード板を摘要の保護板支持金具の高さに合わせてセットで使用されますと、機器とバーの高さ関係が揃います。 バーホルダは取付台付・Nタイプ(BP34-NT)と組合わせてご利用ください。
材質本体:銅表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
保護板ロック 日東工業保護板ロック日東工業
4,498税込4,948
1セット(30個)
5日以内出荷
保護板などの取り付けにご利用ください。 ワンタッチ式で保護板の開閉が容易です。 施錠機能付です。 保護板支持金具・ロック受けタイプと合わせてご利用ください。 板厚1.2mm、1.6mmに対応可能です。
セット内容30コ入RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイントバー ユニット 日東工業ジョイントバー ユニット日東工業
1,898税込2,088
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
ブレーカへの直接接続ができます。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
セット内容バーホルダラグベース1コ、バリアホルダ2コ、ジョイントバー3コ、保護板1コRoHS指令(10物質対応)対応
リミットスイッチセット 日東工業リミットスイッチセット日東工業
6,598税込7,258
1台
当日出荷
屋内専用です。 キャビネット内にリミットスイッチを取り付ける際にご利用ください。
仕様FUL、RA、RAV、Eシリーズ(タテ1200mm以下)材質質量(kg)0.1アクチュエータの種類パネル取付押ボタン形端子の種類ねじ締め端子表面処理溶融亜鉛めっき鋼板板厚(mm)1.6定格通電電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応接点間隔(mm)0.5
19型タテ置き棚板 日東工業19型タテ置き棚板日東工業
5,698税込6,268
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
UPSなど据置型の機器を19インチタテ置き型キャビネットへ取り付ける際にご使用ください。 長穴を利用して、ラックオプション・結束テープ(RD852-50)にて機器を固定することが可能です。
材質本体:鉄本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
通信機器用棚板・基板用 日東工業通信機器用棚板・基板用日東工業
3,898税込4,288
1台
当日出荷から8日以内出荷
HUB・モデム・メディアコンバータなど、小型機器をキャビネット内に取り付ける場合にご使用ください。 長穴を利用して、ラックオプション・結束テープ(RD852-50)にて機器を固定することが可能です。(BP23-2415BBは結束テープを付属。)
材質本体:鉄本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)1.2、1.6、2.3RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ取付金具 日東工業パイプ取付金具日東工業
5,598税込6,158
1セット(6個)
5日以内出荷
フレームパイプに開放形盤を取り付ける際にご利用ください。
セット内容6コ入材質本体:鋳鉄本体:ブラック
支持ホルダ 日東工業支持ホルダ日東工業
5,898税込6,488
1組
5日以内出荷
絶縁カバーの固定にご利用ください。
仕様絶縁カバーの固定セット内容20コ入材質本体:ナイロン本体:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサ 日東工業スペーサ日東工業
4,198税込4,618
1組
5日以内出荷
高さ調整にご利用ください。
仕様高さ調整用セット内容20コ入材質本体:ポリカーボネート樹脂本体:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
クランプユニット 日東工業クランプユニット日東工業
3,198税込3,518
1台
5日以内出荷
フレーム、マウントアングル、マウントレールに取付可能です。 光接続箱・オプション・ケーブルクランプ(SPX6-2)が取付可能です。 光接続箱(SPU-S※、SPHR、SPH)が取付可能です。 ※SPU-S□-S2(-4T)は取り付けできません。
材質本体:鉄厚さ(mm)2.3質量(kg)0.7本体:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
余長リールユニット 日東工業余長リールユニット日東工業
3,998税込4,398
1台
5日以内出荷
マウントアングルに取付可能です。 余長リールは円状1ヵ所または、半円2ヵ所の取り付けができます。 スライド式スプライスユニット(RD98-N)などの引き出し余長を収納できます。
材質余長リール:ABS、パネル部:アルミ質量(kg)0.2本体:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルホルダー付パネル 日東工業ケーブルホルダー付パネル日東工業
4,198税込4,618
1台
5日以内出荷
ブラケットはツールレスで移動が可能です。(マウントアングル前面飛び出し量:80mm⇔100mm⇔115mm)
材質ホルダー部:ナイロン、パネル部:鉄、ブラケット:PPE+PS質量(kg)0.6ホルダー部:ブラック、ブラケット部:ブラック、パネル部:ブラック塗装呼称1URoHS指令(10物質対応)対応
FCX角根丸頭ボルトセット 日東工業FCX角根丸頭ボルトセット日東工業
2,998税込3,298
1セット(100個)
当日出荷から5日以内出荷
システムレールの角穴を利用して、機器などを取り付ける際にご利用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプ オプション 日東工業レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプ オプション日東工業
3,698税込4,068
1セット(2枚)
5日以内出荷
汚れた際の交換用パーツとしてご利用ください。 水洗いで再利用が可能です。
セット内容2枚入厚さ(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックエンクローズブレーカ 日東工業プラスチックエンクローズブレーカ日東工業
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
材質本体:PC+ABS本体:Nホワイトグレー(N8.5)
自動電源切替開閉器 日東工業自動電源切替開閉器日東工業
44,980税込49,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
業界最小サイズを実現しています。 電気用品安全法に準拠しています。
ブレーカ補修パーツ 放熱板 日東工業ブレーカ補修パーツ 放熱板日東工業
239税込263
1個
4日以内出荷
セット内容1コ入
分岐リード板 (Nタイプ) スリム用 日東工業分岐リード板 (Nタイプ) スリム用日東工業
2,298税込2,528
1セット(10個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
付属品付属ねじ付(セムスなべ小ねじM6×12)RoHS指令(10物質対応)対応
自立鉄製基板 日東工業自立鉄製基板日東工業
5,698税込6,268
1台
4日以内出荷から12日以内出荷
材質本体:鉄板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
主幹リードバー (階段型) 日東工業主幹リードバー (階段型)日東工業
5,898税込6,488
1セット(5個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
電線配線が行いやすい階段型のバーホルダです。 主幹リードバー(BP35-SD6JS・6RJW・6LJW・10J・20J・20JH・40J)、銅バーとの組合わせで簡単にブレーカと取付可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
仕様配線用付属品取付ねじ付材質主幹リードバー:銅表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
協約形取付台 日東工業協約形取付台日東工業
21,980税込24,178
1セット(10個)
4日以内出荷
材質本体:鋼板表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)0.8
分岐取付台 日東工業分岐取付台日東工業
1,598税込1,758
1台ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
付属品取付ねじ付材質鋼板表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応