1,332件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OPT-1B 通信用プラボックス 日東工業OPT-1B 通信用プラボックス日東工業
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
小型・軽量のプラスチック製ボックスです。 カバーは外れ防止機構付(ねじ式)です。 ブレーカ・IECレール取付用のボス付きです。 入出線用グロメット(Φ10×2)付です。
ライトベージュ色材質ABS樹脂保護等級IP43寸法(縦×横×深さ)(mm)150×90×80カバー持上式質量(kg)0.17板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:2取付ピッチ(mm)(ブレーカ)62(IECレール)90設置場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応取付基板なし(ボデー直付)
PBS-K 取付金具 日東工業PBS-K 取付金具日東工業
1,298税込1,428
1セット
3日以内出荷
セット内容取付金具4個、ねじ4個、ナット4個材質本体:ポリカーボネート樹脂
MBS 化粧ボックス 日東工業MBS 化粧ボックス日東工業
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ハイグレードな建物にもよくマッチするデザインです。 アパート、マンション、事務所、店舗、一般住宅等にも適しています。 封印が可能です。 雨線外では耐候型のWHMを選定してください。
板厚(mm)(ボックス)カバー:3~3.5、ボデー:3~4RoHS指令(10物質対応)対応
電子機器用ケース ECNシリーズ 日東工業電子機器用ケース ECNシリーズ日東工業
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
プリント基板を内蔵する電子回路を収納するケースです。 ベース(アルミ製)が上下方向に移動できます。 上カバーがはずれますので、内部機器の組立・点検が容易です。 上カバーが突き出し式ですのでパネル面が見易くなっています。 前面・後面は同一パネルです。
材質アルミ塗装色オリーブ塗装7.5Y3/1板厚(mm)前面・後面パネル:2、ベース:1.5
中マウントアングル (D)ARC 日東工業中マウントアングル (D)ARC日東工業
9,998税込10,998
1セット(2本)
翌々日出荷から5日以内出荷
材質鉄t2.3塗装色ペールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
山型レール 日東工業山型レール日東工業
3,298税込3,628
1セット(2本)
3日以内出荷から5日以内出荷
材質鉄t1.6表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
L型レール(AH用) 日東工業L型レール(AH用)日東工業
5,498税込6,048
1セット(2本)
3日以内出荷
前後マウントアングルに引掛けて取付けできます。 前後マウントアングル間690~840mmに取付可能です。
外形寸法D(mm)595~762塗装色ブラック適合機種AHシリーズ全機種材質鉄t2.3質量(kg)3RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)60
ファクトライン用抜止めコンセント 日東工業ファクトライン用抜止めコンセント日東工業
3,398税込3,738
1個
当日出荷
システムラック(FS・ARC・ARE)の組替仕様です。 コンセントバー(ファクトライン)付タイプ用のコンセントとしてご使用ください。
仕様2PE付 125V 15A抜け止めコンセント質量(kg)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
連結金具セット 日東工業連結金具セット日東工業
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質RoHS指令(10物質対応)対応
転倒防止板 日東工業転倒防止板日東工業
37,980税込41,778
1セット
翌々日出荷
材質鉄t4.5塗装色ブラック外形寸法W(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁プレート 日東工業絶縁プレート日東工業
9,898税込10,888
1セット(4個)
5日以内出荷
材質POM質量(kg)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
レベルキャスター 日東工業レベルキャスター日東工業
55,980税込61,578
1セット(4個)
翌々日出荷
仕様レベルフット付(ねじ加工により、(D)FR-CRBにも取付可能)質量(kg)1.72外形寸法H(mm)120許容質量(kg)120/1コ
プラスチック座金付化粧ねじ 日東工業プラスチック座金付化粧ねじ日東工業
1,998税込2,198
1セット(50個)
5日以内出荷
材質ナイロン(金)ブラック仕様M5×12、座金付質量(kg)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
バンドクランプ(AH用) 日東工業バンドクランプ(AH用)日東工業
4,198税込4,618
1セット
5日以内出荷
材質ナイロン適合AHシリーズ全機種質量(kg)0.1外形寸法L(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルホルダー(FS用) 日東工業ケーブルホルダー(FS用)日東工業
9,598税込10,558
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
材質鉄t2.3塗装色ブラック(樹脂コーティング)RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルトレイ(連結用) 日東工業ケーブルトレイ(連結用)日東工業
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
材質正面パネル 鉄t1.0トレイ本体 鉄t1.6塗装色ブラック適合機種FS(FSS、FSST、FSH、-2ME1を除く W=700用) (FSG、FS□-8□Jを除く W=800用)質量(kg)0.9外形寸法D(mm)97.7外形寸法W(mm)655外形寸法H(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルダクト(FS用) 日東工業ケーブルダクト(FS用)日東工業
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
材質鉄t1.0、t1.6ダクト:ABS樹脂塗装色ブラック適合機種FSS・FEET・FSG・FSH・2ME・MSを除く W=700用FS□-8□Jを除く W=800用質量(kg)0.8外形寸法D(mm)105外形寸法W(mm)55外形寸法H(mm)399収納本数(本)約63本RoHS指令(10物質対応)対応
木製基板 日東工業木製基板日東工業(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
材質ベニヤ合板仕様10mm方眼目盛付質量(kg)3.8外形寸法D(mm)50外形寸法W(mm)480外形寸法H(mm)499RoHS指令(10物質対応)対応
テーブル 日東工業テーブル日東工業
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
テーブルの表面はポリエステル樹脂加工が施され色彩はクリーム色です。 フレーム及び取手にはアルミ型材を使用していますので、ラック本体にマッチします。 使用時には後部が上がらない様、固定金具(2コ)が付属されています。
付属品付属ねじなし表面処理前面パネル:アルマイト外形寸法D(mm)364.6RoHS指令(10物質対応)対応材質(テーブル)本体:化粧シート付木版15mm
スリット付台板 日東工業スリット付台板日東工業
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
各種機器等の据え置き台に。 〔FKP・(D)FR・CRB用〕 放熱用のスリットが付いています。 スリット付台板をラック本体に取付ける場合は、L型レール(RD65)が必要です。
材質鉄t2.3塗装色ペールホワイト外形寸法W(mm)450外形寸法H(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)60
スリット付スライド式台板セット・前後マウントタイプ 日東工業スリット付スライド式台板セット・前後マウントタイプ日東工業
25,980税込28,578
1セット
翌々日出荷
材質スリット付スライド式合板:鉄t1.6ブラケット前・後:鉄t2.3塗装色ブラック適合機種FSS、FSST、FSG、FSH、FS-2ME、FLS、FLM、DARC-2ME、AH質量(kg)6寸法H(mm)26寸法D(mm)500寸法W(mm)428呼称1URoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)37
スライド式台板 日東工業スライド式台板日東工業
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質鉄t1.6塗装色ペールホワイト外形寸法W(mm)428外形寸法H(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
スライド式台板・マウス台付 日東工業スライド式台板・マウス台付日東工業
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
キーボード等の出し入れに。 マウスを操作する際便利なマウス台が付いています。
材質台板(鉄t1.6)マウス台(鉄t1.6)塗装色ペールホワイト質量(kg)5.5外形寸法D(mm)405外形寸法W(mm)428外形寸法H(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
キーボードユニット 日東工業キーボードユニット日東工業
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
FAパソコン、CRT等を搭載した制御盤、ラックのキーボード収納用ユニット 防塵パッキン付ですので、塵・埃の多い工場内での使用にも適しています。
材質テーブル〔ABS樹脂〕ボデー〔鉄t1.6〕キーボード取付ベース〔鉄t1.6〕アクリル扉〔透明アクリルt4.0〕塗装色ライトベージュ質量(kg)6.5外形寸法D(mm)90外形寸法W(mm)550外形寸法H(mm)320RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)(キーボード)W483×H50×D211以内搭載可能質量(kg)5
Uカット付ブランクパネル 日東工業Uカット付ブランクパネル日東工業
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RDK フリーアクセスフロア用基台・(D)ARC用 日東工業RDK フリーアクセスフロア用基台・(D)ARC用日東工業
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
コンピュータ室やオフィスのフリーアクセスフロアの高さに合わせてご使用ください。 レベル調整タイプ(RDK-A)は、100mmの範囲で高さ調整が可能です。(但し、-□2RAのタイプの調整範囲は50mmです。)
材質塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)400
アース・銅バー 日東工業アース・銅バー日東工業
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
適合機種(端子台)TBF-153/(ブレーカ)100AF(ピッチ25、高さ24)セット内容ワイドバーR×10個、ワイドバーS×5個定格通電電流(A)100
アース・銅バー 日東工業アース・銅バー日東工業
3,198税込3,518
1セット(30本)
4日以内出荷から5日以内出荷
TBZ 固定式ブレーカ用端子台(直締端子形) 日東工業TBZ 固定式ブレーカ用端子台(直締端子形)日東工業(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
電線を直締めできます。締付状態のわかる透明端子カバー付です。 仮設工事・実験盤等にご使用ください。
取付方式DINレール/直付け結線方式ネジ付属品ジョイントバー、取付ねじ、木ねじ定格絶縁電圧(V)600
レール式端子台 二段形エンドプレート 日東工業レール式端子台 二段形エンドプレート日東工業
1,898税込2,088
1セット(5組)
4日以内出荷
仕様IECレール取付:可セット内容両サイド(TBT-15E1・TBT-15E2)2枚で1組定格絶縁電圧(V)600適合ユニット型式TBT-15RRoHS指令(10物質対応)対応材質(基台)ポリカーボネート樹脂
FX パイプ掛金具 日東工業FX パイプ掛金具日東工業
4,898税込5,388
1セット
当日出荷
材質適合Φ50mm用セット内容金具2本、取付ねじ付表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき板厚(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
SZ ステンレスキャビネットスタンド 日東工業SZ ステンレスキャビネットスタンド日東工業
14,980税込16,478
1セット(2個)
翌々日出荷
衛生管理上ステンレス製品の利用が多い食品製造工場・クリーンルーム等に適しています。 アンカーを内側でも外側でも設置可能なリバーシブルタイプです。 フカサ200、250用は清掃し易さを考慮した中央部がオープンな形状です。
材質(ヘッド)ステンレス(SUS304)付属品キャビネット取付用ねじ付表面処理ミラー仕上(塗装なし)寸法B(mm)150寸法C(mm)40板厚(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
BP12-E 検針窓 日東工業BP12-E 検針窓日東工業
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
WHM、タイマー等の点検用窓にご利用ください。
材質(枠)AES仕様取付ねじ付寸法A(mm)138適合板厚(mm)取付用扉:1.5~2.3寸法C(mm)126寸法M(mm)100設置場所屋内、屋外兼用
BP53 スパイラルチューブ 日東工業BP53 スパイラルチューブ日東工業
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
電線の保護と結束が同時に行えます。 材質はポリエチレンを使用し、軽く柔軟で作業性が容易です。
乳白材質ポリエチレン特性軽量、柔軟性RoHS指令(10物質対応)対応
THX-B 木製基板 日東工業THX-B 木製基板日東工業
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
小型機器(HUB・メディアコンバータ・光接続箱(SPS・SPHシリーズ))の取付けにご利用ください。
仕様取付ねじ付適合THD-A、THD-A-DF、THD-A-BF、THD-K、THR、THR-D、ATHR(-D)用板厚(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
防水平面ハンドル キー組替 日東工業防水平面ハンドル キー組替日東工業
14,980税込16,478
1セット
16日以内出荷
キー NTA707
用途鍵違い対応品
プラグインユニット付漏電ブレーカ PSタイプ 日東工業プラグインユニット付漏電ブレーカ PSタイプ日東工業
9,998税込10,998
1台
6日以内出荷
仕様アンペアフレーム:50AF適合規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格電圧(V)使用:AC100-200両用構造端子電源側:プラグイン端子、端子電源側:圧着端子用M5定格電流(A)(基準周囲温度40℃)20保護機能漏電・過負荷・短絡モータ保護兼用高速形定格感度電流(mA)30高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式完全電磁式適合圧着端子R2-5~CB22-5S定格遮断容量(kA)(100VAC)JIS:5、JIS:5
ブラインドHPJ 日東工業ブラインドHPJ日東工業
319税込351
1個
21日以内出荷
用途ブラインドHPJ
屋外用熱対策自立キャビネット・ルーバー付 日東工業屋外用熱対策自立キャビネット・ルーバー付日東工業
129,800税込142,780
1台
12日以内出荷
屋外での発熱機器収納に
用途・両側面、扉面の3面に換気口を設け、放熱効果を高めています。・ルーバー部は金網がついています。・機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。・屋根の傾斜方向が変更可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
GE53CX プラグインユニット付漏電ブレーカ 日東工業GE53CX プラグインユニット付漏電ブレーカ日東工業
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
その他【フレームサイズAF】50付属品端子カバー質量(kg)0.57切替方式【相】切替不可 / 【電圧】切替不可電流(A)【低過】50規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2適合電線(mm2)max.22保護機能漏電・過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造【電源側】プラグイン端子【負荷側】線押え端子M5定格遮断容量(kA)(AC200V / AC100V)5定格感度電流(mA)15,2,30,100過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5S定格使用電圧(V)AC100-200適合電動機(kW)-動作時間(s)0.1以内