646件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 換気パネル 日東工業

    換気パネル

    日東工業
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    自然換気用に。 フィルタのない簡易タイプです。
    材質鉄t1塗装色ブラック外形寸法D(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 回転キーボードユニット(山型レール・スライドレール付) 日東工業

    回転キーボードユニット(山型レール・スライドレール付)

    日東工業
    44,980税込49,478
    1個
    翌日出荷
    19型ラックへテンキー付キーボードを収納する際に! スライドの際にケーブルを保護するケーブルサポートがついています。 ホールドラッチによりスライド台の飛び出しを防止します。 収納可能なキーボード寸法は、W470mm×H50mm×D240mm以内です。 2Uのスペースに収納する事ができます。
    材質キーボードテーブル:アルミ t1.5山型レール、ブラケット:鉄 t1.6スライド台、ケーブルサポート:鉄 t1.2塗装色ペールホワイト質量(kg)6規格EIA外形寸法D(mm)348外形寸法W(mm)480外形寸法H(mm)88呼称2URoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)5
  • ワンタッチフィラーパネル 日東工業

    ワンタッチフィラーパネル

    日東工業
    9,998税込10,998
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    機器排熱の回り込み防止にご利用ください。 取付ねじやゲージナットは不要です。 難燃性樹脂を採用しています。(UL94 5VB)
    材質PC+ABS樹脂塗装色ブラック適合機種AH・FS-2MF・-ME・FSS、FSST、FSG、FSH、FLS、FLM、DARC-2ME質量(kg)1.2規格EIA呼称1URoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニットウインドウ 日東工業

    ユニットウインドウ

    日東工業
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質パネル:アルミt2.0パネル本体:鉄t1.6パネル枠:鉄t1.2ウインドウ:スモークアクリルt5.0塗装色ブラック外形寸法D(mm)37外形寸法H(mm)200
  • ブランクパネル(アルミ型材) 日東工業

    ブランクパネル(アルミ型材)

    日東工業
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質/仕上アルミ型材/ヘアーライン規格JIS表面処理アルマイト外形寸法D(mm)15外形寸法W(mm)480RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネルシャシ 日東工業

    パネルシャシ

    日東工業
    17,980税込19,778
    1個
    翌日出荷
    試験装置・測定装置等を形成するシステムラックの回路ユニット部品取付板に。
    材質前面パネル(アルミt3.0)ベース(アルミt2.0)側板(鉄t1.2)塗装色ペールホワイト規格JIS外形寸法W(mm)480RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)10
  • テーブル 日東工業

    テーブル

    日東工業
    26,980税込29,678
    1個
    翌日出荷
    テーブルの表面はポリエステル樹脂加工が施され色彩はクリーム色です。 フレーム及び取手にはアルミ型材を使用していますので、ラック本体にマッチします。 使用時には後部が上がらない様、固定金具(2コ)が付属されています。
    付属品付属ねじなし表面処理前面パネル:アルマイト外形寸法D(mm)364.6RoHS指令(10物質対応)対応材質(テーブル)本体:化粧シート付木版15mm
  • スイッチパネル 日東工業

    スイッチパネル

    日東工業
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    規格JIS外形寸法D(mm)100外形寸法W(mm)480
  • 固定式テーブル(A形) 日東工業

    固定式テーブル(A形)

    日東工業
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    材質鉄t1.6塗装色ライトベージュ質量(kg)3.3規格JIS外形寸法D(mm)300外形寸法W(mm)484外形寸法H(mm)99RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)30
  • ケーブル引込みパネル 日東工業

    ケーブル引込みパネル

    日東工業
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    LAN配線等のツイストペアケーブル、光コードをラック内に引き込む場合に。 開口部に電線保護材が施されています。
    塗装色ペールホワイト仕様エッジング付規格EIA外形寸法D(mm)15外形寸法W(mm)482.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • キーボードユニット 日東工業

    キーボードユニット

    日東工業
    32,980税込36,278
    1個
    翌日出荷
    FAパソコン、CRT等を搭載した制御盤、ラックのキーボード収納用ユニット 防塵パッキン付ですので、塵・埃の多い工場内での使用にも適しています。
    材質テーブル〔ABS樹脂〕ボデー〔鉄t1.6〕キーボード取付ベース〔鉄t1.6〕アクリル扉〔透明アクリルt4.0〕塗装色ライトベージュ質量(kg)6.5外形寸法D(mm)90外形寸法W(mm)550外形寸法H(mm)320RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)(キーボード)W483×H50×D211以内搭載可能質量(kg)5
  • 換気扇パネル(フィルタ付) 日東工業

    換気扇パネル(フィルタ付)

    日東工業
    8,198税込9,018
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    換気扇(120角)を3個まで収納可能(RD45-121・122、PF-121L・121L-2) 再生可能なフィルタが付いています。
    外形寸法W(mm)480外形寸法H(mm)149
  • 移動式棚板 日東工業

    移動式棚板

    日東工業
    6,798税込7,478
    1個
    翌日出荷から10日以内出荷
    側板とベースがねじ止め式ですので、ベースを前後にずらして固定、取付けが可能です。
    材質ベース〔鉄 t1.6〕、側板〔鉄 t2.3〕塗装色ペールホワイト付属品付属ねじなしRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)50
  • Uカット付ブランクパネル 日東工業

    Uカット付ブランクパネル

    日東工業
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RDK-AHA フリーアクセスフロア用基台 日東工業

    RDK-AHA フリーアクセスフロア用基台

    日東工業
    96,980税込106,678
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ウィスカ対策に対応 許容荷重(静荷重)1350kgです。 耐震荷重(1000gal)1200kgです。 レベル調整機能付です。
    材質鉄t3.2塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • TK 協約形端子台 日東工業

    TK 協約形端子台

    日東工業
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    用途分電盤用の協約サイズの端子台です。定格絶縁電圧(V)600仕様IECレール取付:可
  • レール式端子台 二段形ターミナルユニット 日東工業

    レール式端子台 二段形ターミナルユニット

    日東工業
    5,498税込6,048
    1セット(25個)
    当日出荷
    仕様IECレール取付:可定格絶縁電圧(V)600定格適合電線2mm2定格通電電流20A端子ねじM3.5RoHS指令(10物質対応)対応材質(基台)ポリカーボネート樹脂
  • レール式端子台 二段形エンドプレート 日東工業

    レール式端子台 二段形エンドプレート

    日東工業
    1,898税込2,088
    1セット(5組)
    当日出荷
    仕様IECレール取付:可セット内容両サイド(TBT-15E1・TBT-15E2)2枚で1組定格絶縁電圧(V)600適合ユニット型式TBT-15RRoHS指令(10物質対応)対応材質(基台)ポリカーボネート樹脂
  • BP36 低圧バーホルダ 日東工業

    BP36 低圧バーホルダ

    日東工業
    3,198税込3,518
    1セット(6個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質ポリエステル付属品取付ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • BP26 ブラインド(ブレーカスペース用) 日東工業

    BP26 ブラインド(ブレーカスペース用)

    日東工業
    15,980税込17,578
    1セット(100個)
    翌々日出荷
    用途分岐ブレーカスペース用としてご利用ください。 協約形取付台にワンタッチで取付可能です。(BP26-1K) 安全ブレーカ取付用ねじで取付けしてください。(BP26-1C)材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • SCM ステンレスコン柱用金具 日東工業

    SCM ステンレスコン柱用金具

    日東工業
    5,698税込6,268
    1セット
    4日以内出荷
    材質(ヘッド)ステンレス(SUS304)仕様幅25mm以下のバンド用板厚(mm)3取付可能ポール径(Φmm)130~400RoHS指令(10物質対応)対応取付可能質量(kg)150以下
  • FX パイプ掛金具 日東工業

    FX パイプ掛金具

    日東工業
    4,898税込5,388
    1セット
    当日出荷
    材質適合Φ50mm用セット内容金具2本、取付ねじ付表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき板厚(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • BDS-A 盤用スペースダクト 日東工業

    BDS-A 盤用スペースダクト

    日東工業
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    ダクトの背面部がありませんので、配線後の施工も可能です。 前面パネルの取外しが簡単にでき、配線作業や保守・点検が容易です。 上下左右面にねじ等の突起物がありませんので、分電盤を複数並べて使用することができます。
    材質付属品キャビネット取付用ねじ付板厚(mm)ボデー:1.6、前面パネル:1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • H キャビネット用イカリ形キー付ハンドル(屋内用)(鍵付) 日東工業

    H キャビネット用イカリ形キー付ハンドル(屋内用)(鍵付)

    日東工業
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
    種別イカリ形キー付ハンドル(屋内用)回転方向(開けるとき)時計回り・反時計回りRoHS指令(10物質対応)対応
  • H キャビネット用ハンドル 笹形ハンドル 日東工業

    H キャビネット用ハンドル 笹形ハンドル

    日東工業
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    回転方向(開けるとき)反時計回りRoHS指令(10物質対応)対応
  • BP14 ケーブルブッシング 日東工業

    BP14 ケーブルブッシング

    日東工業
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ケーブルの入線・出線が簡単に行えます。
    材質EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
  • BP11 小扉(屋内用) 日東工業

    BP11 小扉(屋内用)

    日東工業
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    制御盤等の点検、操作に便利です。
    材質ポリカーポネート
  • BP53-S スリットチューブ 日東工業

    BP53-S スリットチューブ

    日東工業
    6,198税込6,818
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    電線の保護と結束が同時に行なえます。 軽く柔軟の上、延長方向にスリット加工が施されており、通線用工具を使用して素早く通線が行えます。
    材質ポリプロピレン特性軽量、柔軟性RoHS指令(10物質対応)対応
  • BP53-B ケーブルファスナー ボタンタイプ 日東工業

    BP53-B ケーブルファスナー ボタンタイプ

    日東工業
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷
    スナップボタンによる取り付けのため、工具無しで簡単に着脱可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。
    材質シート部:ポリエステルクロス入り難燃性塩化ビニル取付部:スナップボタン(ポリアセタール)特性柔軟仕様スナップボタン長さL(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • BP51-S 低圧電線サポータ 日東工業

    BP51-S 低圧電線サポータ

    日東工業
    5,498税込6,048
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    材質ABSライトベージュ束線径(Φmm)(最大)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホーム分電盤 中継用アース端子 日東工業

    ホーム分電盤 中継用アース端子

    日東工業
    2,298税込2,528
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    複数のアースを一括する場合にご利用ください。
    セット内容10コ入
  • ホーム分電盤 セパレータ 日東工業

    ホーム分電盤 セパレータ

    日東工業
    589税込648
    1個
    3日以内出荷
    付属機器取付スペースに取付可能。 別系統の電源の引込開閉器を取付ける場合にご利用ください。
    仕様セパレータ・HMD用
  • CSX-M コントロールステーション用鉄製基板 日東工業

    CSX-M コントロールステーション用鉄製基板

    日東工業
    479税込527
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質亜鉛鋼板板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • CSX-H ヒンジ 日東工業

    CSX-H ヒンジ

    日東工業
    2,998税込3,298
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    適合機種キャストボックスCSE用、コントロールステーションボックスCSH用セット内容2コ入RoHS指令(10物質対応)対応
  • CSX-B ブラインドキャップ 日東工業

    CSX-B ブラインドキャップ

    日東工業
    789税込868
    1個
    4日以内出荷
    不用な押ボタン取付穴を確実にふさぎます。 パッキン拡張方式をとっていますので、防塵・防水性能が確実です。
    材質クロロプレンゴム白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • CSX-R ルーフ 日東工業

    CSX-R ルーフ

    日東工業
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ルーフはコントロールステーションを屋外に設置する場合や、飛散する切削油、切粉等によって操作面が汚れたり、傷んだりするのを防護するときに使用します。 アルミ製ですから耐候性に優れています。
    材質アルミ塗装色ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)板厚(mm)4
  • ACX-R Sルーフ(キャストボックスACN用) 日東工業

    ACX-R Sルーフ(キャストボックスACN用)

    日東工業
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    キャストボックスを屋外でご使用の場合はSルーフを使用し、水抜き穴を設けることをお奨めします。
    材質アルミ塗装色ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • FCX-Z□E7・FCX-Z□J7 部分ラックマウントセット(FZシリーズ用) 日東工業

    FCX-Z□E7・FCX-Z□J7 部分ラックマウントセット(FZシリーズ用)

    日東工業
    26,980税込29,678
    1個
    11日以内出荷
    マウントレール、マウントアングル、レール取付アダプタ、重量用レールD、スライドレールWがセットになっています。 (※適合キャビネットがヨコ600の場合、スライドレールWは含まれていません。) 天井固定型です。 マウントレールは25mmピッチで前後に移動できます。また、ヨコ800mmの場合、左右に50mmまで25mmピッチで移動できます。 標準マウント高さ(H)は約700mmで15U取付け可能です。(レールを含めた使用スペースは高さ約750mm) パネル取付穴ピッチはEIA規格(19型)に準拠しています。 マウントレール、マウントアングルにはほとんどのラックオプションが取付け可能です。
    材質(マウントレール、マウントアングル)鉄 2.3mm/ライトベージュ塗装(5Y7/1) (レール取付アダプタ)鉄 2.3mm/クロメートめっき (重量用レールD)鉄 3.2mm/クロメートめっき (スライドレールW)溶融亜鉛めっき鋼板 2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • FCX-ZBS システムレールブラケット(FZシリーズ用) 日東工業

    FCX-ZBS システムレールブラケット(FZシリーズ用)

    日東工業
    4,198税込4,618
    1セット
    4日以内出荷
    システムレールAF2間にシステムレールAF1を組付ける際に利用できます。
    材質鉄(クロメートめっき)質量(kg)0.5板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネットFC21-Z□AF2