絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • モノタロウ(117)
  • Panasonic(パナソニック)(17,503)
  • 三菱電機(9,946)
  • ネグロス電工(2,161)
  • エスコ(2,065)
  • ODELIC(オーデリック)(1,886)
  • 東芝ライテック(1,653)
  • オーム電機(1,427)
  • コイズミ照明(1,349)
  • イチネンTASCO(1,329)
  • ELPA(1,246)
  • 神保電器(1,209)
  • 岩崎電気(1,119)
  • PANDUIT(パンドウイット)(996)
  • ENDO(遠藤照明)(985)
  • DAIKO(大光電機)(932)
  • 三桂製作所(886)
  • カナフジ電工(747)
  • JEFCOM(ジェフコム)(696)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(659)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BP51-K クランプ 日東工業

    BP51-K クランプ

    日東工業(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(20個)ほか
    当日出荷
    ケーブル束をはさみ、レバーを押し込むだけでロックできます。 粘着シート付ですので、平滑面であればどこにでも取付が可能です。
    材質ナイロングレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • BP52 配線ダクト 日東工業

    BP52 配線ダクト

    日東工業(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット(10個)ほか
    翌日出荷
    作業性のアップとスッキリ配線に。 材質には、硬質塩化ビニールを使用していますので、弾力性があり、腐食の心配もありません。 原料の特殊配合により熱軟化を防ぎ、耐熱性を強化しています。 絶縁性に優れ、自己消火性です(難燃性UL94-V0)。
    材質軟質塩化ビニル長さ(mm)2000グレー寸法L(mm)2000
  • BP62 高圧がいし 日東工業

    BP62 高圧がいし

    日東工業(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    公称電圧6.6kV、定格電圧7.2kVの屋内電路、導体等の支持にご利用ください。 高圧電線(KIP)の場合は8mm2~60mm2まで取付可能です。 JIS適合品(JIS C3851)です。
    材質エポキシ樹脂ブラウンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 保護チューブ 日東工業

    保護チューブ

    日東工業
    5,798税込6,378
    1セット(12本)ほか
    当日出荷
    用途光ファイバ心線の配線保護に。仕様シリコン製テープ心線対応内径(Φmm)3.5外径(Φmm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • L型レール(FS□・(D)ARC・FL・FK・CRB-TA用) 日東工業

    L型レール(FS□・(D)ARC・FL・FK・CRB-TA用)

    日東工業(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット(2本)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鉄t2.3RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)60
  • BP53-S用通路用工具 日東工業

    BP53-S用通路用工具

    日東工業(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンセントバー・OAタップ 日東工業

    コンセントバー・OAタップ

    日東工業
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    仕様プラグ付コード VCTF3m付ホワイト定格電流(A)15外形寸法D(mm)25.5外形寸法H(mm)44コンセント仕様2PE付抜け止めダブルコンセントRoHS指令(10物質対応)対応
  • 補強熱スリーブ 日東工業

    補強熱スリーブ

    日東工業
    3,898税込4,288
    1セット(12本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    用途光ファイバの融着接続部の補強に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 増設用光アダプタ 日東工業

    増設用光アダプタ

    日東工業
    2,898税込3,188
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途スプライスユニットの光アダプタ増設時の追加に。
  • BP53 スパイラルチューブ 日東工業

    BP53 スパイラルチューブ

    日東工業
    4,898税込5,388
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    電線の保護と結束が同時に行えます。 材質はポリエチレンを使用し、軽く柔軟で作業性が容易です。
    材質ポリエチレン乳白RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量、柔軟性
  • ケーブルクランプ 日東工業

    ケーブルクランプ

    日東工業
    3,498税込3,848
    1セット(2個)
    当日出荷
    用途増設時のケーブル保持に。適合SPK、SPU、SPJ、RD97-N・98-N、RD98-N高密度用RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドレール(軽荷重用) 日東工業

    スライドレール(軽荷重用)

    日東工業
    5,198税込5,718
    1セット(2本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    収納時飛び出し防止機構付です。 良質のボールベアリングを使用しています。 スリムで軽量です。
    仕様2段式ロック付材質表面処理クロメートめっき外形寸法W(mm)27外形寸法H(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンセントバー 日東工業

    コンセントバー

    日東工業
    9,698税込10,668
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    負荷容量は1500ワットまでお使いいただけます。
    定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • BP51-B 結束バンド 日東工業

    BP51-B 結束バンド

    日東工業
    2,598税込2,858
    1セット(100本)
    当日出荷
    FZ、FJ、FSシリーズ等に適した再利用可能な結束バンド。 FZ、FJ、FSシリーズ等のフレーム穴は推奨穴径より若干小さめですが取付・取外しが可能です。 スナップ部をつまむことで、結束バンドの取付け取外しが容易に行えます。 一度締付けたバンドも取外すことができます。 難燃性はUL94-V0です。
    材質ナイロン適合板厚(mm)0.6~2.4取付穴径(Φmm)4.8束線径(Φmm)(最大)24RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
  • 山型レール(FS□・(D)ARC・FL・FK用) 日東工業

    山型レール(FS□・(D)ARC・FL・FK用)

    日東工業
    4,598税込5,058
    1セット(2本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質鉄t2.3塗装色ペールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 山型レール 日東工業

    山型レール

    日東工業
    3,298税込3,628
    1セット(2本)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質鉄t1.6表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • BP53-M ケーブルファスナー マジックタイプ 日東工業

    BP53-M ケーブルファスナー マジックタイプ

    日東工業
    17,980税込19,778
    1個
    翌日出荷
    面ファスナーによる取り付けのため、工具無しで簡単に着脱可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。
    仕様面ファスナー材質シート部:ポリエステルクロス入り難燃性塩化ビニル取付部:面ファスナー長さL(m)25RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟
  • [RD82] コンセントバー取付金具 [FSシリーズ用] 日東工業

    [RD82] コンセントバー取付金具 [FSシリーズ用]

    日東工業
    5,298税込5,828
    1セット(2個)ほか
    3日以内出荷
    コンセントバータイプ(ラックオプション RD81-□ねじ固定)の取り付けに対応。(RD82-1SK)。インテリジェントPDU(ペグ固定)の取り付けに対応。(RD82-1PK)。ラックフレームの任意の位置に取付可能で、様々なコンセントバーの取り付けに対応。
  • [RD81] コンセントバー 100V・20Aタイプ 日東工業

    [RD81] コンセントバー 100V・20Aタイプ

    日東工業
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    サーバラック用のコンセントバー。負荷容量は2000Wまでお使いいただけます。通電表示のLEDを標準装備しております。大和電器株式会社製
  • [RD81] コンセントバー 100V・15Aタイプ 日東工業

    [RD81] コンセントバー 100V・15Aタイプ

    日東工業
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    サーバラック用のコンセントバー。負荷容量は1500Wまでお使いいただけます。通電表示のLEDを標準装備しております。大和電器株式会社製
  • 光アダプタユニット 日東工業

    光アダプタユニット

    日東工業(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷
    光アダプタの増設に。 マルチモード、シングルモード兼用タイプです。 割りスリーブは、ジルコニアセラミック製です。
    付属品アダプタNo.シール寸法L(mm)80寸法H(mm)46寸法W(mm)115
  • マウントレール(B形) (D)FR用 日東工業

    マウントレール(B形) (D)FR用

    日東工業
    5,798税込6,378
    1セット(2本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質アルミ型材塗装色アルマイト
  • スライドレール 日東工業

    スライドレール

    日東工業
    9,898税込10,888
    1セット(2本)
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質表面処理クロメートめっき外形寸法W(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • L型レール(AH用) 日東工業

    L型レール(AH用)

    日東工業
    5,498税込6,048
    1セット(2本)
    翌日出荷
    前後マウントアングルに引掛けて取付けできます。 前後マウントアングル間690~840mmに取付可能です。
    適合機種AHシリーズ全機種材質鉄t2.3質量(kg)3外形寸法D(mm)595~762塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)60
  • L型レール 日東工業

    L型レール

    日東工業
    1,998税込2,198
    1セット(2本)
    当日出荷から4日以内出荷
    塗装色ペールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョイント式コンセントバー(FS用) 日東工業

    ジョイント式コンセントバー(FS用)

    日東工業
    7,498税込8,248
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    サテングレー定格電圧(V)AC125コンセント個数8定格電流(A)15コンセント仕様2PE付抜け止めダブルコンセントRoHS指令(10物質対応)対応
  • BP53-S スリットチューブ 日東工業

    BP53-S スリットチューブ

    日東工業
    6,198税込6,818
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    電線の保護と結束が同時に行なえます。 軽く柔軟の上、延長方向にスリット加工が施されており、通線用工具を使用して素早く通線が行えます。
    材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応特性軽量、柔軟性
  • BP53-B ケーブルファスナー ボタンタイプ 日東工業

    BP53-B ケーブルファスナー ボタンタイプ

    日東工業
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷
    スナップボタンによる取り付けのため、工具無しで簡単に着脱可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。
    仕様スナップボタン材質シート部:ポリエステルクロス入り難燃性塩化ビニル取付部:スナップボタン(ポリアセタール)長さL(m)25RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟
  • FCX-Z□E7・FCX-Z□J7 部分ラックマウントセット(FZシリーズ用) 日東工業

    FCX-Z□E7・FCX-Z□J7 部分ラックマウントセット(FZシリーズ用)

    日東工業
    26,980税込29,678
    1個
    11日以内出荷
    マウントレール、マウントアングル、レール取付アダプタ、重量用レールD、スライドレールWがセットになっています。 (※適合キャビネットがヨコ600の場合、スライドレールWは含まれていません。) 天井固定型です。 マウントレールは25mmピッチで前後に移動できます。また、ヨコ800mmの場合、左右に50mmまで25mmピッチで移動できます。 標準マウント高さ(H)は約700mmで15U取付け可能です。(レールを含めた使用スペースは高さ約750mm) パネル取付穴ピッチはEIA規格(19型)に準拠しています。 マウントレール、マウントアングルにはほとんどのラックオプションが取付け可能です。
    材質(マウントレール、マウントアングル)鉄 2.3mm/ライトベージュ塗装(5Y7/1) (レール取付アダプタ)鉄 2.3mm/クロメートめっき (重量用レールD)鉄 3.2mm/クロメートめっき (スライドレールW)溶融亜鉛めっき鋼板 2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応