1,332件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非常用一次送り2回路付(ドア付) 日東工業非常用一次送り2回路付(ドア付)日東工業
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
非常用一次送り2回路付(ドアなし) 日東工業非常用一次送り2回路付(ドアなし)日東工業
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
仕様露出・半埋込共用型、特定用途別、住宅用分電盤規格適合品ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドアなし機能非常用一次送り2回路付予備スペース2極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
避雷器付(ドア無) 日東工業避雷器付(ドア無)日東工業
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
避雷器付(ドア付) 日東工業避雷器付(ドア付)日東工業
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
盤用キャビネット 露出形 日東工業盤用キャビネット 露出形日東工業
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷
仕様低ホルムアルデヒド、レーザー穴加工材質規格CA(CA100、CA-G04)ハンドル平面ハンドル (小)H-11AN(キーNo.N200:1コ)保護等級IP2XDキャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6、前面枠:1.6または2.3扉形式片扉
盤シャシ 日東工業盤シャシ日東工業
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
盤・キャビパーツ商品導入(篠原電機製) 日東工業盤・キャビパーツ商品導入(篠原電機製)日東工業
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
背面風向ガイド 日東工業背面風向ガイド日東工業
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
二種耐熱分電盤 日東工業二種耐熱分電盤日東工業
73,980税込81,378
1個
4日以内出荷から60日以内出荷
二次分岐セット 日東工業二次分岐セット日東工業
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
付属品取付ねじ付材質バーホルダ:変性PPE、銅バー:銅、ジョイントバー:銅、保護板:塩化ビニル表面処理光沢すずめっき(銅)
動力仮設盤 日東工業動力仮設盤日東工業
189,800税込208,780
1個
9日以内出荷
電灯仮設盤 日東工業電灯仮設盤日東工業
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
電子式WHM付ホーム分電盤 日東工業電子式WHM付ホーム分電盤日東工業
59,980税込65,978
1個
11日以内出荷
転倒防止金具セット 日東工業転倒防止金具セット日東工業
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
適合機種FVHセット内容4コ入材質鉄t2.3質量(kg)1
直入起動盤 日東工業直入起動盤日東工業
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
用途屋内用種類制御盤電圧(V)200(三相3線式)深さ(mm)200表面処理粉体塗装分類直入起動盤保護等級IP2XC縦(mm)600横(mm)500色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1)適合キャビネットB20-56主幹スイッチ遮断器+サーマルリレー
端子台 日東工業端子台日東工業
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
太陽光発電システム用接続箱 日東工業太陽光発電システム用接続箱日東工業
219,800税込241,780
1個
4日以内出荷
太陽光発電システム対応40A 日東工業太陽光発電システム対応40A日東工業
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
太陽光発電システム対応30A 日東工業太陽光発電システム対応30A日東工業
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
太陽光発電システム対応(一次側) 日東工業太陽光発電システム対応(一次側)日東工業
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
太陽光発電システム+カラー電力モニタ 日東工業太陽光発電システム+カラー電力モニタ日東工業
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
太陽光+エコキュート・電気温水器+IH 日東工業太陽光+エコキュート・電気温水器+IH日東工業
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
太陽光+エコキュート+IH+EVPHEV 日東工業太陽光+エコキュート+IH+EVPHEV日東工業
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷
瞬時電圧低下補償装置(指月電機製作所製) 日東工業瞬時電圧低下補償装置(指月電機製作所製)日東工業
369,800税込406,780
1個
60日以内出荷
寸法(mm)482×406×88質量(kg)8.4定格入力電圧(V)100運転方式常時商用給電方式出力周波数(Hz)50/60入力周波数(Hz)50/60定格出力電圧(V)100出力容量(VA/W)1200/1000
手動切替盤 日東工業手動切替盤日東工業
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
固定パネル 日東工業固定パネル日東工業
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
検針窓・アルミ枠タイプ 日東工業検針窓・アルミ枠タイプ日東工業
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
穴埋めキャップKD型(スガツネ工業製) 日東工業穴埋めキャップKD型(スガツネ工業製)日東工業
1,098税込1,208
1個ほか
5日以内出荷
機能追加ユニット分岐増設ユニット 日東工業機能追加ユニット分岐増設ユニット日東工業
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
質量(kg)1.5ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付深さ(mm)124(30)(半埋込寸法)縦(mm)325(309)(半埋込寸法)横(mm)172(156)(半埋込寸法)盤定格(A)60適合キャビネットFPCD-1主幹TB 2P 60A
機能追加ユニットS3ユニット 日東工業機能追加ユニットS3ユニット日東工業
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
機能追加ユニットG2ユニット 日東工業機能追加ユニットG2ユニット日東工業
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
機能追加ユニットG1ユニット 日東工業機能追加ユニットG1ユニット日東工業
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
基台 日東工業基台日東工業
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
換気扇付R形ルーバー 日東工業換気扇付R形ルーバー日東工業
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
仕様フィルタ付(ポリエステル製、除塵率50%)付属品プラグコード(2m) (リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書材質ボデー:PBT+PC樹脂製ライトベージュ色定格電圧(V)AC100(単相)寸法A(mm)100使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)48定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)9.4/7.8寸法B(mm)100寸法C(mm)10保護等級IP3X最大風量(m3/min)0.24/0.3材質(カバー)AES樹脂製入力端子リード線騒音レベル(dB(A))約31/35設置場所屋内用最大静圧(Pa)24/35取付ファンMU825S-13-F1
換気扇セットオプション・フィルタ 日東工業換気扇セットオプション・フィルタ日東工業
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
感震機能付ブレーカユニット付) 日東工業感震機能付ブレーカユニット付)日東工業
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
感震機能付スリム3Pサーキットブレーカ 日東工業感震機能付スリム3Pサーキットブレーカ日東工業
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
仕様●遮断時間:3分/1分/即時 切替●リセット入力: 無電圧a接点 DC5V 0.1A付属品端子カバー、封印プレート、端子カバー止ねじ、取付台、木ねじ、端子バリア、仕様ラベル適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格電圧(V)AC100-200両用表示感震遮断表示:地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯感度動作感度:震度5強相当・250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・ 80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作外形寸法D(mm)78保護機能感震・過負荷・短絡保護兼用相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W端子構造線押え端子M5接続可能電線(mm2)最大22定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann25(AC100、AC200)過電流引きはずし方式熱動-電磁外形寸法A(mm)75外形寸法B(mm)98逆接続不可警報出力ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力、無電圧接点 DC30V 20mA外形寸法C(mm)60極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)50警報の表示ブザー:鳴動、ランプ:赤点滅取付寸法F(mm)25取付寸法G(mm)112
感震機能付サーキットブレーカ 日東工業感震機能付サーキットブレーカ日東工業
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
仕様モータ保護兼用●遮断時間:3分/1分/即時 切替●リセット入力: 無電圧a接点 DC5V 0.1A適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2定格電圧(V)AC100-200両用表示感震遮断表示:地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯感度動作感度:震度5強相当・250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・ 80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作外形寸法D(mm)78保護機能感震・過負荷・短絡・モータ保護兼用相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W外形寸法A(mm)100外形寸法B(mm)98逆接続不可警報出力ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力、無電圧接点 DC30V 20mA外形寸法C(mm)60極数・素子数3P3E警報の表示ブザー:鳴動、ランプ:赤点滅取付寸法F(mm)25取付寸法G(mm)84取付寸法H(mm)M4
感震機能付+非常用一次送り回路付 日東工業感震機能付+非常用一次送り回路付日東工業
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷