1,332件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HCD形ホーム(ドア付)・付属機器SP 日東工業HCD形ホーム(ドア付)・付属機器SP日東工業
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
HCD形ホーム(ドア付)・主幹サーキット 日東工業HCD形ホーム(ドア付)・主幹サーキット日東工業
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
HCD形ホーム(ドア付)・ADDSP 日東工業HCD形ホーム(ドア付)・ADDSP日東工業
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
FVシリーズ ドアなしデスクタイプ 日東工業FVシリーズ ドアなしデスクタイプ日東工業
84,980税込93,478
1個
7日以内出荷
材質質量(kg)23ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)許容荷重(kg)100(天井部含む)、50(天井部)外形寸法D(mm)698外形寸法W(mm)598外形寸法H(mm)699
FVシリーズ オープン台板タイプ 日東工業FVシリーズ オープン台板タイプ日東工業
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
材質ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)許容荷重(kg)100(天井部含む)、15(天井部)、40(台板部)外形寸法W(mm)530
FSシリーズ・ドア付タイプ 日東工業FSシリーズ・ドア付タイプ日東工業
299,800税込329,780
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
FSシリーズ・コアネットワークタイプ 日東工業FSシリーズ・コアネットワークタイプ日東工業
399,800税込439,780
1個
9日以内出荷
C2M型ノックアウト接続用マルチコネクタ 日東工業C2M型ノックアウト接続用マルチコネクタ日東工業
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
湿度センサ延長ケーブル 日東工業湿度センサ延長ケーブル日東工業
3,298税込3,628
1台
5日以内出荷
湿度センサーケーブルを延長することで、任意の場所での湿度管理が可能です。
適合機種PHV-E90C長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
スリム2Pブレーカ用(NXタイプ・GXタイプ) 日東工業スリム2Pブレーカ用(NXタイプ・GXタイプ)日東工業
3,998税込4,398
1セット(10個)ほか
5日以内出荷
仕様スリム2PブレーカRoHS指令(10物質対応)対応
フィルタユニット 日東工業フィルタユニット日東工業
5,298税込5,828
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
フード付角形ルーバー(左頁)へオプション・フィルタユニットを取り付けることで、IP性能がIP44からIP45に向上します。
RoHS指令(10物質対応)対応
IPD i unit(中・高容量用プラグイン内装ユニット(アイパワータイプ))入線用オプションパーツ・分岐スペース部用保護板ブラインドパーツ 日東工業IPD i unit(中・高容量用プラグイン内装ユニット(アイパワータイプ))入線用オプションパーツ・分岐スペース部用保護板ブラインドパーツ日東工業
3,598税込3,958
1台(10個)
8日以内出荷
保護板のブレーカパネルカット面に取り付けるブラインドです。(パネルカット寸法は95mmに対応しています。) 切り離し可能ですので必要なサイズに合わせて取り付けが可能です。
仕様保護板スペース部取り付け(15mm×7P=105mm)セット内容10枚入材質本体:ABS
IPD i unit(中・高容量用プラグイン内装ユニット(アイパワータイプ))入線用オプションパーツ・プラグイン送り端子ユニット 日東工業IPD i unit(中・高容量用プラグイン内装ユニット(アイパワータイプ))入線用オプションパーツ・プラグイン送り端子ユニット日東工業
5,898税込6,488
1台
8日以内出荷
プラグイン幹線分岐盤の追加回路への電源送り用として使用できます。 末端から省スペースで出線可能な端子ユニットです。
仕様出線可能サイズ60mm2×2
IPD i unit(中・高容量用プラグイン内装ユニット(アイパワータイプ))入線用オプションパーツ・個別製作向け母線バー支持(バーホルダ)パーツ 日東工業IPD i unit(中・高容量用プラグイン内装ユニット(アイパワータイプ))入線用オプションパーツ・個別製作向け母線バー支持(バーホルダ)パーツ日東工業
7,798税込8,578
1台(6個)
7日以内出荷から8日以内出荷
基本ユニットIPD160タイプ搭載のバーホルダ単品販売です。
セット内容6コ入
電源ケーブル(コードコネクタボディ付) 日東工業電源ケーブル(コードコネクタボディ付)日東工業
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
用途電源サブラック出力端子用やコンセントバーの電源ケーブルに定格電圧(V)AC250RoHS指令(10物質対応)対応
仮設用金具 日東工業仮設用金具日東工業
3,598税込3,958
1台
5日以内出荷
プラボックスの仮設取り付け、壁面への取り付けにご利用ください。
セット内容金具2本取付ねじ材質本体:鉄表面処理溶融亜鉛すず合金めっき板厚(mm)3~6RoHS指令(10物質対応)対応
i plug(中・高容量用プラグインユニット・アイパワー用) 日東工業i plug(中・高容量用プラグインユニット・アイパワー用)日東工業
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
急な仕様変更へも迅速に対応できます。 i plugは協約形50~100AF、経済形50~400AFの各種ブレーカに対応しています。 i plugパネルカット高さの異なるPLタイプとPHタイプの2種類を用意しています。
スリム3Pブレーカ用カセット付属装置(後付け) 日東工業スリム3Pブレーカ用カセット付属装置(後付け)日東工業
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
適合サーキットブレーカ:NX53、NX53PS、漏電ブレーカ:GX53、GX53PS
ロックアウト金具 日東工業ロックアウト金具日東工業
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
南京錠にてブレーカのハンドルをONあるいはOFFのいずれかの位置でロックする装置です。
仕様ロツクアウト金具適合サーキットブレーカ:NE52A・53A・62A・63A、NE102A・103A・152A・153A、NE58NA・68NA・108NA・158NA、NE228NA・258NA、NE58NA-GT・68NA-GT、NE108NA-GT・158NA-GT、NE228NA-GT・258NA-GT、NE222・223・252・253、NE53GA・103GA・153GA・223GA、漏電ブレーカ:GE52A・53A・62A・63A、GE102A・103A、GE152A・153A、GE223・253、GE58NA・68NA、GE108NA・158NA、GE103NA・153NA、GE228NA・258NA、GE223NA、ノントリップスイッチ:NT52A・53A・62A・63A、NT102A・103A、NT222・223
オプションパーツ 日東工業オプションパーツ日東工業
2,098税込2,308
1セット(10個)
4日以内出荷
分岐ブレーカスペース用としてご利用ください。
仕様i unit-p分岐スペース用(1Pサイズ)セット内容10コ入材質本体:ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
IPDP i unit-p(プチスリム内装ユニット(プチセーバタイプ))入線用オプションパーツ・主幹ブレーカ取付セット 日東工業IPDP i unit-p(プチスリム内装ユニット(プチセーバタイプ))入線用オプションパーツ・主幹ブレーカ取付セット日東工業
2,998税込3,298
1台
7日以内出荷から8日以内出荷
豊富な品揃えにより、入線仕様に合わせた選定が可能です。基本ユニットと合わせてご選定ください。 基本ユニット(IPDP)に主幹ブレーカ・端子台を接続する「繋ぎ用導体、取付台」セットです。(IPDP-400は除く)
セット内容繋ぎ用導体、取付台材質主幹リードバー:銅、ブレーカ取付台:鋼板表面処理光沢すずめっき(銅)、取付台:亜鉛めっき
IPDS i unit-s(協約形プラグイン内装ユニット(アイセーバタイプ))入線用オプションパーツ・主幹端子取付セット(右側配置タイプ) 日東工業IPDS i unit-s(協約形プラグイン内装ユニット(アイセーバタイプ))入線用オプションパーツ・主幹端子取付セット(右側配置タイプ)日東工業
4,698税込5,168
1台
7日以内出荷から8日以内出荷
豊富な品揃えにより、入線仕様に合わせた選定が可能です。 基本ユニットと合わせてご選定ください。 基本ユニット(IPDS)に主幹ブレーカ・端子台を接続する「繋ぎ用導体・取付台」セットです。
表面処理光沢すずめっき(銅)
IPDS i unit-s(協約形プラグイン内装ユニット(アイセーバタイプ))入線用オプションパーツ・主幹端子取付セット(左側配置タイプ) 日東工業IPDS i unit-s(協約形プラグイン内装ユニット(アイセーバタイプ))入線用オプションパーツ・主幹端子取付セット(左側配置タイプ)日東工業
4,698税込5,168
1台
7日以内出荷から8日以内出荷
豊富な品揃えにより、入線仕様に合わせた選定が可能です。 基本ユニットと合わせてご選定ください。 基本ユニット(IPDS)に主幹ブレーカ・端子台を接続する「繋ぎ用導体・取付台」セットです。
表面処理光沢すずめっき(銅)
IPDS i unit-s(協約形プラグイン内装ユニット(アイセーバタイプ))入線用オプションパーツ・主幹ブレーカ取付セット(左側配置タイプ) 日東工業IPDS i unit-s(協約形プラグイン内装ユニット(アイセーバタイプ))入線用オプションパーツ・主幹ブレーカ取付セット(左側配置タイプ)日東工業
4,198税込4,618
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
豊富な品揃えにより、入線仕様に合わせた選定が可能です。 基本ユニットと合わせてご選定ください。 基本ユニット(IPDS)に主幹ブレーカ・端子台を接続する「繋ぎ用導体・取付台」セットです。
セット内容繋ぎ用導体、取付台材質主幹リードバー:銅、ブレーカ取付台:鋼板表面処理光沢すずめっき(銅)、取付台:亜鉛めっき
主幹リードバー、ブレーカ取付台セット 日東工業主幹リードバー、ブレーカ取付台セット日東工業
14,980税込16,478
1台
7日以内出荷
基本ユニット(IPD-PA)に主幹ブレーカを接続する連結バーとブレーカ取付台がセットになっています。
材質主幹リードバー:銅、ブレーカ取付台:鉄、ジョイントバー:銅本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)表面処理光沢すずめっき(銅)
FSN-Jドアなしタイプ・JIS規格 日東工業FSN-Jドアなしタイプ・JIS規格日東工業
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
制御装置・計測器や放送・映像機器、CATVのヘッドエンド用機器の収納にご使用いただけます。
材質本体:鉄本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)規格JIS規格RoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)600
AHST耐震タイプ 日東工業AHST耐震タイプ日東工業
359,800税込395,780
1個ほか
7日以内出荷
フレームとマウントアングルに質量と強度バランスに優れる中空断面形状を採用しています。 アルミとスチールの異種金属の組み合わせで軽量・高剛性・機能性を高いレベルで実現しています。 機器搭載スペース開口率が10%アップ(従来比)により業界トップクラスの放熱性能を実現しています。 セキュリティ性の高いピンタンブラー方式のシリンダーを採用しており、ディンプルキーで施錠を行います。 前後マウントアングル間ピッチは740mmです。(10mmピッチで移動可能) ワンタッチ180°ヒンジを採用することでドア開閉角度180°を実現しています。(連結時160°)
材質フレーム:アルミ、ドア:鉄、天井板:鉄、側板:鉄、マウントアングル:鉄規格19インチRoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)1200
AHSスタンダードタイプ 日東工業AHSスタンダードタイプ日東工業
299,800税込329,780
1台ほか
7日以内出荷
フレームとマウントアングルに質量と強度バランスに優れる中空断面形状を採用しています。 アルミとスチールの異種金属の組み合わせで軽量・高剛性・機能性を高いレベルで実現しています。 機器搭載スペース開口率が10%アップ(従来比)により業界トップクラスの放熱性能を実現しています。 セキュリティ性の高いピンタンブラー方式のシリンダーを採用しており、ディンプルキーで施錠を行います。 前後マウントアングル間ピッチは740mmです。(10mmピッチで移動可能) ワンタッチ180°ヒンジを採用することでドア開閉角度180°を実現しています。(連結時160°)
材質フレーム:アルミ、ドア:鉄、天井板:鉄、側板:鉄、マウントアングル:鉄規格19インチRoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)1000
FSHハウジングタイプ 日東工業FSHハウジングタイプ日東工業
299,800税込329,780
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
前後ドア仕様で本体内部が分割なし・2分割・4分割の各タイプを用意しています。 鍵番号違いを標準装備してセキュリティを確保しています。 天井面での連結により側板を付けた状態での連結が可能です。 2・4分割仕様のアース端子は各分割エリアと管理者スペースに装備しています。 前後マウントアングル間ピッチは723mmです。 データセンター管理業者専用スペース(2U)を設けることにより、電源サブラックなどが取り付けできます。
材質本体:鉄規格19インチ許容静荷重(kg)600
FSSサーバ収納タイプ 日東工業FSSサーバ収納タイプ日東工業
259,800税込285,780
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
19インチラックマウントタイプのサーバやUPSなどを収納するタイプです。 前後マウントアングル間のピッチは、D=817タイプは623mm、D=917・1,017・1,117タイプは723mmです。(ケージナット用マウントアングルの移動により、±10mmの変更が可能)
材質本体:鉄本体:ブラック塗装(N1)規格19インチ
FST耐震タイプ 日東工業FST耐震タイプ日東工業
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
NEBS:GR-63-CORE(Zone4)に耐える性能を持っています。 側板、背面板のねじ止め、補強金具によってスタンダードタイプより高剛性になっています。
材質本体:鉄本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)規格19インチRoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)700
FSL LANタイプ 日東工業FSL LANタイプ日東工業
209,800税込230,780
1個
7日以内出荷
台板、天井換気扇と配線処理用パーツがセットになっています。
材質本体:鉄本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)規格19インチRoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)600
FSC組立タイプ 日東工業FSC組立タイプ日東工業
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
間口の狭い場所への搬入やエレベータに入らないなど、搬入経路に制約がある場所にご使用いただけます。 フレーム部分を前後・左右に分割できる構造です。 フレームの組み立ては1コーナー3点のねじ止めのみで、簡単に組み立てができます。
材質本体:鉄本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)規格19インチRoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)600
FS-Jスタンダードタイプ・JIS規格 日東工業FS-Jスタンダードタイプ・JIS規格日東工業
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
ドアパネルはブルースモークアクリルが標準装備で、スチールタイプ、換気口タイプ、左開きタイプ、両開きタイプにも組替可能です。
材質本体:鉄本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)規格JIS規格RoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)600
FSB-J防塵タイプ・JIS規格 日東工業FSB-J防塵タイプ・JIS規格日東工業
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
パッキンにより防塵性能IP51(カテゴリー2)を確保しています。 本体塗装色はライトベージュ塗装です。
仕様屋内用材質本体:鉄本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)規格JIS規格、IP51板厚(mm)(ドア)2.3、(天井板・側板・背面板)1.6RoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)600
FSB-E防塵タイプ 日東工業FSB-E防塵タイプ日東工業
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
パッキンにより防塵性能IP51(カテゴリー2)を確保しています。 本体塗装色はライトベージュ塗装です。
仕様屋内用材質本体:鉄本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)規格19インチ、IP51板厚(mm)(ドア)2.3、(天井板・側板・背面板)1.6RoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)600
DARC-Eドア付R形アルミラック 日東工業DARC-Eドア付R形アルミラック日東工業
179,800税込197,780
1台
7日以内出荷
材質コーナー:アルミ、フレーム:アルミ、ドアフレーム:アルミ、天井板:鉄、側板:鉄、背面板:鉄ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85A規格EIA(19インチ)板厚(mm)1(天井板、側板、背面板)ハンドル平面ハンドル(ブラック)(キーNo.N200 : 1コ付属)RoHS指令(10物質対応)対応耐震荷重兵庫県南部地震波(818gal)250kg許容静荷重(kg)250
DARC-Jドア付R形アルミラック・JIS規格 日東工業DARC-Jドア付R形アルミラック・JIS規格日東工業
179,800税込197,780
1台
7日以内出荷
ドアが埋込式で本体と一体になったデザインです。 ドアがワンタッチで、着脱が可能です。 ドア部には防塵パッキンを使用しています。 ドアパネルはブルースモークアクリルが標準装備で、透明アクリルタイプ、換気口タイプにも組替可能です。
材質コーナー:アルミ、フレーム:アルミ、ドア:アルミ、天井板:鉄、側板:鉄、背面板:鉄本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)規格JIS規格板厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)250
屋外天井取付型ファン用フィルタ単体 日東工業屋外天井取付型ファン用フィルタ単体日東工業
3,698税込4,068
1セット
5日以内出荷
セット内容フィルタ:4枚材質フィルタ:ポリエステル質量(kg)29保護等級IP23塗装色ライトベージュ使用場所屋外用除塵率(%)80寸法(横×縦×深さ)(mm)482×45×14
屋外天井取付型ファン用フィルタユニット 日東工業屋外天井取付型ファン用フィルタユニット日東工業
11,980税込13,178
1セット
3日以内出荷
セット内容フィルターケース:4個、フィルタ:4枚、取付ねじ:8個、取付ナット:8個材質フィルターケース:鋼板、フィルタ:ポリエステル質量(kg)1保護等級IPX5最大風量(m3/min)10.7/12.3塗装色ライトベージュ寸法(横×縦×深さ)(mm)540×45×15