1,332件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外天井取付型ファン 日東工業屋外天井取付型ファン日東工業
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
屋外キュービクルの天井に取り付ける熱対策機器として、溶接レスで取付可能な高風量ファン
材質フード、ベース:鋼板(t2.3)、羽根:鋼板質量(kg)29使用温度(℃)-15~+60定格周波数(Hz)50/60保護等級IP23最大風量(m3/min)16.3/18.3塗装色ライトベージュ騒音レベル(dB(A))55/58定格電圧 AC V100使用場所屋外用使用湿度(%RH)90以下寸法(横×縦×深さ)(mm)600×270×600
CH形ボックス(防塵パッキン付) 日東工業CH形ボックス(防塵パッキン付)日東工業
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
ハンドルは操作性の良いスナップラッチを採用しています。内蝶番によりすっきりとした外観です。RoHS対応品です。
有効深さ(mm)183材質スチールトラスコ品番391-9641質量(kg)7.2高さ(mm)300奥行(mm)200間口(mm)400寸法(横×縦)(mm)(鉄製基板)350×250RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチパネル 日東工業スイッチパネル日東工業
3,598税込3,958
1台
5日以内出荷
ドアユニットの機器取付台としてご利用ください。
材質本体:鉄本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
基板用レール 日東工業基板用レール日東工業
4,998税込5,498
1セット(2個)
5日以内出荷から10日以内出荷
扉上下面にサラ穴をあけていただくことにより基板用レールの取り付けが可能です。
セット内容レール2本、レール取付金具4コ、取付ねじ材質本体:鋼板表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
塩ビ板 日東工業塩ビ板日東工業
4,498税込4,948
1セット(10個)
5日以内出荷
セパレータや幹線の充電部保護材としてご利用ください。 充電部保護板固定パーツ(BP28-J)と合わせてご利用ください。
セット内容10コ入材質塩化ビニル寸法A(mm)500板厚(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
充電部保護板固定パーツ 日東工業充電部保護板固定パーツ日東工業
3,598税込3,958
1セット(20個)
5日以内出荷から7日以内出荷
側面方向から絶縁板で保護が必要な時にご利用ください。 セパレータ支持材としても使用が可能です。 塩ビ板(BP28)と合わせてご利用ください。
セット内容20コ入材質本体:ABSRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサLT 日東工業スペーサLT日東工業
1,898税込2,088
1セット(5個)
5日以内出荷
バーホルダ・ラグ端子タイプの高さ調節にご利用ください。
セット内容5コ入材質本体:変性PPERoHS指令(10物質対応)対応
保護板支持・支柱 日東工業保護板支持・支柱日東工業
4,198税込4,618
1セット(10個)
5日以内出荷
保護板やパネル、プレート類の取り付けにご利用ください。 保護板パーツと保護板支柱の組合わせで保護板支持金具・固定式としてご使用いただけます。
セット内容10コ入材質本体:鉄表面処理クロメートめっき板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ 日東工業マグネットキャッチ日東工業
6,498税込7,148
1セット(10個)
5日以内出荷
保護板やパネル、プレート類の取り付けにご利用ください。 保護板パーツと保護板支柱の組合わせで保護板支持金具・固定式としてご使用いただけます。
仕様マグネットキャッチセットセット内容10コ入RoHS指令(10物質対応)対応
蝶番セット 日東工業蝶番セット日東工業
5,498税込6,048
1セット(10個)
5日以内出荷
保護板やパネル、プレート類の取り付けにご利用ください。 保護板パーツと保護板支柱の組合わせで保護板支持金具・固定式としてご使用いただけます。
仕様蝶番セットセット内容10コ入RoHS指令(10物質対応)対応
ローレット受けセット 日東工業ローレット受けセット日東工業
3,298税込3,628
1セット(10個)
5日以内出荷
保護板やパネル、プレート類の取り付けにご利用ください。 保護板パーツと保護板支柱の組合わせで保護板支持金具・固定式としてご使用いただけます。
仕様ローレット受けセットセット内容10コ入RoHS指令(10物質対応)対応
ロック受けセット 日東工業ロック受けセット日東工業
3,298税込3,628
1セット(10個)
5日以内出荷
保護板やパネル、プレート類の取り付けにご利用ください。 保護板パーツと保護板支柱の組合わせで保護板支持金具・固定式としてご使用いただけます。
仕様ロック受けセットセット内容10コ入RoHS指令(10物質対応)対応
LT取付台 日東工業LT取付台日東工業
4,398税込4,838
1セット(5個)
5日以内出荷
バーホルダ・ラグ端子タイプの高さ調整にご利用ください。
セット内容5コ入材質本体:鋼板表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
ワイドバー 日東工業ワイドバー日東工業
1,998税込2,198
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
ブレーカと母線バーなどの接続にご利用ください。 ブレーカ端子ピッチの拡張が容易です。 バーホルダ・ラグ端子タイプ・ジョイントバーユニット(BP34-LT-J)とバーホルダ・ラグ端子タイプ・一次送りユニット(BP34-LT-1)の組合わせで入線サイズを大きくすることが可能です。
セット内容ワイドバーLT、R・S・T相各1コ材質本体:銅表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
アイボルト穴ブラインドボルト 日東工業アイボルト穴ブラインドボルト日東工業
1,198税込1,318
1セット(4個)ほか
5日以内出荷
材質本体:鉄表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
アイボルトセット 日東工業アイボルトセット日東工業
4,598税込5,058
1セット(4個)
5日以内出荷
移動および、据付時にご利用ください。 FA機械向キャビネット(FUL)のアイボルト取付穴を利用して取り付けてください。
セット内容4コ入材質本体:鉄質量(kg)0.8サイズM12×22表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット(mm)FUL全機種
壁掛け用スペーサ 日東工業壁掛け用スペーサ日東工業
1,898税込2,088
1セット(10個)
5日以内出荷
壁掛けキャビネットの背面用スペーサとしてご使用ください。 背面挿入時に落下しにくい形状です。
セット内容10枚入材質本体:ステンレス板厚(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
基台用スペーサ 日東工業基台用スペーサ日東工業
3,298税込3,628
1セット(40個)ほか
5日以内出荷
基台などの水平出しを行うためのステンレス板材です。 アンカーボルト部に横から挿入できます。(BP17-10SU) 基台と設置面の四隅にもご使用ください。
材質本体:ステンレス板厚(mm)1、3RoHS指令(10物質対応)対応
基台安定板 日東工業基台安定板日東工業
7,898税込8,688
1セット(2個)
5日以内出荷
フラットなデザインです。 キャビネットの転倒防止補助用にご利用ください。
セット内容安定板2枚、取付ねじ一式材質本体:鉄本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット(mm)自立キャビネット(E-Aなど)フカサ350用
19型マウントブラケット 日東工業19型マウントブラケット日東工業
3,898税込4,288
1台
5日以内出荷
パッチパネルの取り付けにご使用ください。 蝶番式のため背面のメンテナンスが容易です。 EIA規格に対応しています。 パネル用レール BP21-Bを使用してキャビネットに取り付けすることも可能です。(ヨコ600mmでフカサ200mm以上の製品のみ)
材質本体:鉄本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
セパレータ 日東工業セパレータ日東工業
5,598税込6,158
1台
10日以内出荷
ヘッドラダーのラダーバーに取り付けることにより、配線スペースの分割が可能です。 連結金具(付属品)により連結されたセパレータ間の導通を確保します。
材質本体:鉄厚さ(mm)1本体:ブラック塗装RoHS指令(10物質対応)対応
トップカバー 日東工業トップカバー日東工業
8,798税込9,678
1台
10日以内出荷
ラッチによるツールレス固定が可能です。
材質本体:鉄厚さ(mm)1本体:ブラック塗装RoHS指令(10物質対応)対応
配線ダクト 日東工業配線ダクト日東工業
6,198税込6,818
1セット(10個)
5日以内出荷
ダクト内を分割します。
仕様裏面シール付セット内容10コ入材質本体:硬質塩化ビニル本体:グレーRoHS指令(10物質対応)対応
エッジガード 日東工業エッジガード日東工業
1,298税込1,428特価
1セット(2個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
屋内専用です。 キャビネット角部の安全対策にご利用ください。 コーナー用とストレート用を使用場所により、組合わせてご利用ください。 設置場所、キャビネットに合わせて3色をご用意しています。
材質本体:NBR適合キャビネット(mm)B、S、RA、CH、CLなど
取扱責任者ラベル 日東工業取扱責任者ラベル日東工業
2,498税込2,748
1セット(10個)
5日以内出荷
取扱責任者の表示にご利用ください。 裏面シール付です。
仕様裏面シール付セット内容10枚入材質本体:テトロン地色:白、文字色:紺色表面処理ラミネート加工RoHS指令(10物質対応)対応
回路記号ラベル 日東工業回路記号ラベル日東工業
1,998税込2,198
1セット(20個)
3日以内出荷
分電盤の分岐回路用のシールとしてご利用ください。
仕様裏面シール付セット内容20シート入材質本体:ミラーコート地色:黒、文字色:白RoHS指令(10物質対応)対応
通電中立入禁止ラベル 日東工業通電中立入禁止ラベル日東工業
5,998税込6,598
1セット(10個)
5日以内出荷
警告ラベルセット内容(警告本体ラベル、感電危険ラベル(汎用)、感電危険ラベル(保護板)、活線工事禁止ラベル、接触危険ラベル、絶縁抵抗測定禁止ラベル、水抜穴ラベル)がセットで1シート。 通電中立入禁止ラベルは5枚で1シート。
セット内容10シート入(同ラベル5枚で1シート)材質本体:PETRoHS指令(10物質対応)対応
高圧危険プレート 日東工業高圧危険プレート日東工業
8,498税込9,348
1セット(3個)
5日以内出荷
充電部の保護にご利用ください。
セット内容3枚入材質本体:塩化ビニル(透明)板厚(mm)2外形寸法(縦×横)(mm)450×550RoHS指令(10物質対応)対応
配線ダクト取付金具 日東工業配線ダクト取付金具日東工業
1,098税込1,208
1セット(2個)
5日以内出荷
キャビネット内のダクト取付用にご利用ください。 他のパーツ取り付けに干渉しない段曲げ構造です。
セット内容金具2コ、取付ねじ材質本体:鉄質量(kg)0.1表面処理クロメートめっき板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット(mm)FS、FJ、FZ、E、SE
化粧シールド 日東工業化粧シールド日東工業
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
分電盤などの化粧板としてご利用ください。
材質本体:鉄本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
連結バー 日東工業連結バー日東工業
3,198税込3,518
1組
5日以内出荷
仕様銅バーサイズt3×14セット内容5コ入材質本体:銅表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
アースねじ 日東工業アースねじ日東工業
1,598税込1,758
1組
当日出荷から5日以内出荷
作業性の良い3点セムスタイプのアースねじです。
セット内容30コ入材質本体:鉄表面処理グリーンめっきRoHS指令(10物質対応)対応
バーホルダ・縦型 日東工業バーホルダ・縦型日東工業
3,998税込4,398
1組
5日以内出荷
銅バーを縦に固定することができます。 600Vまで使用可能です。
セット内容10コ入本体:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
アースバーホルダ 日東工業アースバーホルダ日東工業
3,698税込4,068
1台
5日以内出荷
高圧受電設備の接地(A、B、D種)などにご利用ください。
材質本体:ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応
配線支持金具 日東工業配線支持金具日東工業
2,498税込2,748
1台(2個)
5日以内出荷
キャビネット内の配線の支持用にご使用ください。 必要なところだけのコンパクトな片支持タイプです。 垂直荷重30kg、水平荷重5kg以内でご使用ください。
セット内容金具2コ、取付ねじ材質本体:鉄質量(kg)0.1表面処理クロメートめっき板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
拡張バー 日東工業拡張バー日東工業
10,980税込12,078
1台(5個)
3日以内出荷から5日以内出荷
ブレーカと母線バーなどの接続にご利用ください。 ブレーカと拡張バーの組合わせにより、母線バーの高さが揃います。パネルカット高さ寸法68mmの場合:拡張バー(BP41-60WD・125WD)パネルカット高さ寸法60mmの場合:拡張バー(BP41-60W・125W)
材質本体:銅表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
アルミモールセット 日東工業アルミモールセット日東工業
6,698税込7,368
1台
12日以内出荷
開口部の化粧枠としてご利用ください。 角穴加工するだけで簡単に取り付けできます。
材質本体:アルミニウム表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
L型レール 日東工業L型レール日東工業
5,998税込6,598
1セット(2個)
5日以内出荷
ワンタッチ引掛けにて取り付けできます。
セット内容2本入材質本体:鉄厚さ(mm)2.3質量(kg)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
ダクト付パネル 日東工業ダクト付パネル日東工業
4,998税込5,498
1台
5日以内出荷
ブラケットの移動が可能です。(マウントアングル前面飛び出し量:80mm⇔115mm) 上下の開口が大きく、Cat6Aなどの太径LANケーブルの整線も容易にできます。 難燃性の樹脂を採用しています。(UL94 燃焼試験V-0)
材質本体:PPE+PS質量(kg)0.5本体:ブラック呼称1URoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルホルダー 日東工業ケーブルホルダー日東工業
6,198税込6,818
1セット(10個)
5日以内出荷
AHフレームタテに、ツールレスで取り付け可能です。 リング部を手で曲げられるため、ケーブルの出し入れが容易です。 RD87-2AHKはケーブル量に合わせてケーブルホルダーを連結でき、系統分けが可能です。 難燃性樹脂を採用しています。(UL94燃焼性試験V-0)
セット内容10コ入本体:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応