1,332件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天井連結金具セット 日東工業天井連結金具セット日東工業
1,998税込2,198
1セット(2個)
3日以内出荷
適合機種AHシリーズ、FCシリーズ、FSH、FSV、FSNA、FSシリーズ(組替仕様:天井板配線ラダー取付用タイプ、天井板アイボルト取付用タイプ)セット内容連結金具×2コ、六角ボルト×4コ、ばね座金×4コ、座金×4コ材質本体:鉄質量(kg)0.6表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
台板 日東工業台板日東工業
8,898税込9,788
1台
4日以内出荷
材質本体:鉄厚さ(mm)1.6質量(kg)3.4本体:ペールホワイト塗装RoHS指令(10物質対応)対応
側面用配線支持レール 日東工業側面用配線支持レール日東工業
1,898税込2,088
1セット(2本)
12日以内出荷
配線支持にご利用ください。 キャビネット側面に取り付けてご使用ください。
セット内容2本入材質本体:鉄表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
ブラインドパネル 日東工業ブラインドパネル日東工業
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
自立用基台(左右分割タイプ)(EX-2ZD)と合わせてご利用ください。 配線などのブラインドにご利用ください。
セット内容1枚入材質本体:鉄本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
扉用配線支持レールE 日東工業扉用配線支持レールE日東工業
4,798税込5,278
1セット(2個)
5日以内出荷
扉裏面に実装される機器のレイアウトや配線の取り回しにご利用いただけます。 パネル用レール間の比較的軽量な部品取り付けや配線の取り回しにご利用いただけます。
セット内容レール2本、取付ねじ材質本体:鉄表面処理溶解亜鉛めっき板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
FCX挿入ナット 日東工業FCX挿入ナット日東工業
5,998税込6,598
1セット(50個)
5日以内出荷
FZフレーム、システムレールの角穴に固定して取り付けの利用度を高めます。 M5、M6を用意しています。 FZフレームの丸穴タップ不能時にリカバリーナットとして利用することで、同じ場所に金具などを固定できます。
セット内容50コ入RoHS指令(10物質対応)対応
FCX角根四角頭ボルトセット 日東工業FCX角根四角頭ボルトセット日東工業
2,798税込3,078
1セット(50個)
5日以内出荷
システムレールの内側など、角根丸頭ボルトでは取り付けができない部分の角穴に取り付けが可能です。
セット内容フランジ六角ボルト(タッピンねじ)(M8×10)200コ入RoHS指令(10物質対応)対応
FCX基板取付ブラケット 日東工業FCX基板取付ブラケット日東工業
3,698税込4,068
1セット(4個)
3日以内出荷
フレーム間口やシステムレール間に最大サイズの鉄製基板(FCX12)(155頁)が容易に取付可能です。 ただし、適用範囲はFCX12-6□以内のサイズまでです。 万能パネルも取付可能です。 ヨコ800mm以下のFJシリーズのみ取り付けが可能です。
セット内容金具4コ、取付ねじ材質本体:鉄質量(kg)0.4表面処理クロメートめっき板厚(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
FCXシステムレールブラケット 日東工業FCXシステムレールブラケット日東工業
8,498税込9,348
1セット(10個)
5日以内出荷
セット内容システムレールブラケット10コ、取付ボルト材質本体:鉄表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
コン柱金具 日東工業コン柱金具日東工業
2,998税込3,298
1台
5日以内出荷
コンクリート柱にプラボックスを取り付ける場合にご利用ください。 取付バンドは付属していませんので別途ステンレスバンドセットWSTをご用命ください。
仕様幅25mm以下のバンド用セット内容金具2本、取付ねじ板厚(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
盤用換気扇 特殊電圧タイプ 日東工業盤用換気扇 特殊電圧タイプ日東工業
7,298税込8,028
1台
4日以内出荷
国際規格(UL、CSA、CEマーキング)に対応しています。 AC115V、AC230Vに対応しています。 インピーダンスプロテクトによりモーターの焼損を防止します。 取付面、取付向は自由です。
付属品フィンガーガード、プラグコード(2m)、取付ねじ、取扱説明書材質フレーム:アルミニウム合金、羽根:樹脂定格電圧(V)AC230使用温度(℃)-30~+60定格電流(A)0.07/0.06定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)10.5/8最大風量(m3/min)0.95/1.1入力端子2端子騒音レベル(dB(A))約35/39最大静圧(Pa)44/59RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスフード付ターボファン オプション 日東工業ステンレスフード付ターボファン オプション日東工業
2,898税込3,188
1セット(5枚)
5日以内出荷
仕様屋内・屋外兼用セット内容5枚入材質本体:ポリエステル規格IP55RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)80
配線支持レール 日東工業配線支持レール日東工業
3,398税込3,738
1台
5日以内出荷
配線ケーブルの支持にご利用ください。 盤用キャビネットのボデー側面に加工なしで取り付けできます。 基板取付前・取付後、どちらでも配線支持レールの取り付けが可能です。
セット内容金具2本、取付ねじ材質本体:鉄表面処理クロメートめっき板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
基台 日東工業基台日東工業
8,898税込9,788
1台
5日以内出荷から9日以内出荷
盤用キャビネット(B、S)、制御盤キャビネット(RA)などを自立させる場合に使用します。 基台はキャビネットの寸法(ヨコ、フカサ)に合わせてお選びください。 タテ寸法200mm・300mm・500mmタイプには、配線作業に便利な開口穴が設けてあります。 前面パネルは、取り外しが可能です。
板厚(mm)(ボデー)3.2、(前面パネル)1.6RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット(mm)ヨコ幅700のキャビネット用
フィルタ 日東工業フィルタ日東工業
2,498税込2,748
1台
5日以内出荷
フード付角形ルーバーの交換用フィルターとしてご利用ください。 水洗いで再利用が可能です。
セット内容4枚入り材質本体:ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)70
コネクタ端子台変換ユニット 日東工業コネクタ端子台変換ユニット日東工業
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
容量(A)100
コントロールステーションボックス 日東工業コントロールステーションボックス日東工業
6,898税込7,588
1台
5日以内出荷
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)100×100×100ライトベージュRoHS指令(10物質対応)対応
フィルタ 日東工業フィルタ日東工業
1,898税込2,088
1台ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
セット内容8枚入厚さ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
ピンストッパーHM 日東工業ピンストッパーHM日東工業
82税込90
1個
4日以内出荷
適合機種HMB用セット内容1コ入
ブラインドKY 日東工業ブラインドKY日東工業
259税込285
1個
4日以内出荷
適合機種HCB・HPB・HMB用セット内容1コ入
高密度ヒンジ式水平ケーブル管理パネル 日東工業高密度ヒンジ式水平ケーブル管理パネル日東工業
8,298税込9,128
1個
4日以内出荷
ワイドなパッチコード貫通穴ヒンジ式カバー:上下開閉・着脱可能
適合機種FSNA材質本体:ABS、PVC本体:ブラック
Lリングキット 日東工業Lリングキット日東工業
8,898税込9,788
1セット(8個)
4日以内出荷
用途サーバラック内側面でのケーブル管理に適合機種FSS、FSST、FSV、組替仕様-CTK2、-CTK2Wセット内容8コ入材質本体:PC本体:ブラック板厚(mm)0.09
Dリングキット 日東工業Dリングキット日東工業
8,898税込9,788
1セット(8個)
4日以内出荷
電磁シールド換気扇付フィルターカセット 日東工業電磁シールド換気扇付フィルターカセット日東工業
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
強制換気とシールド効果に優れた換気扇付フィルターカセットです。 フィルターの交換は工具が不要です。 フィルターは水洗いで再利用可能です。 (ポリエステル製12mm厚、除塵率80%)
仕様屋内用付属品プラグコード、取付ねじ、取扱説明書材質本体:鉄、カバー:鉄、ファンパネル:鉄、シールドプレート:ステンレス厚さ(mm)12(フィルター)本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60入力端子2端子RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)80
電磁シールド換気扇付ルーバー 日東工業電磁シールド換気扇付ルーバー日東工業
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
強制換気とシールド効果に優れた換気扇付ルーバーです。 フィルターの交換は工具が不要です。 リサイクル性を考え分離・分解が容易です。
仕様屋内用付属品プラグコード、(リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書材質カバー:AES樹脂製、シールドプレート:ステンレス、ボデー:PBT+PC樹脂規格IP3X使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応
ドアユニット 日東工業ドアユニット日東工業
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
仕様盤外装用保護等級IP44塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工L25-70B設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット固定用絶縁ポスト 日東工業キャビネット固定用絶縁ポスト日東工業
36,980税込40,678
1セット(20個)
4日以内出荷
高強度材の不飽和ポリエステル樹脂を採用しており、機械的強度に優れています。
セット内容20コ入材質ボルト・ナット:ステンレス、ベース:不飽和ポリエステル
保護板支持金具 日東工業保護板支持金具日東工業
4,198税込4,618
1セット(8個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
材質本体:鉄表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
主幹リードバー (Nタイプ) 日東工業主幹リードバー (Nタイプ)日東工業
8,698税込9,568
1セット(5個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
バーホルダ・Nタイプ、分岐リード板・Nタイプと組合わせてご利用ください。
材質本体:銅表面処理光沢すずめっき
二次分岐セット (Nタイプ) 日東工業二次分岐セット (Nタイプ)日東工業
5,998税込6,598
1台
7日以内出荷から8日以内出荷
ユニット構成により組立効率が向上します。 分岐取付台がセットになっていますので、機種選定が容易に行えます。 主幹に経済形ブレーカ、分岐に協約形(スリム)ブレーカを搭載することで(支持)高さが揃います。 Nタイプ用の分岐リード板を選定することで、簡単に分岐が組立て可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
セット内容バーホルダ、主幹バー、主幹リードバー、分岐取付台セット、分岐ベース、ブレーカ取付台材質本体:銅、取付台:鋼板、バリアホルダ:ポリカーボネート、ベース:鋼板表面処理光沢すずめっき(銅)、取付台:亜鉛めっき保護板支持金具(mm)99用(キャビネットフカサ160用)
保護板支持・ロック受けタイプ 日東工業保護板支持・ロック受けタイプ日東工業
1,098税込1,208
1台ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
保護板やパネル、プレート類の取り付けにご利用ください。 保護板パーツ(ロック受け、ローレット受け、蝶番、マグネットキャッチ)と保護板支柱も取り揃えていますのでご利用ください。 ロック受けタイプは保護板ロック、ローレット受けタイプはローレットねじ(747頁)と合わせてご利用ください。
材質本体:鉄(蝶番部は亜鉛ダイキャスト)表面処理クロメートめっき板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
CT取付ユニット 日東工業CT取付ユニット日東工業
9,498税込10,448
1台
4日以内出荷
他社製CTと組合わせてご利用できます。 LT取付台、ブレーカ取付台と合わせてご利用ください。 分電盤の小型化が可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
セット内容バーホルダラグベース1コ、バリアホルダ2コ、CTバー3コ、LT取付台(25LTのみ)1コ、スペーサ(40LTのみ)2コ材質送りバー:銅、樹脂部:変性PPERoHS指令(10物質対応)対応
一次送りユニット 日東工業一次送りユニット日東工業
3,998税込4,398
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
配・分電盤の一次送り(1回路)にご利用ください。 分電盤の小型化が可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
セット内容バーホルダラグベース1コ、バリアホルダ2コ、送りバー3コ材質送りバー:銅、樹脂部:変性PPERoHS指令(10物質対応)対応
バーホルダ ラグ端子タイプ 日東工業バーホルダ ラグ端子タイプ日東工業
1,898税込2,088
1セット(10個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
材質本体:変性PPERoHS指令(10物質対応)対応
19型マウントユニット用スライド台 日東工業19型マウントユニット用スライド台日東工業
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
19インチマウントユニットをスライドさせるための専用オプションパーツです。 キャビネットの基板および、HUB収納キャビネット(THR)のマウントユニット取付レールに取り付けが可能です。 スライド機能により、省スペース用キャビネット選定時の作業スペースが確保できます。
材質本体:鉄板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
基台安定板 日東工業基台安定板日東工業
8,998税込9,898
1セット(2個)
4日以内出荷
フラットなデザインです。 キャビネットの転倒防止補助用にご利用ください。
セット内容安定板2枚、取付ねじ一式本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット(mm)自立キャビネット(E-Aなど)フカサ500用
バーホルダ (Nタイプ) 日東工業バーホルダ (Nタイプ)日東工業
8,498税込9,348
1セット(10個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
専用の主幹リードバー(UN-J)との組合わせにより主幹ブレーカとの接続が簡単に行えます。 摘要の分岐リード板・Nタイプ、分岐取付台を使用することで、省施工、省スペース化できます。(分岐リード板使用時には、M6タップ付の銅バーをご利用ください。) 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
材質取付台:鋼板、樹脂部:ポリカーボネート表面処理取付台:溶融亜鉛めっき板厚(mm)(取付台)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
アイルラダー 日東工業アイルラダー日東工業
48,980税込53,878
1台
4日以内出荷
ヘッドラダーとの接続部は配線がしやすい立体交差構造です。 配線の取り回しがしやすいラダー(梯子)構造です。
材質本体:アルミ表面処理アルマイト
エンドカバー 日東工業エンドカバー日東工業
16,980税込18,678
1セット(2個)
9日以内出荷
保護板ロックによるツールレス固定が可能です。
適合機種RDL-□Hセット内容2枚入材質本体:鉄質量(kg)1.8本体:ブラック塗装板厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドラダー 日東工業ヘッドラダー日東工業
36,980税込40,678
1台
9日以内出荷
配線の取り回しがしやすいラダー(梯子)構造です。 配線を結束テープ(RD852-51)により結束可能です。 配線を保持するラダーバーは左右に位置変更が可能です。 セパレータ(RDLX-SP)による配線区分が可能です。 取付工具が不要で、ワンタッチファスナーによるツールレス固定が可能です。
材質トラフサイド:鉄、ラダーバー:鉄、取付フレーム:鉄本体:ブラック塗装板厚(mm)(トラフサイド・取付フレーム)1.6、(ラダーバー)1RoHS指令(10物質対応)対応