1,332件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自立制御盤キャビネット 日東工業自立制御盤キャビネット日東工業
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
オプション・鉄製基板と合わせて、ご利用ください。 基台なしタイプをご利用の際は、オプション・自立用基台またはお客様でご用意された基台、架台に取り付けてご使用ください。
仕様屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
FCX図面ホルダ 日東工業FCX図面ホルダ日東工業
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
扉裏面のパネル用レールの任意の位置に取付可能です。 A3サイズの用紙まで収納可能です。 (FCX32-5Wは除く)
セット内容図面ホルダ1コ、取付ねじ材質本体:鉄本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
FCX連結セット 日東工業FCX連結セット日東工業
9,198税込10,118
1組(8個)
4日以内出荷
セット内容連結パッキン(長さ:7m, 材質:EPDM)連結金具R、L(各8コ)、取付ボルト、ナット材質本体:鉄質量(kg)1.2表面処理クロメートめっき板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
FCX補助レール 日東工業FCX補助レール日東工業
1,998税込2,198
1組(2個)
4日以内出荷
扉裏面に実装される機器のレイアウトや配線の取り回しにご利用いただけます。 フレーム間やパネル用レール間の比較的軽量な部品の取り付けや配線の取り回しにご利用いただけます。
セット内容レール2本、取付ねじ材質本体:鉄表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
FCX鉄製基板セット 日東工業FCX鉄製基板セット日東工業
33,980税込37,378
1枚
7日以内出荷
材質基板取付金具:鉄、基板:鉄、スライドレールD:鋼板、基板レール:鋼板、システムレールAF1:鋼板、スライドブッシュ:樹脂製鉄製基板:ライトベージュ塗装(5Y7/1)表面処理基板取付金具:クロメートめっき、スライドレールD:溶融亜鉛めっき、基板レール:溶融亜鉛めっき、システムレールAF1:溶融亜鉛めっき板厚(mm)(鉄製基板・スライドレールD・基板レール・システムレールAF1・スライドブッシュ)2.3、(基板取付金具)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
分割開口プレート 日東工業分割開口プレート日東工業
6,798税込7,478
1個(2枚)
4日以内出荷
前後分割のため、配線部の処理が容易です。
セット内容開口プレート2枚、取付ねじ4本材質本体:塩化ビニル本体:グレー板厚(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
BJ形分電盤用自立キャビネット 日東工業BJ形分電盤用自立キャビネット日東工業
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
仕様屋内用材質本体:鉄RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(鉄製基板)2.3(方眼目盛なし)キャビネット板厚(mm)扉2.3、ボデー2.3、基台3.2または4.5天面・下面開口プレート1.6
自立用基台(左右分割タイプ) 日東工業自立用基台(左右分割タイプ)日東工業
22,980税込25,278
1セット(2個)
11日以内出荷
セット内容2コ入材質本体:鉄本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
基板装着レール 日東工業基板装着レール日東工業
14,980税込16,478
1セット(2個)
4日以内出荷
鉄製基板の取り付け・取り外しの際にご利用いただけます。 持ち上げずに基板を移動できますので、省力化に役立ちます。
セット内容2コ入表面処理クロメートめっき板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用制御キャビネット 日東工業屋外用制御キャビネット日東工業
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
仕様屋外用、水切構造、防塵・防水パッキン付材質本体:鉄質量(kg)9.5規格IP44有効深さ(mm)169RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(木製基板)15キャビネット板厚(mm)扉1.6、ボデー1.6扉形式片扉
太陽光発電システム用キャビネット 日東工業太陽光発電システム用キャビネット日東工業
49,980税込54,978
1台
16日以内出荷
仕様屋外用材質本体:鉄本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)規格IP44RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)アルミ製基板(方眼目盛なし)3キャビネット板厚(mm)扉1.6、ボデー1.6、背面取付金具4.5
FCX屋外連結セット 日東工業FCX屋外連結セット日東工業
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
材質本体:ステンレス(ひさし)本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)(ひさし)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
FCX重量用レール 日東工業FCX重量用レール日東工業
5,998税込6,598
1組(2個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
材質表面処理クロメートめっき板厚(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)150/2本(等分布荷重)
FCX鉄製基板 日東工業FCX鉄製基板日東工業
7,598税込8,358
1台
4日以内出荷から10日以内出荷
複数のシステムレールと組合わせることでキャビネット空間の任意の位置に正面取り付けが可能です。
セット内容鉄製基板2枚、取付ボルト材質本体:鉄本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
FCX台板 日東工業FCX台板日東工業
7,798税込8,578
1台
9日以内出荷から10日以内出荷
セット内容台板1枚、取付ボルト材質本体:鉄本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
盤用換気扇 金属製ファン 日東工業盤用換気扇 金属製ファン日東工業
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
ステンレス製ルーバー[フィルタ付]などの屋外使用可能なルーバーに取り付けることにより、屋外キャビネットでの使用が可能です。 インピーダンスプロテクト、サーマルプロテクトによりモーターの焼損を防止します。
付属品フィンガーガード、取付ねじ、取扱説明書材質フレーム:アルミニウム合金、羽根:鋼板使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)11/9最大風量(m3/min)0.85/1.01入力端子リード線(1m)騒音レベル(dB(A))約31/36最大静圧(Pa)49/65RoHS指令(10物質対応)対応
DFRドア付スチールラック 日東工業DFRドア付スチールラック日東工業
169,800税込186,780
1台
7日以内出荷
マウントレールを標準装備しています。
材質本体:鉄本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)250
サーバ収納タイプ 日東工業サーバ収納タイプ日東工業
94,980税込104,478
1台
4日以内出荷
前後マウントアングル付でアングル間ピッチは740mmです。 外装パネルは熱対策のため換気口を設けています。 側板、背面板はコインロックによリセキュリティを確保しています。 背面と底面にブラインドシート付配線孔を装備しています。 天井面にシャッター式配線孔を2ヶ標準装備しています。
材質質量(kg)29ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)許容荷重(kg)150(天井部含む)、30(天井部)規格EIA外形寸法D(mm)900外形寸法W(mm)600外形寸法H(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合パネル取付有効スペース12U
オープンラック 日東工業オープンラック日東工業
47,980税込52,778
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
仕様キャスター付(許容質量80kg、1コ)材質本体:鉄RoHS指令(10物質対応)対応
FRシリーズ・スチールラック 日東工業FRシリーズ・スチールラック日東工業
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷
マウントレールを標準装備しています。
材質本体:鉄本体:ライトべ一ジュ塗装(5Y7/1)、ベースはブラック塗装(N1)板厚(mm)(天井板・底板)1.6、(ベース)2.3、(側板・背面板)1.2RoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)250
アルミラック 日東工業アルミラック日東工業
139,800税込153,780
1台
7日以内出荷
材質コーナー:アルミ、フレーム:アルミ、天井板:鉄、側板:鉄、背面板:鉄本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)板厚(mm)(天井板・側板・背面板)1RoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)250
公共建築工事標準仕様防水形プルボックス 日東工業公共建築工事標準仕様防水形プルボックス日東工業
8,098税込8,908特価
1台
当日出荷から11日以内出荷
接地端子、パッキン付の公共建築工事標準仕様防水形プルボックスです。
仕様屋外用材質本体:鉄本体:プライマ塗装グレー(N7)規格IP44キャビネット板厚(mm)1.6(一辺が400以上は2.3)
ステンレス防水形プルボックス 日東工業ステンレス防水形プルボックス日東工業
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
材質にステンレス(SUS304)を使用しています。 パッキン付で防水形のステンレス製プルボックスです。
仕様屋内・屋外兼用材質本体:ステンレス本体:塗装なし規格IP44RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー1.5、ボデー1.5
ステンレスフード 日東工業ステンレスフード日東工業
1,998税込2,198
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスフード付ターボファン 日東工業ステンレスフード付ターボファン日東工業
51,980税込57,178
1台
4日以内出荷
高風量・高静圧・低騒音・省エネです。 板金部分は耐食性に優れたステンレスを使用しています。 ファン動作に連動して開くシャッター機能付です。 オプションのフィルター(SFT-F17・30)を取り付けることでIP性能がIP45からIP55に向上します。 屋内使用時には天井取付可能(屋外使用時は天井取付不可)です。
仕様屋内・屋外兼用付属品取付ナット、取扱説明書、カバー用L型レンチ本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)規格IP45使用温度(℃)-20~+50定格周波数(Hz)50/60入力端子リード線(2m)RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)95以下
公共建築工事標準仕様プルボックス 日東工業公共建築工事標準仕様プルボックス日東工業
3,598税込3,958
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
引込計器盤キャビネット 2段扉 日東工業引込計器盤キャビネット 2段扉日東工業
76,980税込84,678
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
仕様屋内・屋外兼用材質本体:鉄規格IP44RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(木製基板)(計器部)25、(スイッチ部)15キャビネット板厚(mm)扉1.6、ボデー1.6扉形式2段扉
換気扇付丸形防水ルーバー 日東工業換気扇付丸形防水ルーバー日東工業
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
屋外キャビネットの強制換気が可能です。 盤用換気扇・防湿タイプを使用しています。 フィルターは水洗いで再利用が可能です。
仕様屋内・屋外兼用付属品取扱説明書材質本体:PBT+PC樹脂製規格IP55使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)11/9最大風量(m3/min)0.21/0.25入力端子リード線(1m)騒音レベル(dB(A))約41/46最大静圧(Pa)44/60RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)95以下
ステンレスフード 日東工業ステンレスフード日東工業
96,980税込106,678
1台
4日以内出荷
フードから吸気される塩分対策用にご利用ください。 3層構造で海塩粒子に対して高捕集効率のフィルターを採用しています。 塩分が潮解してもキャビネット内へ析出しないフィルターを採用しています。 換気面積が大きく、換気能力が高い大型ファンと組合わせて使用可能です。 キャビネット外側からもキャビネット内側からもフィルター交換が可能です。
仕様屋内・屋外兼用、塩害用フィルタ付付属品取付ナット、カバー用L型レンチ、取扱説明書材質本体:ステンレス本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)規格IP55使用温度(℃)0~+60RoHS指令(10物質対応)対応換気面積(cm2)400使用湿度(%RH)95以下
クーレット・ファン(換気扇付ルーバー) 日東工業クーレット・ファン(換気扇付ルーバー)日東工業
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
フィルターの交換は工具が不要です。 フィルターは水洗いで再利用が可能です。
仕様屋内用付属品取付金具、取扱説明書、プラグコード(2m)材質本体:PBT、カバー:PC樹脂製、ボデー:PC樹脂本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)規格IP2X使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60最大風量(m3/min)0.76/0.9入力端子2端子騒音レベル(dB(A))約37/40最大静圧(Pa)43/57RoHS指令(10物質対応)対応
メーターBOX 日東工業メーターBOX日東工業
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
隠蔽配線でスッキリとした施工が可能です。 各電力会社のスマートメーター搭載が可能です。 雨水や虫、鳥などの侵入を防ぐ屋外用メーターボックスです。
仕様屋外用、単(三)相3線式30A、120A、2コ用付属品貫通材、基板取付ねじ、計器取付ねじ材質カバー:ABS樹脂、検針窓:ポリカーボネート樹脂、基板:PC質量(kg)3規格IP33D適合電線(mm2)22RoHS指令(10物質対応)対応ボックス板厚(mm)カバー3、基板3.5貫通材内径(Φmm)28
CH型ボックス 横長タイプ 日東工業CH型ボックス 横長タイプ日東工業
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
限られたスペースを有効に利用できる横長の小型キャビネットです。 リモートⅠ/Oや端子台など、デバイスレベル機器の収納に適しています。 ハンドルはドライバーで開閉可能な小型ハンドルを採用しています。 扉は下開きで、扉を支えるステー付です。
仕様屋内用材質本体:鉄質量(kg)6.6本体:ライトベージュ(5Y7/1)タイプCH形ボックス・横長タイプ規格IP4X有効深さ(mm)103RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(鉄製基板)1.6キャビネット板厚(mm)扉1.6、ボデー1.2扉形式片扉(下開き)
太陽光発電システム用キャビネット(水平設置タイプ) 日東工業太陽光発電システム用キャビネット(水平設置タイプ)日東工業
149,800税込164,780
1台
23日以内出荷
仕様屋外用材質本体:ステンレス本体:ライトベージュ(5Y7/1)規格IP55RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(アルミ製基板)(方眼目盛なし)3キャビネット板厚(mm)扉1.5、ボデー1.5、遮光板1.2、背面取付金具4扉形式片扉
太陽光発電システム用キャビネット(接続箱専用) 日東工業太陽光発電システム用キャビネット(接続箱専用)日東工業
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
ダイオードの放熱を高めるアルミ製基板を採用しています。 ライバーで開閉可能な防水小型ハンドルを採用しています。 配線用ノックアウトを背面と底面に配置しています。 背面にキャビネット取付穴付(Φ5)です。
仕様屋外用材質本体:鉄本体:ライトベージュ(5Y7/1)タイプ壁掛けタイプ規格IP44有効深さ(mm)102RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(アルミ製基板)(方眼目盛なし)3キャビネット板厚(mm)扉1.2、ボデー1.2扉形式片扉
太陽光発電システム用キャビネット 日東工業太陽光発電システム用キャビネット日東工業
83,980税込92,378
1台
25日以内出荷
仕様屋外用本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(アルミ製基板)(方眼目盛なし)3
HUB収納キャビネット 日東工業HUB収納キャビネット日東工業
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
材質本体:鉄本体:クリーム塗装(2.5Y9/1)規格IP44RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)ボデー1.6、ドア1.6、遮光板0.8扉形式片扉
ステンレス引込計器盤キャビネット 日東工業ステンレス引込計器盤キャビネット日東工業
219,800税込241,780
1台
4日以内出荷
仕様屋外用材質本体:ステンレス本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)規格IP44RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(木製基板)(計器部)25、(スイッチ部)15キャビネット板厚(mm)扉1.5、ボデー1.5扉形式2段扉
TEターミナルBOX 日東工業TEターミナルBOX日東工業
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
仕様屋内用材質本体:鉄質量(kg)5本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)規格IP3X有効深さ(mm)106RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)レール取付バーキャビネット板厚(mm)カバー1.2、ボデー1.2扉形式(カバー)ねじ止め
CF型ボックス 日東工業CF型ボックス日東工業
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
仕様屋内用材質本体:鉄質量(kg)6.2規格IP66有効深さ(mm)103RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(鉄製基板)(溶融亜鉛めっき鋼板製)(方眼目盛なし)1.6キャビネット板厚(mm)扉1.6、ボデー1.6扉形式(カバー)4点ねじ止めタイプ
盤用キャビネット 埋込型 日東工業盤用キャビネット 埋込型日東工業
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
仕様屋内用材質本体:鉄RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉1.6、ボデー1.6、前面枠1.6または2.3