1,332件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸ポスト 日東工業丸ポスト日東工業
5,198税込5,718
1セット(50個)
4日以内出荷
盤内の機器取付け高さの調整金具としてご利用ください。 2本を継いで120mmや150mmに高さを調整できます。 1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。 本体頭部にマイナスドライバーで締付けできるようにマイナス溝が施してあります。
材質鋼製(熱収縮チューブの被覆付)寸法A(mm)Φ8表面処理三価クロメートめっき寸法B(mm)10寸法C(mm)12ねじの呼びM4
ABCパーツ(CP) 日東工業ABCパーツ(CP)日東工業
2,298税込2,528
1セット(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
機器などの取付金具としてご利用ください。
材質鋼板セット内容10コ入表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)2.3
ABCパーツ(DTK) 日東工業ABCパーツ(DTK)日東工業
4,698税込5,168
1セット(10個)
4日以内出荷
分・配電盤、制御盤、操作盤など、盤内のダクト取付金具としてご利用ください。 配線ダクト(BP52)を合わせてご利用ください。
材質鋼板表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)1.6
ABCパーツ(PBK) 日東工業ABCパーツ(PBK)日東工業
5,998税込6,598
1セット(10個)
4日以内出荷
押ボタンスイッチ取付金具としてご利用ください。
材質鋼板表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)1.6
ABCパーツ 日東工業ABCパーツ日東工業
10,980税込12,078
1セット(10個)
4日以内出荷
□48mmのDIN規格機器取付けの際にご利用ください。
材質鋼板表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)1.6
エスシーロック 光ファイバーコード用 日東工業エスシーロック 光ファイバーコード用日東工業
5,698税込6,268
1セット(10個)
4日以内出荷
SC・FC両コネクタが2線まで通線できます。 コードの端末処理後、キャビネットに引込みが可能、作業効率アップにつながります。 難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れたポリアミド(UL認定材料)を使用しています。 保護等級: IP67 使用温度範囲:-40℃~+85℃
本体:グレー ゴムパッキン:黒適合(光ファイバーコード外径)Φ2.8mm材質本体、キャップ、ロックナット:ポリアミド(難燃グレード:94V-0)・ゴムスリーブ:難燃NBR、ゴムパッキン:クロロプレンゴム厚さ(mm)(ゴムパッキン)1.5適合板厚(mm)最大 4設置場所屋内・屋外兼用取付板厚(mm)最大 4RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Φ17
サーモカラーセンサー 日東工業サーモカラーセンサー日東工業
4,998税込5,498
1セット(2枚)ほか
4日以内出荷
分電盤内の温度管理にご利用ください。 温度変化により、三段階で変化します。 一度発色すると、元に戻らず、温度の履歴を残します。
精度(℃)±2
サーモカラーセンサー 日東工業サーモカラーセンサー日東工業
2,998税込3,298
1枚
4日以内出荷
分電盤内の温度管理にご利用ください。 一度発色すると、元に戻らず、温度の履歴を残します。
精度(℃)±2
警報盤 停電補償用電池 日東工業警報盤 停電補償用電池日東工業
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
多機能警報盤(GAT)用。 警報4回路入力時60分まで停電補償いたします。
仕様ニカド電池、取付金具、コネクタ付接続電線など付属
感震機能付漏電ブレーカー 日東工業感震機能付漏電ブレーカー日東工業
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
震度5強相当以上の地震を感知し、ブレーカを自動遮断します。 ブレーカと感震機能を一体化し、省スペース・省配線・省施工に貢献します。
仕様【遮断時間】3分/1分/即時切替定格電圧(V)AC100/AC200(単3)表示【警報】ブザー:鳴動・ランプ:赤点滅、【感電遮断】感震機能により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯感度【動作】震度5強相当(250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作)リセット【入力】無電圧a接点 DC5V 0.1A定格遮断容量(kA)5定格感度電流(mA)30警報出力ブザーが鳴動、ランプが赤点滅する間警報を出力オープンコレクタ DC30V 20mA極数・素子数3P3E
引込開閉器盤 日東工業引込開閉器盤日東工業
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
深さ(mm)120種類標準分電盤縦(mm)400ブレーカ種類漏電ブレーカ
盤用換気扇(特殊電圧タイプ) 日東工業盤用換気扇(特殊電圧タイプ)日東工業
4,990税込5,489特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
国際規格に対応した特殊電圧タイプ! 国際規格(UL、CSA規格、CEマーキング)に対応しています。 AC115V、AC230Vに対応しています。 インピーダンスプロテクトによりモータの焼損を防止します。 取付面、取付向は自由です。
付属品フィンガーガード、プラグコード(2m)、取付ねじ、取扱説明書使用温度範囲(℃)-30~60定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミニウム合金入力端子2端子材質(羽根)樹脂(PC+GF)使用環境湿度(%)85以下
FRP樹脂製ボックス 日東工業FRP樹脂製ボックス日東工業
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
小型~大型サイズまで豊富なバリエーションを取り揃えています。 屋根一体構造と上部2重パッキンで防水性能が向上しました。(片扉IP44→IP55) ワンアクションハンドルの採用で扉の開閉操作性が向上しました。 ハンドルの飛び出しが無いフラットな形状です。 内部温度が上昇しにくい明るい色彩です。 ボデー側面の凹凸を無くすことで機器取付スペースが拡大しました。 水抜きキャップを標準付属しています。 ポールへの取付けは、ポール用金具PMのご使用をお奨めします。 なお、取付けの際は、六角ボルトM8×35を別途ご用意ください。
仕様風雨等級:WP40H、低ホルムアルデヒド、マシニング穴加工材質FRP樹脂タイプ高性能タイプ規格CA(CA200、CA-G04)ハンドルIP平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP55塗装色クリーム(2.5Y9/1)設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉取付基板木製基板(15mm)ボックス板厚(mm)扉・ボデー:3~4
屋外用熱対策制御盤キャビネット・遮光板付タイプ 日東工業屋外用熱対策制御盤キャビネット・遮光板付タイプ日東工業
34,980税込38,478
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
仕様風雨等級:WP40H性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質規格CA(CA100、CA-G04)ハンドルアウトサイド平面ハンドル(キーNo.N200:1コ)保護等級IP54有効深さ(mm)182設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6、遮光板:0.8扉形式片扉取付基板鉄製基板(2.3mm)クリーム塗装(2.5Y8/2)
電源サブラック RD86-L 背面出力タイプ 日東工業電源サブラック RD86-L 背面出力タイプ日東工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
15A抜止形コンセント出力
材質塗装色ペールホワイト(10YR8.5/0.5)仕様2PE付15A 5ヶ口(ダブルコンセント10ヶ口)単相2線 電圧100VNX52A 2P20A安全ブレーカ電源プラグコード付質量(kg)6規格JIS外形寸法D(mm)325外形寸法W(mm)482.5外形寸法H(mm)50
FCX-ZE・FCX-ZJ ラックマウントセット(FZシリーズ用) 日東工業FCX-ZE・FCX-ZJ ラックマウントセット(FZシリーズ用)日東工業
19,980税込21,978
1個
11日以内出荷
ラックマウントセット(FCX-ZE)はフカサ600・800mm用です。 マウントレール、マウントアングル、レール取付アダプタ、スライドレールDがセットになっています。 マウントレールは25mmピッチで前後に移動できます。 パネル取付穴ピッチはEIA規格(19型)・JIS規格の2種類を取り揃えています。 マウントレール、マウントアングルにはほとんどのラックオプションが取付け可能です。
材質(マウントアングル、マウントレール)鉄 2.3mm/ライトベージュ塗装(5Y7/1) (レール取付アダプタ)鉄 2.3mm/クロメートめっき (スライドレールD)溶融亜鉛めっき鋼板 2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)静荷重:600(マウントレール4本の場合)
CN ボックス(防塵・防水構造)・国際規格認証タイプ 日東工業CN ボックス(防塵・防水構造)・国際規格認証タイプ日東工業
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
材質保護等級IP66設置場所屋内用材質(基板)鉄製(亜鉛めっき鋼板製)1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー:1.6ボデー:1.6扉形式片扉・ねじ止めドアタイプ
ステンレス自立制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業ステンレス自立制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)日東工業
339,800税込373,780
1個
翌々日出荷
施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用扉裏面及びボデー側面には溶接ナットがついていますので配線、機器の取付けに便利です。
塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし)材質ステンレス(SUS304)ボルト径M12寸法Z(mm)210寸法N(mm)105寸法O(mm)65寸法C2(mm)220設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板鉄製2.3mm
ステンレス屋外用窓付自立制御盤キャビネット 日東工業ステンレス屋外用窓付自立制御盤キャビネット日東工業
399,800税込439,780
1個
翌々日出荷
メーターパネルは深さ方向にスライドできますので、深さ調整が可能です。メーターパネルの開閉には、平面ハンドル(H-11AN)を使用しています。
有効深さX(mm)325塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)540寸法D(mm)83寸法W(mm)107寸法Z(mm)210ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-87S)寸法P(mm)596寸法Y(mm)470保護等級IP44寸法M(mm)520寸法J(mm)692寸法A1(mm)704寸法U(mm)183寸法V(mm)101寸法A2(mm)638寸法A3(mm)470寸法C1(mm)372寸法C2(mm)244寸法C3(mm)33寸法F1(mm)562設置場所屋外用寸法R1(mm)60寸法R2(mm)107RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:2基台:3メーターパネル(鉄製):2.3ブラインドベース:1.5扉形式片扉有効深さX1(mm)272取付基板鉄製2.3mm
ステンレス屋外用自立制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業ステンレス屋外用自立制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)日東工業
299,800税込329,780
1個
翌々日出荷
施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用ステンレスにライトベージュ塗装してありますので、耐塩性・耐候性にさらに優れています。扉裏面及びボデー側面には溶接ナットがついていますので配線、機器の取付けに便利です。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ステンレス(SUS304)ボルト径M12寸法Z(mm)210寸法N(mm)105寸法O(mm)65寸法C1(mm)372寸法C3(mm)220設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板鉄製2.3mm
ステンレスSR形制御盤キャビネット(クリアー塗装タイプ) 日東工業ステンレスSR形制御盤キャビネット(クリアー塗装タイプ)日東工業
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
塗装色ヘアーライン仕上クリアー塗装(背面は塗装なし)材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)保護等級IP54設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5扉形式片扉取付基板鉄製2.3mm
ステンレスSRM形制御盤キャビネット(水切、防塵・防水パッキン付) 日東工業ステンレスSRM形制御盤キャビネット(水切、防塵・防水パッキン付)日東工業
88,980税込97,878
1個
翌々日出荷
メーターパネルの位置変更(フカサ方向)が可能です。(20mmピッチ)メーターパネルは、開閉に便利なハンドル式を採用しています。接地端子は公共建築工事標準仕様です。
塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし)材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)保護等級IP54設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5メーターパネル:1.6扉形式片扉取付基板鉄製2.3mm
ステンレスSCD形コントロールボックス(防塵・防水構造) 日東工業ステンレスSCD形コントロールボックス(防塵・防水構造)日東工業
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
操作がしやすいように傾斜を付けたステンレスキャビネット機械等への直付が可能です。テーブル面には14度の傾斜がついていますので、スイッチ類の操作が容易です。テーブルステー開閉角度が約70度・100度の2段階で片側操作が可能です。スナップラッチの採用によりテーブル部の開閉操作が容易です。(施錠可能)
保護等級IP54材質ステンレス(SUS304)塗装色ミラー仕上(塗装なし)設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5取付基板鉄製2.3mm
SW-N ステンレスウインドウキャビネット(水切、防塵・防水パッキン付) 日東工業SW-N ステンレスウインドウキャビネット(水切、防塵・防水パッキン付)日東工業
62,980税込69,278
1個
翌々日出荷
キャビネット内部がよく見える大型窓がついています。扉表面からの突起がなく、すっきりとした外観です。南京錠による施錠が可能です。扉の開閉にはキャッチクリップを採用しています。
有効深さX(mm)183塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし)材質ステンレス(SUS304)ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製)保護等級IP54設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5扉形式片扉取付基板鉄製2.3mm
SSHO-Aステンレス屋外用集合計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業SSHO-Aステンレス屋外用集合計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)日東工業
229,800税込252,780
1個
翌々日出荷
ステンレスにライトベージュ塗装を施していますので「もらい錆」を防ぎます。検針窓の色彩はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレス封印付キーハンドル 主幹スイッチ部 計器部ステンレスキーハンドル 分岐スイッチ部ハンドル(H-28)保護等級IP44設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応扉形式3枚扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
SORM-A ステンレス窓付屋外用制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業SORM-A ステンレス窓付屋外用制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)日東工業
87,980税込96,778
1個
翌々日出荷
水切、防塵・防水パッキン付で内部機器の監視が可能なステンレス窓付屋外用制御盤キャビネットステンレスにライトベージュ塗装しているため「もらい錆」を防ぎます。メーターパネルの高さが変更可能です。(20mmピッチ)メーターパネルは、開閉に便利なハンドル式を採用しています。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)保護等級IP44設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5メーターパネル:1.6扉形式片扉取付基板鉄製2.3mm
SOMHステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業SOMHステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)日東工業
96,980税込106,678
1個
翌々日出荷
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)保護等級IP44設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板25mm
SOM-B ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業SOM-B ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)日東工業
74,980税込82,478
1個
翌々日出荷
電力量計収納用のステンレス屋外用キャビネット水切、防塵・防水パッキン付各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。ステンレスにライトベージュ塗装を施していますので「もらい錆」を防ぎます。200A単独電力量計の取付けが可能です。圧着端子式120A電力量計の取付けも可能です。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ステンレス(SUS304)ハンドルハンドル(H-28)ステンレス製封印付キーハンドル保護等級IP44設置場所屋外用扉形式片扉取付基板木製基板25mm
SMS-B ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業SMS-B ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)日東工業
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。 スイッチ取付部を設けたタイプです。 材質にはステンレス(SUS304)を使用しています。 表面はヘアーライン仕上げの上にクリアー塗装が施してあります。 接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。 検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5塗装色ヘアーライン仕上・クリアー塗装(背面は塗装なし)材質ステンレス(SUS304)ハンドル上扉:ステンレス製封印付キーハンドル下扉:ステンレス製キーハンドル、ハンドル(H-28)保護等級IP44設置場所屋内・屋外兼用扉形式2段扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
SM-B ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業SM-B ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)日東工業
67,980税込74,778
1個
翌々日出荷
電力量計収納用のステンレス屋内・屋外兼用キャビネット水切、防塵・防水パッキン付材質にはステンレス(SUS304)を使用しています。表面はヘアーライン仕上げの上にクリアー塗装が施してあります。検針窓の色彩はキャビネットに調和するオリーブ色です。また、ネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5塗装色ヘアーライン仕上・クリアー塗装(背面は塗装なし)材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレス製封印付キーハンドル ハンドル(H-28)保護等級IP44設置場所屋内・屋外兼用扉形式片扉取付基板木製基板25mm
TB-M テナントキャビネット 日東工業TB-M テナントキャビネット日東工業
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
電力量計の収納に適した屋内用キャビネット各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。WHM単(三)相3線式120Aの収納が可能です。強化耐候型電力量計は単(三)相3線式30Aまで収納可能です。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
有効深さX(mm)158材質保護等級IP2XD設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6前面枠:1.6扉形式片扉取付基板木製基板25mm
SH-TB 集合計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業SH-TB 集合計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)日東工業
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
電力量計の集中管理をするのに適した屋外用集合計器盤キャビネット水切、防塵・防水パッキン付検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6材質ハンドル封印付キーハンドル(H-26N)主幹スイッチ部(H-27N)計器部キーハンドル(H-24N)分岐スイッチ部ハンドル(H-28)保護等級IP44設置場所屋内・屋外兼用扉形式3枚扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
SHO-TB 集合計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業SHO-TB 集合計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)日東工業
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
電力量計の集中管理をするのに適した屋外用集合計器盤キャビネット水切、防塵・防水パッキン付検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6材質ハンドル封印付キーハンドル(H-26N)主幹スイッチ部、(H-27N)計器部キーハンドル(H-24N)分岐スイッチ部ハンドル(H-28)保護等級IP44設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応扉形式3枚扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
SHO-KB 集合計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業SHO-KB 集合計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)日東工業
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6材質ハンドル封印付キーハンドル(H-26N)主幹スイッチ部、(H-27N)計器部キーハンドル(H-24N)分岐スイッチ部ハンドル(H-28)保護等級IP44設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応扉形式3枚扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
SH-KB 集合計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業SH-KB 集合計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)日東工業
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6材質ハンドル封印付キーハンドル(H-26N)主幹スイッチ部、(H-27N)計器部キーハンドル(H-24N)分岐スイッチ部ハンドル(H-28)保護等級IP44設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応扉形式3枚扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
SH-B 集合計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業SH-B 集合計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)日東工業
98,980税込108,878
1個
翌々日出荷
電力量計の集中管理をするのに適した集合計器盤キャビネット水切、防塵・防水パッキン付検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6材質ハンドル封印付キーハンドル(H-26N)主幹スイッチ部、(H-27N)計器部キーハンドル(H-24N)分岐スイッチ部ハンドル(H-28)保護等級IP44設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応扉形式3枚扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
OMS-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業OMS-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)日東工業
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
電力量計収納用の屋根付屋外用キャビネット各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。スイッチ取付部を設けたタイプです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6材質ハンドル上扉 封印付キーハンドル(H-26N)下扉 キーハンドル(H-24N)ハンドル(H-28)RoHS指令(10物質対応)対応扉形式2段扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
OMH 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業OMH 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)日東工業
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
電力量計200・250A単独計器が収納可能な屋根付屋外用キャビネット防水平面ハンドル(H-85)を採用しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6材質ハンドル防水平面ハンドル H-85(キーNo.N200)保護等級IP44設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板25mm
OM-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業OM-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)日東工業
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6材質ハンドル封印付キーハンドル保護等級IP44設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉取付基板木製基板25mm
MS-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業MS-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)日東工業(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。 スイッチ取付部を設けたタイプです。 接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。 検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6材質ハンドル上扉 封印付キーハンドル(H-26N)下扉 キーハンドル(H-24N)ハンドル(H-28保護等級IP44設置場所屋内、屋外兼用扉形式2段扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)